カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,274)
    • 六角ボルト(359)
    • 六角穴付ボルト(209)
    • 寸切りボルト(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(967)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • TRUSCO(30)
  • ボサード(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 日産ネジ(119)
  • 八幡ねじ(43)
  • コノエ(17)
  • 由良産商(16)
  • OHSATO(大里)(15)
  • ケミス(8)
  • サイマコーポレーション(6)
  • 大丸鋲螺製作所(6)
  • 互省製作所(4)
  • BUMAX(4)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(3)
  • ホシモト(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • アンブラコ(2)
ねじの呼び
  • 1/4(5)
  • 5/16(5)
  • 3/8(5)
  • M2(25)
  • M2.3(6)
  • M2.5(17)
  • M2.6(13)
  • M3(343)
  • M4(478)
  • M5(540)
  • M6(700)
  • M8(662)
  • M10(438)
  • M12(99)
  • M14(4)
  • M16(16)
  • W3/16(12)
  • W1/4(20)
  • W5/16(29)
  • W3/8(37)
長さ(mm)
  • 16
  • 8(1,077)
  • 10(1,415)
  • 12(1,402)
  • 15(1,365)
  • 20(1,926)
  • 25(2,119)
  • 30(2,104)
  • 35(1,865)
  • 40(1,917)
  • 45(1,689)
  • 50(1,946)
  • 55(1,077)
  • 60(1,361)
  • 65(1,021)
  • 70(1,149)
  • 75(964)
  • 80(997)
  • 90(969)
  • 100(1,005)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(5)
  • ステンレスすべて(206)
  • A2(6)
  • SUS304(119)
  • SUS310S(5)
  • SUS316(2)
  • SUS316L(22)
  • SUSXM7(12)
  • チタン(14)
  • 樹脂すべて(17)
  • PEEK(4)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
  • レニー(RENY)(6)
  • 鉄すべて(808)
  • S45C(2)
  • SCM435(171)
  • SWCH(9)
  • SWCH18A(3)
  • 黄銅(真鍮)(20)
種別
  • 種別その他(4)
  • 種別全ねじ(593)
  • 種別半ねじ(7)
頭部形状
頭部形状
なべ(13)
頭部形状
ショルダーボルト(2)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
フランジボタン(14)
頭部形状
ボタン(80)
頭部形状
(3)
頭部形状
低頭(52)
頭部形状
六角(328)
頭部形状
六角アプセット(7)
頭部形状
六角穴付き(249)
頭部形状
六角穴付きフランジ(20)
頭部形状
六角穴付き皿(51)
頭部形状
四角(5)
頭部形状
根角ボルト(25)
頭部形状
極低頭(17)
頭部形状
(22)
なべ・ショルダーボルト・トラス・フランジボタン・ボタン・丸・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付きフランジ・六角穴付き皿・四角・根角ボルト・極低頭・皿
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(5)
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(25)
  • 0.45(1)
  • 0.45(56山)(18)
  • 0.5(330)
  • 0.6(1)
  • 0.63(40山)(2)
  • 0.7(36山)(439)
  • 0.8(501)
  • 1(682)
  • 1.05(24山)(14)
  • 1.25(654)
  • 1.27(20山)(23)
  • 1.3(2)
  • 1.41(18山)(32)
  • 1.5(372)
  • 1.58(16山)(37)
  • 1.75(71)
  • 2(10)
0.25・0.35(72山)・0.4・0.45・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(26)
  • 3価ブラック(69)
  • 3価ホワイト(89)
  • アロック(8)
  • クロメート(102)
  • クローム(50)
  • ジオメット(5)
  • スズコバルト(32)
  • ダクロタイズド(28)
  • ドブメッキ(10)
  • ニッケル(73)
  • パシペート(6)
  • パーカー(9)
  • ユニクロ(103)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(5)
  • 生地/未処理(69)
  • 茶ブロンズ(12)
  • 黒亜鉛(64)
  • 黒染め(43)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(35)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(12)
取付穴形状
ピン6ロブ(1)
取付穴形状
ピン六角穴(3)
取付穴形状
プラスマイナス(3)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(23)
取付穴形状
六角穴(376)
取付穴形状
十字穴(30)
すりわり・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじ山種類
  • ウィット(29)
  • メートル並目(465)
  • メートル並目(左)(5)
  • メートル細目(78)
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
474税込521
1パック(50本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
+バインド小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+バインド小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
34,200税込37,620
1ケース(9000個)
4日以内出荷
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(12個)
翌日出荷
材質SUS
六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
25,810税込28,391
1ケース(1400本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
12,690税込13,959
1ケース(1500本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
43,300税込47,630
1ケース(4800本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。材質はステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への使用に適しています。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
22,370税込24,607
1ケース(1400本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/生地)ケース販売八幡ねじ
20,000税込22,000
1ケース(2800本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
3,019税込3,321
1個
5日以内出荷
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
材質ハステロイC-22相当頭部形状六角穴付/極低頭穴の形状六角穴
FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー)丸エム製作所
5,600税込6,160
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン 六角穴付きボルト アローズモリブデン 六角穴付きボルトアローズ
5,743税込6,317
1個(1個)
翌日出荷
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
3ステンBK (+-)フランジコ(B8D10 大阪魂3ステンBK (+-)フランジコ(B8D10大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌日出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
B12D16SUS(+)フランジコネジ 大阪魂B12D16SUS(+)フランジコネジ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法B(mm)12呼び径dM8
B10D13SUS(+)フランジコネジ 大阪魂B10D13SUS(+)フランジコネジ大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
3B-ZEC(+-)フランジコB12D16 大阪魂3B-ZEC(+-)フランジコB12D16大阪魂
11,083税込12,191
1袋(180個)
9日以内出荷から13日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)5寸法D(mm)16寸法e(mm)13.1寸法B(mm)12寸法T(mm)1.2寸法M(mm)7.2ねじの呼びM8
3W-ZEC(+-)フランジコB12D16 大阪魂3W-ZEC(+-)フランジコB12D16大阪魂
9,236税込10,160
1袋(180個)
9日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)5寸法D(mm)16寸法e(mm)13.1寸法B(mm)12寸法T(mm)1.2寸法M(mm)7.2ねじの呼びM8
3カステンコ(+-)フランジコB12D16 大阪魂3カステンコ(+-)フランジコB12D16大阪魂
14,654税込16,119
1袋(180個)
9日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)5寸法D(mm)16寸法e(mm)13.1寸法B(mm)12寸法T(mm)1.2寸法M(mm)7.2ねじの呼びM8
ジオメット(+-)フランジコB12D16 大阪魂ジオメット(+-)フランジコB12D16大阪魂
13,636税込15,000
1袋(180個)
13日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)5寸法D(mm)16寸法e(mm)13.1寸法B(mm)12寸法T(mm)1.2寸法M(mm)7.2ねじの呼びM8
BC(+)フランジコB12D16 大阪魂BC(+)フランジコB12D16大阪魂
8,552税込9,407
1袋(180個)
9日以内出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法B(mm)12呼び径dM8
クローム(+)フランジコB12D16 大阪魂クローム(+)フランジコB12D16大阪魂
12,027税込13,230
1袋(180個)
8日以内出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法B(mm)12呼び径dM8
ニッケル(+)フランジコB12D16 大阪魂ニッケル(+)フランジコB12D16大阪魂
7,258税込7,984
1袋(180個)
8日以内出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法B(mm)12呼び径dM8
3カ-B (+)フランジコB12D16 大阪魂3カ-B (+)フランジコB12D16大阪魂
8,247税込9,072
1袋(180個)
9日以内出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法B(mm)12呼び径dM8
3カ-W (+)フランジコB12D16 大阪魂3カ-W (+)フランジコB12D16大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌日出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法B(mm)12呼び径dM8
クロメート(+)フランジコB12D16 大阪魂クロメート(+)フランジコB12D16大阪魂
6,843税込7,527
1袋(180個)
8日以内出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法B(mm)12呼び径dM8
ユニクロ(+)フランジコB12D16 大阪魂ユニクロ(+)フランジコB12D16大阪魂
6,843税込7,527
1袋(180個)
8日以内出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法B(mm)12呼び径dM8
BC(+)フランジコB10D13 大阪魂BC(+)フランジコB10D13大阪魂
9,380税込10,318
1袋(350個)
9日以内出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
クローム(+)フランジコB10D13 大阪魂クローム(+)フランジコB10D13大阪魂
12,827税込14,110
1袋(350個)
8日以内出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
ニッケル(+)フランジコB10D13 大阪魂ニッケル(+)フランジコB10D13大阪魂
7,818税込8,600
1袋(350個)
8日以内出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
3カ-B (+)フランジコB10D13 大阪魂3カ-B (+)フランジコB10D13大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌日出荷から9日以内出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
3B-ZEC(+-)フランジコ(B8D10 大阪魂3B-ZEC(+-)フランジコ(B8D10大阪魂
12,056税込13,262
1袋(500個)
9日以内出荷から13日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3W-ZEC(+-)フランジコ(B8D10 大阪魂3W-ZEC(+-)フランジコ(B8D10大阪魂
10,058税込11,064
1袋(500個)
9日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3カステンコ(+-)フランジコ(B8D10 大阪魂3カステンコ(+-)フランジコ(B8D10大阪魂
15,514税込17,065
1袋(500個)
翌日出荷から9日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
ジオメット(+-)フランジコ(B8D10 大阪魂ジオメット(+-)フランジコ(B8D10大阪魂
14,852税込16,337
1袋(500個)
13日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
BC(+)フランジコ(B7 D9 大阪魂BC(+)フランジコ(B7 D9大阪魂
6,745税込7,420
1袋(700個)
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
クローム(+)フランジコ(B7 D9 大阪魂クローム(+)フランジコ(B7 D9大阪魂
10,585税込11,644
1袋(700個)
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
ニッケル(+)フランジコ(B7 D9 大阪魂ニッケル(+)フランジコ(B7 D9大阪魂
5,567税込6,124
1袋(700個)
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
3カ-B (+)フランジコ(B7 D9 大阪魂3カ-B (+)フランジコ(B7 D9大阪魂
6,332税込6,965
1袋(700個)
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
BC(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂BC(+)フランジコ(B5 D7大阪魂
5,907税込6,498
1袋(700個)
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
クローム(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂クローム(+)フランジコ(B5 D7大阪魂
8,789税込9,668
1袋(700個)
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
ニッケル(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂ニッケル(+)フランジコ(B5 D7大阪魂
5,052税込5,557
1袋(700個)
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
...