1,194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約100 クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)PMMA(アクリル) 熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40 材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


その他※高さはボトル首までの高さです。 材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 目盛なし 材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170 材質(本体)ソーダガラス 径(Φmm)85 全高(mm)108 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA) アズワン品番1-4612-01 材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ トラスコ品番391-3104
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 仕様ねじ込フタ 材質ポリスチレン(PS) 口内径(Φmm)48 耐熱温度(℃)80 内径A(Φmm)48
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス 褐色 目盛なし 材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
1本
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(110本)ほか
4,158 税込4,574
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1組(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)茶色 目盛あり 色(フタ)茶色 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1本ほか
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(30本)ほか
5,742 税込6,316
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET 色(本体)クリア その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm)8 材質(Oリング)シリコン 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体)茶色 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ)茶色 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 仕様パッキン付 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛あり 仕様BS型 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)16.5 材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッコーJ洗浄瓶
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
種別J洗浄瓶
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)