容量(mL)200
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-103
質量(g)22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
容量(mL)200
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-113
質量(g)22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
エスコ品番EA508AM-2
容量(mL)200
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)ナチュラル
色ナチュラル
目盛あり
色(フタ)ナチュラル
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン/LDPE(低密度ポリエチレン)
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
色(本体)白
色白
色(フタ)白
材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様ゴム栓、アルミシール付き
材質(本体)硼珪酸ガラス
ゴム栓(No.)No.33-S
アルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)200
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)33.4
材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。
その他【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。
材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン
容量(mL)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×40×144
耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)
アズワン品番68-5331-31
1箱(80本)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)200
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
茶系の薬でもはっきり目盛が見えるプリント目盛瓶。独自の印刷技術により薬が見やすい目盛の印刷加工。特殊な加工により煮沸消毒しても。アルコールで拭いても印刷部分が落ちることがありません
その他形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。
材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン
容量(mL)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×44×138
耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)
アズワン品番68-5331-17
1箱(80本)
¥4,278
税込¥4,706
5日以内出荷
目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。
その他【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。
材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン
容量(mL)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×40×144
耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)
アズワン品番68-5331-38
1箱(80本)
¥4,478
税込¥4,926
5日以内出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
茶系の薬でもはっきり目盛が見えるプリント目盛瓶。独自の印刷技術により薬が見やすい目盛の印刷加工。特殊な加工により煮沸消毒しても。アルコールで拭いても印刷部分が落ちることがありません
その他形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。
材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン
容量(mL)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×44×138
耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)
アズワン品番68-5331-24
1箱(80本)
¥5,558
税込¥6,114
5日以内出荷
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
容量(mL)200
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番495-4645
質量(kg)9.2
上径×下径×高さH(mm)77×68×83
目盛間隔(mL)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
目盛あり
仕様BS型
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)16.5
材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ