鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。
仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要
連続使用温度(℃)90
引張強度(N/10mm)98
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)10
特性電気絶縁性、防水性
こんなお得な商品も!
アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)105
絶縁破壊電圧(kV)3.0
引張強度(N/10mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
特性自己融着絶縁
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。
着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。
端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。
「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く
JIS規格C2336
伸び(%)125以上
粘着力(N/10mm)1.18以上
引張強度(N/10mm)27.44以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
絶縁耐力36.46kV/mm以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!
ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種配線、配管の結束、固定、識別など
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
鉛の法規制対策
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)170
主な用途電気絶縁用
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)19.6
体積抵抗率(MΩcm)6.0×108
特性耐電性
高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)80
特性耐高温、絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!
ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
基材軟質ビニルフィルム
粘着剤ゴム系
剥離紙なし
米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
トラスコ品番542-3279
粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)
引張強度(N/10mm)26
使用場所屋外屋内用
特性絶縁
絶縁耐力1X1012(Ω)以上
1巻
¥299
税込¥329
当日出荷
電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能
電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
絶縁耐力25kV/mm以上
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁、耐腐蝕
粘着力(N/19mm)5
1パック(10巻)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用。UL適合品(600V、80℃以下)。UL510適合品。2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品。鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
材質PVC
伸び(%)200
粘着力(N/10mm)1.6~1.8
引張強度(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。
主な用途電気絶縁用
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。
仕様難燃性(UL510)
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/10mm)44
定格温度(℃)130
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
主な用途電気絶縁用
特性絶縁
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
幅(mm)50
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)10~40
基材軟質ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤ゴム系
剥離紙なし
特性絶縁
なじみの良い絶縁テープです
樹脂やワニスの吸収性に優れています
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。
主な用途結束
特性絶縁
豊富なカラーバリエーションを揃えています。
用途電気絶縁用
基材ポリ塩化ビニル
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤ゴム系
伸び(%)211
主な用途電気用
粘着力(N/10mm)1.57
引張強度(N/10mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
絶縁耐力48Kv/mm
エスコ品番EA944RG-7
材質シリコーンゴム
耐電圧8000V
耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)
特性自己融着絶縁
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途
引張強度79N/10mm
引張強度(N/mm)57
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/mm)5.0
エスコ品番EA944RG-1
材質シリコーンゴム
耐電圧8000V
耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)
特性自己融着絶縁
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
用途狭いスペースの絶縁に。
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/10mm)21
定格温度(℃)130
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます
高い電気絶縁性能で、銅を腐食しない粘着剤を使用しています
用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁にコイルやキャパシタなどの絶縁用途に
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
熱硬化させることでより強固に接着します
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に
主な用途固定・結束・絶縁
エスコ品番EA944RG-6
材質シリコーンゴム
耐電圧8000V
耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)
特性自己融着絶縁
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に
主な用途固定・結束・絶縁
エスコ品番EA944RG-2
材質シリコーンゴム
耐電圧8000V
耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)
特性自己融着絶縁
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
エスコ品番EA944RG-17
材質シリコーンゴム
耐電圧8000V
耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)
特性自己融着絶縁
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
エスコ品番EA944RG-16
材質シリコーンゴム
耐電圧8000V
耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)
特性自己融着絶縁
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
トラスコ品番377-6841
質量(g)100
粘着剤ゴム系
主な用途電線ケーブル端末処理・接続用
引張強度(N/19mm:参考値)11.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
こんなお得な商品も!
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
鉛フリータイプです。
高い絶縁特性を持っています。
内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。
低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。
切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。
トラスコ品番217-2798
質量(g)98
連続使用温度(℃)90
粘着力(N/10mm)9.8
引張強度(N/25mm)24.5
引張強度(N/10mm)9.8
粘着力(N/25mm)24.5
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)28
特性絶縁特性
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
柔軟性と接着性に優れ凹凸のある表面にも馴染みやすく、剥がした後に糊が残りにくいです。
用途JISC2336規格品
特性電気絶縁
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。
施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。
高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム
粘着剤ゴム系
伸び(%)325以上
耐熱温度(℃)-90~260
特性自己融着、耐候性、耐紫外線
こんなお得な商品も!
自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ