46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番787-5584 材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.21 質量(g)65 長さ(m)1 引張強度33N/10mm 使用可能温度範囲-20~80℃ 特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm)50 厚さ(mm)4 質量(g)40 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。
用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に 粘着力(N/10mm)1.76 引張強度(N/10mm)27.47
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ 動画あり
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】 粘着タイプ強粘着
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム) 動画あり
温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。 伸度(%)250 粘着力(N/10mm)2.7 絶縁破壊電圧(kV/mm)46 特性柔軟性、耐候性
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

養生テープ 強粘着 モノタロウ 動画あり
再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。 手切れ性も良いので作業効率も上がります。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.78 引張強度(N/10mm)53.3 粘着タイプ強粘着 再剥離
1箱(30巻)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オラフォル(ORAFOL)再帰性反射テープ
エコ商品
テープ幅(mm)50 主な用途トラック・トレーラー等のマーキングに RoHS指令(10物質対応)対応 特性反帰性反射、耐水、耐候
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。 トラスコ品番377-6841 質量(g)100 引張強度(N/19mm:参考値)11.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)。耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。
用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。 透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)3 使用場所屋内外
1箱(8巻)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

33 スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム) 動画あり
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。 トラスコ品番370-0381 質量(g)90 伸び(%)250 粘着力(N/10mm)3.1(スチール) 引張強度(N/10mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐冷、耐候性 体積抵抗率(MΩ・m)1 × 106以上
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)38.4 特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可 粘着タイプ強粘着力
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm)100 厚さ(mm)2 質量(g)40 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
1セット(12本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
1巻
1,180 税込1,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工 動画あり
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。 厚さ(mm)0.065
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)1.185 長さ(m)18 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)40 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 使用場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、耐薬品、強力、耐久
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.162 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.21 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。 仕様密着用ヘラ付き 使用温度範囲(℃)-20~80 主な用途プラスチック用・保護用・補修用 引張強度(N/10mm)17.3 特性柔軟・耐水・耐久・耐候
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護に トラスコ品番206-5402 質量(g)21 規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品 引張強度(N/25mm)100以上 アズワン品番64-8642-82 特性耐候性、絶縁性、耐久性 絶縁破壊強度(kV/mm)25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム)
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護 トラスコ品番758-3079 材質UV硬化型塗料 幅(mm)90 厚さ(mm)0.162 質量(g)720 長さ(m)30 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷

SPV-A-6050 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 透明 日東電工 カスタマイズ可
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工
1巻
863 税込949
3日以内出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DC-2 粒度#60 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)504 特性耐摩耗、耐候性、防水性
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-47 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷

SPV-A-6050 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青) 日東電工 カスタマイズ可
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工
1巻
863 税込949
3日以内出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-3A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候性
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-46 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
22,200 税込24,420
当日出荷

耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に 材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系 厚さ(mm)0.055 ホワイト 長さ(m)100 引張強度20N/10mm 粘着力2.89N/10mm 特性耐候性、屋外使用可
1巻
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-2A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-41 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-13 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-11 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-42 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-12 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 基材特殊エラストマー 主な用途保護用 適合温度(℃)-29~93 特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 動画あり
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)