きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
色白色
付属品ヘラ、ヤスリ
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
特性水性塗料可
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
コンクリート・アスファルト補修材です。
速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。
凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)
樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。
仕様黄土入りセメント
成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等
色土色
容量(g)900
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など
特性土壁用補修材
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。
仕様黄土入りセメント
成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等
色土色
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚(約100×50mm)
適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など
特性土壁用補修材
1箱(900g×6袋)
¥6,980
税込¥7,678
翌々日出荷
木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。
完全硬化後は切削加工が可能です。
釘・木ネジが打てます。
水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。
屋外でも使用可能です(要塗装)。
水性タイプなので安心です。
肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に
フローリング床、柱、巾木、階段のキズに
木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に
木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに
木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に
木材の下地調整に
付属品ヘラ
主成分アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別非危険物
特性水性、釘打ち可、塗装可
2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部
特性屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修
性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)
成分エポキシ樹脂
危険等級発泡させたもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
2液混合型、低汚染性、湿潤面OK、耐水性、対候性
用途石材・墓石などの各種石材の接着・補修に。コンクリート・モルタル・コンクリートブロック・金属・レンガ・木材・陶磁器・アスファルト舗装
特性石材の接着・補修
性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)
成分エポキシ樹脂系
木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、色ムラのないプロの仕上がり感に。亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。
用途家具、建材、フローリングなど、浸透性のある木材
成分合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約12以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性撥水性・防汚
塗り重ね可能時間(時間)約24以上
危険物の性状非水溶性
優れた耐熱性、耐薬品性(耐酸性、耐溶剤性)を有します。また、耐水性、接着性、作業性についても優れた特性を示します。
用途成形/補修
成分FRPビニルエステル樹脂
使用方法【添加順序】1.樹脂を計量する。2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。3.促進剤(コバルト)を配合した樹脂を使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性【25℃の場合】樹脂に対し、促進剤(コバルト)を0.5%、硬化剤を1%添加でゲル化時間は25から30分です。
危険物の性状非水溶性
鉄下地に強力接着!
用途補修
成分プライマー
使用方法【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。
危険物の性状非水溶性
木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに
特性防虫・防腐・防かび・撥水
FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
危険物の性状非水溶性
FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
危険物の性状非水溶性
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
危険物の性状非水溶性
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形
セット内容(FRP材料3点キット)●国産FRPポリエステル樹脂/インパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20L
特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。
危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット#450、特殊バインダーによりガラス繊維が低飛散タイプです。
用途補修
素材エマルジョンマット
危険物の類別非危険物
特性特殊バインダーによりFRP成型に関して樹脂の含浸が早い為、含浸作業の時間短縮に効果があります。また細かい形状のものなども含浸性が良い為、馴染みやすいです。
浴槽、ユニットバス、タンク、プレジャーボート等の型用として最適なゲルコートです。
用途補修/成形
色ブラウン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
作業手順1.ゲルコートを計量する。2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。3.促進剤(コバルト)を配合したゲルコートを使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。
特性高度な物理的、化学的性質を持った表面が要求される型用として、特殊ビニルエステル樹脂をベースに設計された型専用ゲルコートです。優れた耐スチレン性、耐クラック性と適度な表面硬度を備え、長期間にわたって光沢や強度を保持するため、浴槽、ユニットバス、タンク、プレジャーボート等の型用として最適なゲルコートです。● 伸び率が高く、耐クラック性が極めて優れている。● スプレー塗装性が優れ、ピンホールが出難く、均一な表面が得られる。● 耐スチレン性が優れているので、長時間光沢を保持する。● 適度な表面硬度を持ち、研磨性が良好である。
危険物の性状非水溶性
力の掛からない部分の肉盛りに使用するコアマットです。
用途補修
材質不織布
危険物の類別非危険物
特性一度で所定の厚さを得られますので、ガラスマットなどで厚さを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。コアマットは長繊維不織布にポリ塩化ビニリデンのマイクロバルーン(中空微小球)を内在させ、特殊バインダーの存在下で加熱発泡させたものであり、不飽和ポリエステル樹脂(以下樹脂と略)と非常になじみが良く、体積比率約55%の樹脂を含侵し硬化後も殆ど厚さの変化が有りません。●コアマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。
危険物の性状非水溶性
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。
危険物の性状非水溶性
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形
セット内容(FRP材料3点キット)●汎用タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂/インパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml(その他)●施工マニュアル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20L
特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
危険物の性状非水溶性
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形
セット内容(FRP材料3点キット)●汎用タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂/ノンパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml(その他)●施工マニュアル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20L
特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形
セット内容(FRP材料3点キット)●国産FRPポリエステル樹脂/ノンパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20L
特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。
危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
力の掛からない部分の肉盛りに使用するハニカムマットです。一度で所定の厚みを得られますので、ガラスマットなどで厚みを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。
用途補修
材質不織布
危険物の類別非危険物
特性●ハニカムマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。
用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。
材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏4、冬6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻
塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12
危険物の性状非水溶性
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止
色白
使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後
容量(kg)1.2プラペール缶
塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時)
密度(g/cm3)0.6~0.8
熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。
関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB)
乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時)
塗布厚さ(mm)10-20
1個(1.2kg)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ガソリン、船舶用の燃料に対応可能な樹脂です。
用途製作
その他FRP船舶用樹脂として国土交通省に登録されており(船検第124号)、”FRP船の原材料基準”に準拠したものです。耐油性・耐ガソリン性・耐熱性・耐酸性・耐水性
成分不飽和ポリエステル樹脂
備考耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量19kg
特性25℃の場合:硬化剤を1%添加でゲル化時間は30分です。(熱変形温度:115℃)
危険物の性状非水溶性
1個(19kg)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
浅いキズ向け・幅広いキズ向け
キズに塗るだけ簡単補修!
ペン先を変えて塗り幅を変更できるツインペン!
危険物の類別非危険物
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止
色白
使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後
容量(kg)1.2プラペール缶
塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時)
密度(g/cm3)0.6~0.8
熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。
関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB)
乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時)
塗布厚さ(mm)10-20
1箱(1.2kg×4個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
用途補修/造形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
用途補修/造形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。
危険物の性状非水溶性
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途補修/造形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。
危険物の性状非水溶性
船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
用途補修/造形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。
危険物の性状非水溶性
ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
用途補修/造形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ガソリン、船舶用の燃料に対応可能な樹脂です。
用途製作
その他FRP船舶用樹脂として国土交通省に登録されており(船検第124号)、”FRP船の原材料基準”に準拠したものです。耐油性・耐ガソリン性・耐熱性・耐酸性・耐水性
成分不飽和ポリエステル樹脂
備考耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性25℃の場合:硬化剤を1%添加でゲル化時間は30分です。(熱変形温度:115℃)
危険物の性状非水溶性
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途補修/造形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。
危険物の性状非水溶性
FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット#450、特殊バインダーによりガラス繊維が低飛散タイプです。
用途補修
素材エマルジョンマット
危険物の類別非危険物
特性特殊バインダーによりFRP成型に関して樹脂の含浸が早い為、含浸作業の時間短縮に効果があります。また細かい形状のものなども含浸性が良い為、馴染みやすいです。
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途補修/造形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ