タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ700×32C
タイプW/O
ETRTO規格32-622
1本
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。
通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
走行性能に優れたトレッドパターンのスタイリッシュなアーバンタイヤです。クロスバイクユーザーに最適なタイヤです。
用途自転車用タイヤ
タイプW/O
色ブラック
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。
パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。
おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。
街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。
ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
色黒
コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。
ビードアラミド
新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
材質(ビード)アラミド
色黒/黒
荒れた道も硬い道も適格に路面を捕らえるタイヤ。センターをスリック、サイドをブロックタイプにしたセミスリックタイプ。 オンロード/オフロードでの走りをサポートします。
色ブラック
規格W/O
標準空気圧3.5-5.3(kgf/cm2)
標準空気圧(kPa)300-525
標準空気圧(PSI)50-75
走りが軽く、グリップ性能にも優れるCGトレッドパタ-ンを採用したシクロクロスタイヤ。
サイズ700×32C
ETRTO規格32-622
質量(g)300
推奨内圧(kPa)200-500
ビードアラミド
1本
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。
新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。
機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
色黒/黒
サイズF700×32C
質量(g)310
推奨内圧(kPa)MAX 550
ETRTO規格32-622
1本
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
オンロードでの走りの軽さと、グラベルでの走破性を両立したモデル。 耐パンク性能を高めた「GravelK ing SS」最強バージョンTLR仕様。
グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤ
トレッドパターンは、センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドがよりアグレッシブなラグで構成された全く新しいものです。
ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします
ビードからビードにかけてパナレーサーのプロタイトパンクチャー素材を追加し、トレッドとサイドウォールの切断に対する保護力をさらに高め、厳しいコースやダートライドに対応します。
仕様TUBELESS READY
推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400 / TUBED:MAX 650
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。
新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。
機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
色黒/スキン
おしゃれなクロスバイクにマッチする、 トレッドパターンとカラーをラインナップ。 街乗りやツーリングに適したスリックパターンを採用。
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
標準空気圧350-525kPa[3.5-5.3kgf/cm2][50-75PSI]
関連キーワード