交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます
接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
主な適合純正品番39741-70A27・39741-70A26・39741-70A25・5-43319-019・39741-70A28・39741-70R26・39741-70A86・G001-22-540A・39741-16R25・39741-16R26・39741-16R00・G001-22-540・39741-HC425・39741-70A29・8-94027-769-0・8-94027-769・5-43319-019-0・39741-70A10・MQ901116・94027-769
メーカーMAZDA、MMC、JUNSEI、NISSAN、ISUZU
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード