昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます
接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
アウターブーツ専用の分割タイプのドライブシャフトブーツです。
分割タイプの為、ドライブシャフトをはずさずにダストブーツの交換が可能です。
また、材質に樹脂を採用することで、従来のゴム製ブーツと比較し、耐オゾン性、耐熱性に優れています。 更に取付方法を「溶着」方式とし、確実な取付性と、発熱シートの利用による作業時間の短縮を実現しています。
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
メーカーホンダ
主な適合純正品番MB109184・MB176161・1A50-22-540・MB393130・7232-22191・42335-SJ6-310・F003-22-540・28023-AA120・04438-87F35・MB936191・23222-GA340・MB297340・42335-SJ6-003・72322-2190・04438-87F49-000・04438-87F22・04438-87F49・04438-87F38・7232-22230・44119-71C20・44119-71C10・7232-22190・44
メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、ISUZU、SUZUKI
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
主な適合純正品番44018-T6G-010
高さ(mm)78
小径(Φmm)18.7
大径(Φmm)67.5
メーカーホンダ
材質(ブーツ)ゴム
主な適合車種ライフ/ゼスト/N-BOX/N-WGN/N-ONE
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
主な適合純正品番40088-M0825・40088-M0820・44333-634-013・44333-634-003・44333-634-300・40088-M0826
メーカーNISSAN、HONDA
1個
¥999
税込¥1,099
14日以内出荷
主な適合純正品番44119-84200・G081-22-540・MR534996・MB526005・04438-87505・28023-KA040・04437-B2270-000・04428-87221・04438-87221・A034-25-540・04438-87203・04438-87113・04438-87F17-000・04438-87224-000・44119-75F60・04438-87717・7232-22350・44119-84201・04438-87F07・04438-87226・44119-74D6
メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、SUZUKI
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
主な適合純正品番42324-679-023・44324-679-023・42324-679-013・44324-679-013
メーカーHONDA
1個
¥989
税込¥1,088
15日以内出荷
柔軟で漏れない割れない世界初のジョイントシステム。 従来あった分割ブーツの継ぎ目は、接着剤やボルトなどでとめて固定するものが主流でした。固定をしてしまうと、ブーツが伸縮しないためにあらゆる動きに対し対応できずすぐに接合部が割れてしまうものばかりでした。 このような問題を解決し接合部がはがれず、グリスなどが漏れず、あらゆる動きにも対応でき、かつ簡単に取り付けを可能にしたのがシスナーです。
用途自動車用ドライブシャフトブーツ
主な適合純正品番44118-84251・28323-KC021・1A61-22-520・44118-70B11・44118-71B10・A001-25-530・04438-87525・04438-97206・44119-71B10・04438-87525-000・44118-85403・44118-60G50・44118-85400・44119-71B20・28396-KE000・44118-84041・28092-KA010・42018-S10-000・04438-97215-000・04438-87507・44118
メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、SUZUKI
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
主な適合純正品番MB620057・39741-0M325・8-94312-680-0・G037-22-540・MB526461・G568-22-540・MR111325・MB297496・44315-SD9-003・39741-0M326・8-94312-680
メーカーHONDA、MAZDA、MMC、NISSAN、ISUZU
1個
¥1,198
税込¥1,318
28日以内出荷
主な適合純正品番44333-SF4-J20・44333-SF4-J21・44333-SF4-J22
メーカーHONDA
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
主な適合純正品番44333-SF1-962・44333-SF1-961
メーカーHONDA
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
主な適合純正品番8-94363-547-0・F003-22-530A・28023-AA081・44118-64B10・MB297351・F003-22-630A・F005-22-530A・28023-TA060・8-94387-664-0・MB526057・04438-87709-000・F024-22-630A・44118-53B10・04438-87119・F061-22-530A・72322-2090・F004-22-630A・F025-22-630・8-94153-133-0・F003-22-630B・44118
メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、ISUZU、SUZUKI
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
主な適合純正品番44017-S0A-J00・44017-S10-000・44017-S04-J00・44017-S0A-000・44017-S04-J01・44315-SR1-003・44017-SR3-000・44017-S0A-030・44017-S0A-010・44315-SF4-J22・44017-S0A-J02・44017-S0A-J01
メーカーHONDA
1個
¥1,098
税込¥1,208
90日以内出荷
主な適合純正品番44018-SS0-J90・44018-SS0-J92・44018-S0A-J02・44333-SM1-A01・44018-SS0-J91・44018-SS0-000・44333-SM4-003・44018-S0A-J00・44018-SS0-020・44333-SM1-A03・44333-SM1-A02・44018-SS0-010・44018-S30-C00・44333-SF1-013・44333-SM4-023・44333-SM4-013
メーカーHONDA
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
仕様部位:アウター
主な適合純正品番44018-SZH-000・44018-SFA-000・44018-TY1-000・44018-SZH-010・44018-T6G-000
メーカーHONDA
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
主な適合純正品番44017-SK2-010・44017-TY1-000・44017-S2K-010・44017-TY0-000
メーカーHONDA
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
リビルトではないのでコアの返却不要!
メーカーダイハツ・スズキ(SUZUKI)・ホンダ・ミツビシ・マツダ・スバル・ニッサン
リビルトではないのでコアの返却不要!
メーカーダイハツ・スズキ(SUZUKI)・ホンダ・ミツビシ・マツダ・スバル・ニッサン
関連キーワード
1
2
次へ