小型・軽量デスクドリル!
ベルト掛け換え式3段階変速。
切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm)
懐の深さは140mm。
モーターは整流子モーター。
平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。
アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工6
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)80
電源コード(m)2
定格時間(分)15
質量(kg)4
周波数(Hz)50/60
卓上で簡単に正確な穴あけ作業(0.8~6mm)が可能
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)
穴あけ能力(mm) 木工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)
回転数(min-1[r.p.m])2100/4500/6200(3段ベルト変速)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
付属品L型レンチ、チャックキー、平行ガイド
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)120×225
テーブル寸法(mm)120×225
テーブル寸法奥行(mm)140
質量(kg)4.0
定格使用時間(分)15
仕様スピンドル上下30mm、3段ベルト変速
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード