各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。
極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等
建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等
農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。
使用温度範囲(℃)-5~70
チムケン式耐荷重性能(kg)10.9
使用目的サビ止め、潤滑
こんなお得な商品も!

シャーシーグリース
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリース。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。
特性耐水性
色黄褐色
タイプ汎用タイプ
使用温度範囲(℃)80
外観黄褐色
増ちょう剤カルシウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量420mL
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適
使用温度範囲(℃)-20~120
色黄褐色
増ちょう剤リチウム
危険物の類別非危険物
特性潤滑
商品タイプリチウムグリース
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。
自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130
増ちょう剤リチウム
外観茶褐色粘ちょう状
色茶褐色
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
商品タイプリチウムグリース
各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。
付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。
使用温度範囲(℃)-5~70
液色黄褐色
主成分カルシウム石けん基グリス
キャップ色オレンジ
危険物の類別指定可燃物
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125
危険物の類別非危険物
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に
色クリーム
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。
高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。
建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。
用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。
色黒
質量(g)410
成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして
荷重摩擦指数(kg)81.73
融着荷重(kg)400
粘度2(NLGI)
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-40~232
使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑
滴点(℃)260以上
離油度(%)0
NLGIグレードGC-LB
こんなお得な商品も!

グリーススプレー 長期潤滑 耐熱
モノタロウ
¥629
税込¥692
潤滑、浸透剤。
高級耐熱(200℃)
防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。
建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。
家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。
種別長期潤滑グリース
耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)
ちょう度(25℃、60W/min)323
滴点(℃)240以上
離油度(100℃×30hr、wt%)5.2
使用温度範囲(℃)-20~200
成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG
色淡褐色
増ちょう剤アルミニウム複合石鹸
基油鉱物油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム
基油鉱油
色茶褐色
危険物の類別非危険物
特性潤滑、耐水、防錆
商品タイプリチウムグリース
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。
特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
温度(℃)液点:199
混和ちょう度278(25℃)
水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)
危険物の類別非危険物
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温下の摺動部、軸受に
ちょう度No.1
使用温度範囲(℃)-10~200
増ちょう剤特殊無機物
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別指定可燃物
こんなお得な商品も!

リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。
用途各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン。各種産業機械のころがり、すべり軸受け。各種自動車のホイルベアリング等
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース・n-ヘプタン・LPG
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~150
ちょう度323
滴点(℃)191
離油度(100℃×24h):6.4wt%
外観バター状
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
銅板腐蝕(B法、100℃×24h):合格
危険等級Ⅱ
融着荷重(N)1570
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。
耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。
遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。
家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。
上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
色白
タイプ標準品
使用温度範囲(℃)-35~260
増ちょう剤PTFE
基油フッ素油
危険物の類別非危険物
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。
潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。
耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。
機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。
圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。
防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
商品タイプウレアグリース
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-20~180
外観淡黄色
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
増ちょう剤リチウム
基油鉱油
動粘度(mm2/s)150
色調淡褐色
危険物の類別非危険物
特性極圧、耐水、せん断安定性
機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)
酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。
耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。
商品タイプウレア
特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性
外観淡い黄色
使用温度範囲(℃)-20~180
増ちょう剤ウレア
色淡黄色
基油鉱油
危険物の類別非危険物
リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。
一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に
コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
仕様カートリッジタイプ
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的部品寿命・給脂間隔延長
主成分リチウム石けん基グリース
引火点(℃)基油:200以上
外観灰黒色
粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3
流動点(℃)基油:-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱物油
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別非危険物
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
耐水性やせん断安定性に優れるリチウム石けんグリース。
用途軸受/ギヤ/摺動部等様々な箇所に使用可能。
ちょう度No.1
商品タイプリチウムグリース
特性耐水性
トラスコ品番836-3281
色淡褐色
使用温度範囲(℃)130
外観淡褐色
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止
質量(g)410
使用温度範囲(℃)130
使用温度範囲-20~130℃
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。
高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部に
ちょう度No.1
特性耐熱性
トラスコ品番868-2293
使用温度範囲(℃)-10~800
外観暗褐色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)435
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油+合成油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。
ちょう度1号
液色褐色
主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤
使用温度範囲(℃)-5~70
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別シャーシー
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的サビ止め、潤滑
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。
色淡黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
混和ちょう度332
滴点(℃)201
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
チムケン式耐荷重性能(kg)6.8
銅板腐食合格
特性付着性、耐水性
危険物の類別非危険物
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系
使用温度範囲(℃)-30~200
容量(g)400
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
地球環境に悪影響を及ぼすと考えられる原材料を仕様していません。環境保全に貢献するとともに、安全な作業環境が確保できます。
酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します。
耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
リチウム石けんの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。
高湿条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます。
保水性が優れており、多量に水分を含んだ状態でも、軟化・流出を最小限に抑えます。
電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます。
商品タイプリチウムグリース
特性潤滑、防錆、耐水
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-35~120
適点180℃
離油度7.2wt%(100℃×24h)
外観淡褐色
混和ちょう度323
増ちょう剤リチュウム
基油鉱油
動粘度(mm2/s)131.0(40℃)、12.2(100℃)
危険物の類別非危険物
不混和ちょう度322
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。
色褐色バター状
湿潤性(14日)A級
チムケン式耐荷重性能(kg)4.08
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)
銅板腐食(室温24h)合格
特性潤滑性・粘着性
こんなお得な商品も!

シャーシーグリース 16kg
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。
色褐色
使用温度範囲(℃)-10~60
増ちょう剤カルシウム
基油鉱油
極圧性、せん断安定性、耐水性等に優れ、転がり軸受、すべり軸受、摺動部等各種潤滑箇所に使用できる汎用リチウムグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途
トラスコ品番129-2394
ちょう度NO.1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。
潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。
厳選した極圧添加剤を配合していますので、圧延機等荷重条件の過酷な潤滑箇所でも、優れた潤滑性能を発揮します。
耐水性が優れていますので、水が混入しても潤滑性能を維持し、かつ軟化も小さく、シール性やチャネリング特性も良好です。
付着性が優れていますので、給脂量の削減が可能です。
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、酸化安定性、耐摩耗性、耐水性、付着性
外観淡黄色
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
動粘度(mm2/s)186.6(40℃)、13.4(100℃)
危険物の類別非危険物
有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。
有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。
また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。
特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。
石鹸基リチウム
使用温度範囲(℃)-30~130
外観黄色軟膏状
危険物の類別非危険物
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に。コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
使用温度範囲(℃)-15~130
種別リチウム石けん基グリース
使用目的部品寿命・給脂間隔延長
引火点(℃)基油:200以上
滴点(℃)185
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3
流動点(℃)基油:-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特に耐熱性に優れたウレア系化合物を増ちょう剤にしていますので、高温時においてもグリースが軟化して、軸受から流れ出したり軸受内で硬化することはありません(使用限界温度200℃)。
増ちょう剤のウレア中に金属を全く含んでいませんので、例え燃焼しても残留灰分が極めて少なく、メンテナンスが容易です。
金属化合物を含んでいないため、高温にさらされても酸化、劣化が少なく、長時間の使用に耐えます。
グリース構造が安定しているため軸受内で強いせん断を受けてもグリースが軟化流出することがありません。
水と接触する場所で使用しても、乳化したり、洗い流されたりすることが少なく、また水に混入してもグリースの硬軟化が小さく、その上さび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。
高温時においてグリース構造が安定していますので、グリースが飛散したり、流出したりしませんので、一般のグリースに比べて補給量が少なくてすみ、また給脂間隔を延長することができます。
用途コスモウレアグリースは、特に耐熱性を必要とする製鉄機械、繊維機械などのドライヤーロールの軸受、窯業機械のトンネル台車軸受、製鉄機械の連続鋳造設備などの高温潤滑個所に適します。
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、酸化安定性、耐水性、防錆性
滴点(℃)240以上
増ちょう剤ウレア系化合物
危険物の類別非危険物
付着力が強く、耐水性に優れ、一般潤滑箇所・摺動部に適し各種車両の足回りなどに広く使用されています。
特性付着性、耐水性
外観黄褐色粘ちょう状
増ちょう剤カルシウム石けん
基油鉱油
動粘度(mm2/s)12.5(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
モリブデン化合物の配合により極圧性、潤滑性に優れ、部品の焼付を防止します。この他酸化安定性、耐熱性、防錆性にも優れた高荷重用途グリースです。
用途衝撃荷重、高荷重を受ける潤滑箇所の集中給脂、手差し給脂に適します。
色調黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性極圧性、潤滑性、酸化安定性、耐熱性、防錆性、焼付防止
使用目的手差し給脂、集中給脂
増ちょう剤リチウム
基油鉱物油
動粘度(mm2/s)175.6(40℃)
危険物の類別非危険物
最適粒度の二硫化モリブデンを配合していますので、通常の極圧グリースでは潤滑できないようなすべり速度が小さく、その上、超高荷重、衝撃荷重を受けるところで十分潤滑性能を発揮します。
グリースは一般に130℃を超えると劣化していきますが、コスモモリブデングリースはこれ以上の温度になりますと固体潤滑剤としての二硫化モリブデンが潤滑性能を発揮します。
二硫化モリブデンは他の固体潤滑剤と比べて、被膜形成が容易なため、金属によく吸着し優れた潤滑性能を発揮します。
酸化安定性、機械的安定性、潤滑性などに優れていますので長期間の使用に耐え、給油間隔を延長することができます。
用途耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃荷重性に優れ、使用温度範囲も広く、また潤滑被膜形成が容易ですので、超高荷重を受ける軸受、特に鉄鋼設備の混銑車のトラニオン軸受、自動車のボールジョイント、ユニバーサルジョイントなどのような過酷な潤滑個所に適します。
そのほかネジの取り付け、取り外し、機械の組立、据付け、機械のならし運転時などにコスモモリブデングリースを塗付することにより、作業性が一段と向上します。
また、二硫化モリブデンの高温特性から高温にさらされても、潤滑性能を十分発揮しますので、各種工業用炉、乾燥炉関係の潤滑剤として適します。なお、再給脂が困難な潤滑個所にコスモモリブデングリースを使用することにより、給脂間隔を大幅に延長することができます。
商品タイプモリブデングリース
特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、潤滑性
使用目的コスモモリブデングリース、作業性が一段と向上、塗付、潤滑剤、給脂間隔を大幅に延長
外観灰黒色軟膏状
蒸発量(%)0.50(99℃・22hr)
危険物の類別非危険物
石鹸基リチウム
粘度(mm2/s)12.51(100℃)
温度によるちょう度変化が非常に少ないフッ素グリースです。
酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております。
高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません。
用途通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に。
酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。
乾燥ラインなどの高温箇所に。
耐樹脂性が必要な箇所に。
材質/仕上基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE
色白色
使用温度範囲(℃)-25~250
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
次へ