10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!
用途ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など 主な用途ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防錆
1缶
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

BAN-ZIRESIDE
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料 。水性なので臭いなく安全安心 。食品衛生法適合
用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ 。PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング 。亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど 容量(g)200 主な用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ、PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング、亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防錆
1缶
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(3kg)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐侯性、 ノンチョーキング型。
使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(3L)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。
用途マフラー等の塗装 艶消しブラック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

塗装作業性にすぐれています。 耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。
用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。 使用場所屋内用 特性耐久 主成分アミノアルキド樹脂 適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052) 主な用途 希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種 危険物の類別第四類 混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)