71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。 駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。
用途アスファルト舗装面の美化。 成分瀝青・合成樹脂・石油系溶剤 使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3~5%程度希釈してください。(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。 主な用途アスファルト 標準使用量500mL/m2 希釈剤塗料用シンナーで3~5%程度迄 危険等級 乾燥時間(時間)3(20℃時)、冬期は24以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(16L)
8,798 税込9,678
3日以内出荷

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)DNTロードライナー
エコ商品
アスファルト面でもにじまない。 床面に強力に密着し、強い耐磨耗性を持つ。 油性速乾形、耐久性良好。
用途駐車場、工場、倉庫等のアスファルト、コンクリート路面の区画線及びマーキング、一般道路面の表示。 特性耐摩耗、耐久、速乾 種別油性床用塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)20 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)15cm巾 15~17/kg
1缶(20kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。
用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。 種別道路用塗料 タイプ水性ライン引き塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約4(冬期) 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途コンクリート、アスファルト面 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗 塗料タイプエマルション
1缶(1.6L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など 危険物の類別非危険物
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユカロック100番級は、特殊なアクリルエマルション樹脂を用いた水性の塗料で、耐水性、耐アルカリ性にすぐれ、コンクリート、モルタル、アスファルトなどに適した床面専用の塗料です。 水性で臭気が少なく、火災の心配もありませんので手軽に塗れます。 ツヤ消しの上品で落ちついた美しい仕上がりが得られます。 付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。 水性ですからアスファルト面にも、にじみを起こさずに塗装できます。 水の浸透を防ぎ、簡易な防水効果があります。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。
用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面。 (アスファルトが比較的新しい場合は、タール成分がにじむおそれがありますので、試し塗りを行ってください。) 学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。 (フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。) 成分アクリルエマルション系 主な用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐水、耐アルカリ タイプツヤ無し 希釈倍率0~10重量%(ハケ・ローラー・エアレス) 使用の目安標準塗装回数2回 塗布面積(m2/缶)90~100(1回塗り) 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。 アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、アスファルト 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 特性防水
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。 水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。 耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 コンクリート、モルタル、アスファルトなど。 仕様一液型水性つやけし 指触乾燥時間(分)30(23℃) 希釈剤 標準重ね塗り回数(回)2 希釈率(%)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。 速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。 耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 アスファルトなど。 仕様一液型油性つやけし 塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り) 指触乾燥時間(分)10(20℃) 希釈剤016-0059塗装用シンナー 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)5~10(ローラー) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性ハードライン アトムハウスペイント 動画あり
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。 乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合) 水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。 ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 主成分水性アクリル樹脂 主な用途アスファルト 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗、速乾
1缶(2kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 質量(g)580 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 危険等級 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2) 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ 動画あり
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒) 使用場所屋外用 仕様(用具の手入れ)水 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 危険物の類別非危険物 希釈液水道水(5%以内) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶(2kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。 ローラー施工、ゴムレーキ、自在ぼうき施工、様々な方法で施工可能です。
用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。 成分水系エマルジョン遮熱塗料 質量(kg)15 乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃) 主な用途コンクリート・アスファルト 塗布面積(m2)22.5 指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃) 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 タイプ太線用 乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。 ローラー施工から吹付まで、様々な方法で施工可能です。
用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。 質量(kg)15 乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃) 塗布面積(m2)22.5 指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃) 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物
1缶
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトミクス水性パーキングブラック
エコ商品
劣化したアスファルトを黒々と再生します。まるで新しいアスファルトのような美しさにできます。 水性1液タイプで施工が簡単。低臭で速乾なので作業性も良く、ローラーで簡単に塗装できます。 ノンプライマーで塗装可能。下地のゴミや土、汚れを落とすだけで、誰でも簡単にそのまま塗装できます。
用途アスファルト駐車場(パーキングスペース)の美装・保護。 アスファルトの化粧直しに。 つやけしブラック 主な用途アスファルト面 使用場所屋外用 特性速乾 主成分水性アクリル 完全硬化時間(23℃)3時間(湿度50%時)、冬期は翌日 希釈剤通常不要・濃い時は水で1%~10%希釈 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)16(1kg/m2)~23(0.7Kg/m2)<車約2台分> 油性 or 水性水性 上塗塗装可能時間下塗後3時間以上(気温23℃時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品詳細1 製品詳細2
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。水性なので作業が簡単です。汚れを付きにくくします。アスファルトの上にも塗れます。
用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面。 種別コンクリートフロア用塗料 タイプ高級アクリル系・床用塗料 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプエマルション
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水性塗料ですから引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。 仕様ツヤなし タイプアクリルエマルション床塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート床、駐車場・車庫・工場などの床 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋外用 希釈率(%)1回目/40~50、2回目/0~10 特性耐摩耗 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無鉛タイプで環境に配慮した製品です。 線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。 乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。
用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング 成分アクリル樹脂系塗料 質量(g)320 乾燥時間(分)(20℃)20~30 塗り面積(m2)1~1.2 主な用途アスファルト、マーキング 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン。地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン。アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 成分アクリルウレタン樹脂系 型式・種類水系 液性一液性 粘度100±5KU(25℃) 膜厚(μm)220~240(2回塗り) 指触乾燥時間(分)30 希釈剤水道水 原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~3 半硬化乾燥時間(時間)1 上塗塗装可能時間2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
濃灰色 特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合アスファルト・モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濡れたところに書ける油性マーカー。 つぶれにくい強芯!日光につよい!水に流れない!ザラついたアスファルトにも書ける!どんな素材にも傷めず書ける! ノンキシレンの為、マーキングした部材を傷めず・溶かしません。(このことにより、発砲スチロールや塗料の上からでもマーキングが可能となりました。) 特許取得により、オンリーワン商品となります。 硬芯仕様にて、アスファルトなどの硬い面への筆記も可能。
用途金属・プラスチック・ガラス・発砲スチロール・木・布など 長さ(mm)145 直径(Φmm)15 タイプ油性 線幅(mm)2
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。 簡単な操作で、精度良くコントロールできます。 ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。 締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。 缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより 粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶 質量(kg)3.5 制御方法ON/OFFスイッチ 温度調節範囲(℃)0~80 使用環境温度(℃)-10~50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2 ディファレンシャル5℃ 温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)
1個
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」 アトムハウスペイント 動画あり
・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。・専用ライナーを使用し、3~4秒/mで施工することで65m~80mのライン引きが可能です。・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。
用途・アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに 仕様うすめ液不要 容量(mL)400 乾燥時間(分)夏期:10~20、冬期:30~40 液性ラッカー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性 塗回数1
1個(400mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトミクスのフロアトップ#6000は、耐久性耐摩耗性のきわめて高いペイントタイプの既設アスファルト面用塗料塗布式カラー舗装材です。 一般建造物内の既設アスファルト床面の美化、保護、緻密化のほかに、その優れた耐久性を活かして広く屋外の遊歩道、スクールゾーン、公園等のアスファルト面のカラー化に使用されています。 【ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆】
用途比較的交通量の多い一般道路、スクールゾーン、公園、遊園地等の広場、自転車道、駐車場等の既設アスファルト面に。各種建造物、工場、倉庫等の既設アスファルト面に。 容量(L)14 危険等級 養生時間歩行解放12時間以上、重量物解放24時間以上(気温23℃・湿度50%時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約35(0.45kg/m2) 危険物の性状非水溶性
1缶(14L)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない 親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い 高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る 2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能
用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他 危険物の類別非危険物
1個(375g)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

水性なので、溶剤中毒や火災の心配がありません。 1液水性なので、取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。 経済性にすぐれた防塵床用塗料です。 アスファルト面に対して施工が可能です。
主な用途床、アスファルト 希釈剤水道水 塗布方法中毛ローラー 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2
1缶(15kg)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

水性なので、溶剤中毒や火災の心配がありません。 1液水性なので、取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。 経済性にすぐれた防塵床用塗料です。 アスファルト面に対して施工が可能です。
用途工場・倉庫、会社・店舗、学校・病院、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ、アスファルト タイプ艶有り 希釈剤水道水 塗布方法中毛ローラー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水(0~5) 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19 塗回数2
1缶(4kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然オレンジオイル成分を使用し、有害な成分を含みません。ステッカーだけではなく、床面のタイヤ跡やピッチ・タールなども簡単に落とせます。
用途接着剤・シール/ステッカー/アスファルト・原油/油性塗料/油性マジック/タイヤ痕/ガム/各種オイルの剥離・除去 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 種別カーケアケミカル
1本(375mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶) 質量(kg)1.6 制御方式液体膨張式 ON/OFF制御 機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃ 使用環境温度(℃)-10~ 50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付) ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません) 温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
109,800 税込120,780
欠品中

液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶 質量(kg)2.0 制御方式液体膨張式 ON/OFF制御 機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃ 使用環境温度(℃)-10~ 50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付) ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません) 温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

人気のハンドクリーナーをポンプで使用できるように液状化! ディーゼルオイルやグリス等の頑固な汚れも簡単に落とす抜群の洗浄力!約2gの使用で汚れを落としますので大変経済的です。自然由来のとうもろこしスクラブを使用。毎日使っても手荒れの心配はございません。女性も安心して使える手に優しいクリーナー。柑橘系のさっぱりとした香りで洗った後も手がしっとり感じられ、非常に爽やかな洗い上がりです。
用途油脂、塗料、印刷インク、タール、油絵具、加硫剤、アスファルト等の落ちにくい汚れに対して使用する液体ハンドクリーナー 危険物の類別非危険物
1個ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンロイヒ水性ルミライン下白
エコ商品
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 特性蛍光、乾燥性 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンロイヒ水性ルミライン蓄光クリヤ
エコ商品
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 主な用途コンクリート、アスファルト、マーキング 特性蛍光、乾燥性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

シンロイヒ水性ルミラインクリヤー
エコ商品
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 特性蛍光、乾燥性 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルトを基にした歴史のある塗料です。 自動車のシャーシ、ホイルハウス、ロッカーパネル等の下周り部分、機械器具、パイプ、鋳造品等への塗装により、耐水性、防食性に優れた皮膜を形成します。
特性耐水 使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて下さい。(2)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。(3)常温乾燥ですが、40~50℃の強制乾燥も可能です。 塗り面積(m2)80~100g 比重0.92±0.02 主な用途アスファルト 指触乾燥時間(分)30(20℃) 外観黒色粘調液体 硬化時間(時間)8(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など グリーン pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ホワイト pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷