8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤 クリアー タイプツヤ 塩水噴霧試験:300時間 膜厚(μm)推奨:30 塗布面積(m2)5~6/L 指触乾燥時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量231mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1kg 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガードクリア
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤 クリアー タイプツヤ 塩水噴霧試験:300時間 膜厚(μm)推奨:30 塗布面積(m2)5~6/L 指触乾燥時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1600mL 危険物の性状非水溶性
1個(16L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガード専用洗浄液
塩害ガードクリアー及び塩害ガード塗装ガンの洗浄剤。
クリアー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12000mL 危険物の性状非水溶性
1セット(1L×12本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
タイプ標準 液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。音の吸収がよく、石跳ねなどの打撃音をやわらげます。
タイプ厚膜 ノズルなし 液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤) 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 クリア(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両の下廻りをサビからガードする透明コーティング剤。簡単施工で引渡しがスムーズ。無色透明な仕上りでマスキング不要。下廻り全体・マフラーにも使用可能。融雪剤・潮風・台風による塩害対策として最適。
用途融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の塩基に対する防錆効果 成分合成炭化水素、イソステアリン酸、フルオロアルキルカルボン酸 無色透明 内容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
19,980 税込21,978
当日出荷