商品豆知識
硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途アルミ上の各種樹脂膜、塗装膜、接着剤の剥離に。
トラスコ品番252-2455
材質主成分:ベンジルアルコール、可溶化剤、水
色無色透明
使用温度範囲(℃)常温~80
容量(kg)20
pH中性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。塩基性(アルカリタイプ)ではく離力が強力です。
用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品等の旧塗膜のはく離やガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装等
仕様●不揮発分(%):3.7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17
使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。
色淡黄色透明
pH10~11
液性アルカリ性
主な用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品、ガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装
危険物の類別非危険物
関連資料(2.63MB)
スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。
また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。
屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。
機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。
ポスターなどの接着剤はがしに。
主な用途木部、コンクリート
色透明
危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性タイプなので木材に対して色焼けしません。
用途一般塗料、自動車、家具、木工製品 その他の不要塗膜のはく離
仕様●不揮発分(%):5.2●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17
使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。
色淡黄色透明
pH8.5
液性中性
主な用途一般塗料、自動車、家具、木工製品
危険物の類別非危険物
関連資料(2.63MB)
■[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 ■[処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 ■[液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 ■[消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】■[焼付塗装] ガードレール など ■[特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など ■[二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など ■プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 ■コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。
特性はがし剤
仕様はくり時間:5~30分
トラスコ品番398-0553
色透明
質量(g)300
容量(L)0.3
使用面積はくり面積:0.9~1.5m2
主な用途木、鉄、コンクリート
アズワン品番64-1164-28
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 など
色とうめい
主な用途木、鉄、コンクリート
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-1164-30
使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はラッカーうすめ液をお使い下さい。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.092L
油性 or 水性油性
特性はがし剤
危険物の性状非水溶性
使用面積(m2)0.7~0.9
はく離時間5~30分
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性タイプで、はく離力が強力です。エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等が容易にはく離出来ます。
用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等、スケルトンM-201ではく離が難しいもの、アルミ素材のはく離
仕様●不揮発分(%):7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン70~80●粘度(dPa・s):17
使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗膜面にたっぷりと均一に塗って下さい。塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5~15分くらいで塗膜が浮き上がります。※軟化した塗膜をスクレーパーなどで掻きとって下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。※酸性タイプの為、長時間付けたままにしておくと、素材の色が変わることがあります。塗膜が浮き上がったら、直ちに水洗して次の工程に進んでください。※フタル酸系塗膜やメラミン樹脂系塗膜の場合は、スケルトンM-201の方が速くはく離できます。
色淡黄色透明
pH3~4
液性酸性
主な用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ、アルミ素材のはく離
危険物の類別非危険物
関連資料(2.63MB)
浸漬使用タイプのはく離剤です。エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜等を始めほとんどの一般塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。小物や凸凹の多い部品、塗装用ハンガー、内外部共はく離する器具等のはく離に適しています。
使用場所屋内外
使用方法(1)適合した材質のはく離槽にはく離剤を投入して下さい。はく離液は薄めないで使用して下さい。(2)被はく離物は完全に浸漬し、塗膜が軟化膨潤するか、浮き上るのを確認してから引き上げて下さい。(3)槽から引き上げる時には、はく離液の液切りを十分にして下さい。その後圧力水等で水洗いし塗膜を除去して下さい。出来れば専用の水洗槽を設置して予備洗いして下さい。(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。水分が入りますとはく離剤のバランスが変化し、性能が低下する場合があります。
色無色~淡褐色
pH2.8±0.4
比重1.26±0.02(20℃)
臭気酸臭
外観無色~淡褐色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
スプレーなどの落書きを強力に落とします。
浸透力抜群!簡単に落書きを落とせます。
水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。(2液タイプ塗料の落書きは落とせません)
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としとして使用できます。
色とうめい
主な用途コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量180mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
1本(400mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 など
色とうめい
主な用途木、鉄、コンクリート
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-1164-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.29L
油性 or 水性油性
特性はがし剤
危険物の性状非水溶性
使用面積(m2)1.1~1.3
はく離時間5~30分
1缶(300g)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)150
膜厚(μm)20~50
使用温度範囲(℃)100以下
塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
ジクロロメタンを全く含まない環境にやさしい浸漬型はく離剤です。中性で臭気も少なく、はく離塗膜も膜状になり、管理が容易です。加温使用が効果的で、メラミン、アクリル系等の塗膜に対してはく離力を発揮します。
使用方法(1)はく離剤をはく離槽に投入し、蒸発抑制の為に「シールオイル」をはく離槽の液表面積1m2当り20~30 L(厚み2~3cm)添加して下さい。70℃迄昇温させて下さい。(90℃まで可能)(2)被はく離物をはく離剤に浸漬します。浸漬時間内は規定温度を維持して下さい。標準浸漬時間は8 時間以上が目安です。(3)塗膜が軟化膨潤又は溶解するのを待って引き上げます。圧力水、ブラシ等を用いて水洗し、塗膜を除去します。(湯洗のほうが除去効果はあがります。)(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。水分が入りますとはく離剤のバランスが変化し、性能が低下する場合があります。
pH8.0
比重1.08±0.02(20℃)
臭気わずかな芳香臭
外観無色~黄色透明液体
燃焼性なし
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。アルカリ性で、はく離力が強力。金属に対する影響が少ない。
用途ハンガー、治具、小物製品のはく離
仕様●不揮発分(%):2.9●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):7.4
使用方法はく離する物を浸漬し、塗膜、接着剤などがはく離したら引上げ、水洗いして下さい。タンクの材質は、ステンレス、ホーロー、ポリプロピレン、ポリエチレンなどが理想ですが、鉄製の容器でも充分使用できます。
色淡黄色透明
pH10~11
液性アルカリ性
主な用途ハンガー、治具、小物製品
危険物の類別非危険物
関連資料(2.63MB)
1缶(20kg)
¥15,880
税込¥17,468
5日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。非塩素系のアルカリ水溶性タイプです。
用途一般塗料、木製品のはく離
仕様●不揮発分(%):1●使用量(平米あたりg数):400~500●粘度(dPa・s):20
使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。
色無色透明
pH11
液性アルカリ水溶性
主な用途一般塗料、木製品
危険物の類別非危険物
関連資料(2.63MB)
ジクロロメタンを含まない塗膜剥離剤です。油性、水性、ラッカーなど一般合成樹脂系塗膜に対して効力があります。
ジクロロメタンを使用した製品に比べて環境にやさしく、即効性は劣りますが蒸発も緩やかで剥離能力が長時間持続します。
色無色~淡黄色
使用方法(1)使用前に缶を軽く振り均一になるように撹拌してください。(2)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器などが適しています。(3)刷毛、ローラーなどで、剥離剤をたっぷり塗付し一定時間(30 分以上)放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ヘラなどで掻き落としてください。(4)1 回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行なってください。(5)除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。(6)処理後塗装される場合は、素地調整を行なってください。
pH11.2
比重0.97
標準使用量250g/m2
臭気石油系溶剤臭およびアンモニア臭
外観無色~淡黄色粘性液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性あり
ジクロロメタンを全く含まない環境にやさしい浸漬型はく離剤です。加温使用が効果的で、メラミン、アクリル、ポリウレタン、系等の塗膜に対してはく離力を発揮します。素地がアルミニウムの場合腐食が少なく最適です。
主な用途アルミ
使用方法(1)はく離剤をはく離槽に投入し、蒸発抑制の為に「シールオイル」をはく離槽の液表面積1m2当り20~30 L(厚み2~3cm)添加して下さい。70℃迄昇温させて下さい。(2)被はく離物をはく離剤に浸漬します。浸漬時間内は規定温度を維持して下さい。標準浸漬時間は8 時間以上が目安です。(3)塗膜が軟化膨潤又は溶解するのを待って引き上げます。圧力水、ブラシ等を用いて水洗し、塗膜を除去します。(湯洗のほうが除去効果はあがります。)(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。水分が入りますとはく離剤のバランスが変化し、性能が低下する場合があります。
色無色透明
pH10.2±0.5
比重1.06±0.02(20℃)
臭気わずかな芳香臭
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
1缶(16kg)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
小物や凸凹の多い部品や器具、塗装用ハンガーなどを浸漬して剥離するのに適しています。
ほとんどの一般塗膜をはじめアクリル樹脂、メラミン樹脂系塗膜に対して強力な剥離性能を発揮します。水を剥離剤表面に張る事によって蒸発を抑制します。剥離後そのまま乾燥させることにより水洗いがいらず排水による負担を軽減します。#240 の強力タイプになります。
色無色透明
使用方法(1)使用前に缶を軽く振り均一になるように撹拌してください。(2)ウエスなどでキャップを覆いガスの抜けるのを待ってから、開けてください。(3)剥離槽はポリエチレン、構造用鉄、ステンレス(304,316)製が適しています。剥離槽内に籠(バケット)を用意し、この中に剥離対象物を入れて作業をすると効率的です(4)剥離剤を容器(剥離槽)に投入後水を3~5cm の層ができるよう注入します。注入直後は白濁しますが、しばらく放置すると2層に分液します。(5)剥離対象物を完全に浸漬し、塗膜が軟化膨潤するか、浮き上るのを確認してから引き上げてください。(6)槽から引き上げる時は、液切りを十分にしてください。圧力水などで塗膜を洗い流してください。塗膜を取り除いた後、風乾させる事も可能です。(7)出来れば専用の水洗槽を設置して予備洗いしてください。(8)再度浸漬して剥離する場合は、被剥離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。必要以上に水分が入ると剥離能力が低下します。
pH12.5
比重1.24(20℃)
引火点(℃)なし
臭気芳香臭およびアミン臭
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20kg)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
浸漬使用タイプのはく離剤です。ほとんどの一般塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。小物や凸凹の多い部品、塗装用ハンガー、内外部共はく離する器具等のはく離に適しています。中性タイプで、水を液表面に張る事により蒸発を抑制します。そのまま乾燥させますと、はく離後の水洗いが不必要で排水負担が軽減できます。
使用場所屋内外
使用方法(1)適合した材質のはく離槽にはく離剤を投入して下さい。その後水を入れ、3~5cm厚みの水の膜を作って下さい。最初は白濁しますが、暫くすると上下2層に別れます。(2)被はく離物は下層のはく離剤部分に完全に浸漬し、塗膜が軟化膨潤するか、浮き上るのを確認してから引き上げて下さい。(3)槽から引き上げる時には、はく離液の液切りを十分にして下さい。その後圧力水等で水洗いし塗膜を除去して下さい。出来れば専用の水洗槽を設置して予備洗いして下さい。塗膜除去後風乾する事も出来ます。(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。多量の水分の混入ははく離力の低下を起こす場合があります。
色無色透明
比重1.29±0.02(20℃)
臭気芳香臭
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20kg)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
浸透性がよく、短時間で落書きを浮き上がらせ、簡単に除去することができます。
塩素系の溶剤は使用しておりませんので安全です。
用途各種公共施設(公園、トイレ、地下道、歩道橋)、道路の構造物、シャッターの落書き落とし
色透明
トラスコ品番479-8082
容量(mL)420
主成分主成分:リモネン
標準使用量3.5~4.0m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×12本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。非塩素系のアルカリ水溶性タイプです。(刷毛用)
用途一般塗料、木製品のはく離
仕様●不揮発分(%):1●使用量(平米あたりg数):400~500●粘度(dPa・s):20
使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。
色無色透明
pH11
液性アルカリ水溶性
主な用途一般塗料、木製品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
関連資料(2.63MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ジクロロメタンを全く含まない環境にやさしい浸漬型はく離剤です。加温使用が効果的で、メラミン、アクリル、ポリウレタン、系等の塗膜に対してはく離力を発揮します。素地がアルミニウムの場合腐食が少なく最適です。ネオリバー#1411の化学物質管理促進法の、非該当品です。
主な用途アルミ
使用方法(1)はく離剤をはく離槽に投入し、蒸発抑制の為に「シールオイル」をはく離槽の液表面積1m2当り20~30 L(厚み2~3cm)添加して下さい。70℃迄昇温させて下さい。(2)被はく離物をはく離剤に浸漬します。浸漬時間内は規定温度を維持して下さい。標準浸漬時間は8 時間以上が目安です。(3)塗膜が軟化膨潤又は溶解するのを待って引き上げます。圧力水、ブラシ等を用いて水洗し、塗膜を除去します。(湯洗のほうが除去効果はあがります。)(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。水分が入りますとはく離剤のバランスが変化し、性能が低下する場合があります。
色無色透明
pH10.2±0.5
比重1.05±0.02(20℃)
臭気わずかな芳香臭
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
1缶(16kg)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
使いやすいスプレータイプのはがし剤です。
垂直面でも垂れにくく、即効性で粘着シートが素早く除去できます。
用途金属・木・ガラス・プラスチック・ダンボールや非常乾塗膜に貼られた粘着シートの除去
色クリヤー
特性はがし剤
主な用途金属、プラスチック、ガラス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
使用面積(m2)1.7~2.0
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
浸漬使用タイプのはく離剤です。ほとんどの一般塗膜を始め、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。小物や凸凹の多い部品、塗装用ハンガー、内外部共はく離する器具等のはく離に適しています。水を液表面に張る事により蒸発を抑制しますので、はく離後の水洗いによる排水負担が軽減できます。S-601の水張りタイプです。
使用場所屋内外
使用方法(1)適合した材質のはく離槽にはく離剤を投入して下さい。その後水を入れ、3~5cm厚みの水の膜を作ってください。最初は白濁しますが,暫くすると上下2層に別れます。(2)被はく離物は下層のはく離剤部分に完全に浸漬し、塗膜が軟化膨潤するか、浮き上るのを確認してから引き上げて下さい。(3)槽から引き上げる時には、はく離液の液切りを十分にして下さい。その後圧力水等で水洗いし塗膜を除去して下さい。出来れば専用の水洗槽を設置して予備洗いして下さい。(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。
色無色
pH2.5±0.5
比重1.27±0.02
臭気酸臭
外観無色液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
1缶(20kg)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性で、はく離力が非常に強い。
用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品のはく離
仕様●不揮発分(%):1.4●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):8.5
使用方法浸漬タイプです。はく離するものを浸漬し、塗膜、接着剤等がはく離したら引き上げて出来るだけ早く水洗いして下さい。 酸性タイプの為タンクの材質はステンレス、ホーロー、 ポリプロピレン、ポリエチレン等を使用して下さい。 鉄製タンクは使用しないで下さい。
色淡黄色透明
pH1~2
液性酸性
主な用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品
危険物の類別非危険物
関連資料(2.63MB)
1缶(20kg)
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
アルカリ性強力洗浄剤(カーボン除去剤)です。航空機、鉄道車両、自動車などのオーバーホールの際エンジン周辺の油汚れ、グリス、カーボンをすばやく除去、洗浄します。
油やグリスに対する溶解力が強く、工場の床や壁面の油汚れ、機械のメンテナンスに最適です。汚れの程度に合わせて水で薄めて使用できます。
主な用途床、鉄
使用方法(1)使用前に均一になるように撹拌して下さい。(2)汚れの程度に応じて、水で希釈します。(原液~5 倍程度)(3)たわし、ブラシなどに本品を直接含ませ、こすった後、水ですすぎ流します。(4)特に汚れがひどい場合は5~10 分程度放置し、たわし、ブラシなどでこすると効果的です。(5)こびりついた油、カーボン、部品など小さい物や形状の複雑な物は、浸け置き洗いが効果的です。ポリエチレンか、ステンレス(SUS304)の槽を使用してください。50℃まで加温できます。(6)本品を使用した部分が乾く前に、水ですすぎ流してください。50℃くらいの温水が最適です。乾いてしまった場合はもう一度、塗布してください。
色無色~微黄色
pH11 (20℃ 1%水溶液 代表値)
比重1.00 (20℃ 代表値)
臭気溶剤臭
外観無色~微黄色液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。水張り可能タイプなので、はく離有効成分の蒸発が少なく、強力はく離力が持続します。パラフィン、活性剤等を含まないので再塗装時のトラブルがありません。
用途ハンガー、治具、金属大物のはく離
仕様●不揮発分(%):0●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):8.3
使用方法浸漬でウォーターシール(水張り) タイプです。槽の材質はステンレス、 ホーロー、ポリプロピレン、ポリエチレン等が理想ですが、鉄製でも使用出来ます。投入した後、上水を入れて下さい。上部に上水が浮き2層分離します。 上水の層は5cm位が適当です。上水の層が少ないとシール効果が少なくなります。ワークを槽から取り出した時、塗料カス等が付着していたら水洗して下さい。高圧洗浄すれば効果的です。
色無色透明
pH7
液性中性
主な用途ハンガー、治具、金属大物
危険物の類別非危険物
関連資料(2.63MB)
1缶(20kg)
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
アクリル・ウレタン・エポキシなど各種インク、接着剤、未硬化/半硬化の塗料を除去可能です。非危険物のため、指定数量を気にせず使用可能です。液ライフに優れ、トルエン、MEK(メチルエチルケトン)、酢酸エチル等の溶剤代替、使用量削減に最適です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途アルミ/鉄/SUS製の部品、容器、塗布機/ロールに付着した各種インク、接着剤、塗装膜の除去用。
トラスコ品番252-2456
材質主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、可溶化剤、防錆剤、水
色無色~淡黄透明
容量(kg)20
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
ジクロロメタンを全く含まない環境にやさしい浸漬型はく離剤です。加温使用が効果的で、メラミン樹脂系、アクリル樹脂系、ポリウレタン樹脂系等の塗膜に対してはく離力を発揮します。
使用方法(1)はく離剤をはく離槽に投入し、蒸発抑制の為に「シールオイル」をはく離槽の液表面積1m2当り20~30 L(厚み2~3cm)添加して下さい。70℃迄昇温させて下さい。(2)被はく離物をはく離剤に浸漬します。浸漬時間内は規定温度を維持して下さい。標準浸漬時間は8 時間以上が目安です。(3)塗膜が軟化膨潤又は溶解するのを待って引き上げます。圧力水、ブラシ等を用いて水洗し、塗膜を除去します。(湯洗のほうが除去効果はあがります。)(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。水分が入りますとはく離剤のバランスが変化し、性能が低下する場合があります。
pH11.5±0.5
比重1.06±0.02(20℃)
臭気わずかな芳香臭
外観無色液体
燃焼性なし
建築現場で使用する囲い板、足場、止め具等の建築仮設資材に付着した塗膜を除去するはく離剤です。ネオリバー#246は、タンク (はく離槽)での浸漬はく離、または、洗浄機を用いたはく離を目的とする使用に適しています。
低臭気・低刺激性ですが、保護具の着用と、換気にはご注意が必要です。
色無色透明
使用方法【浸潰して使用する場合】(1)建浴する槽は、鉄、ステンレスまたはポリエチレン製が適しています。(2)槽の大きさは、被処理物の大きさ・量により決定してください。(3)一定時間浸漬しますと、塗膜が軟化あるいは浮き上がってきますので、引き上げ、ブラッシングなどにより塗膜を除去して下さい。(4)塗膜はく離が不完全な場合は、水分を十分ふき取った後、再浸漬してください。(5)作業時以外は、槽にふたをして,蒸発を防いでください。(6)定期的に塗膜カスを除去してください。 槽内の残渣が増えますとはく離力が低下し浴寿命が短くなります。(7)被処理物に付着して、はく離剤が持ち出されます。液面高保持のため時々補給してください。【洗浄機を使用する場合】(1)必要量を洗浄機内部タンクに投入します。(2)足場材、洗浄機.にかける前に刷毛にて、ネオリバー#246 を付着している塗料に塗りつけ、膨潤させてから洗浄機にかけて下さい。(3)付着した塗料のうち、リシン等の骨材の多い塗料が、多く付着している場合は、・ネオリバー#246 を塗布後、ケレン等ではつった後、洗浄機にかけて下さい。
pH8.20
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
1缶(20kg)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。非塩素系のアルカリ水溶性タイプです。(浸漬用)
用途ハンガー、治具、金属大物のはく離。
仕様●不揮発分(%):0●粘度(秒):8
使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。
色透明
pH11
液性アルカリ水溶性
主な用途ハンガー、治具、金属大物
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
関連資料(2.63MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥27,880
税込¥30,668
5日以内出荷
水溶液タイプの万能酸性洗浄剤です。
アルミ表面に影響を与えること無く、腐食、油汚れ、グリース、塵埃を効率的迅速に除去洗浄します。自動車,電車などの金属表面(主にアルミ二ウム表面)の洗浄等に効果を発揮します。又、水とよく混ざりますので、汚れの程度に応じて使い分けが出来ます。
主な用途金属、アルミ
使用方法【通常の汚れの場合】(1)水で3倍位(容量比)までに希釈して下さい。(2)希釈調整したマイクリーン#2500を布等に浸し、拭いて下さい。(3)仕上げに、水に浸した布等で拭き上げて下さい。拭きむらが出来た場合は、上記の作業を繰り返して下さい。【強固な汚れの場合(電車の窓枠など)】(1)原液で使用して下さい。(2)マイクリーン#2500を被洗浄物にハケ、モップなどで塗付するか、スプレー塗布して下さい。又は槽を作りその中に浸漬して下さい。(3)マイクリーン#2500が汚れに浸透するまで、10~15分間放置し、モップ、ブラシ等で緩んだ汚れをこすり落として下さい。汚れが残っているときは再度塗布、浸漬を行って下さい。(4)汚れが除去できたら、水洗して下さい。できれば50℃位の温水が適当です。必ずマイクリーン#2500が乾く前に十分に水洗して下さい。水洗前に乾かしたり、水洗が不十分だと、シミになる事があります。
色無色透明
pH2.3(1%水溶液)
比重1.02±0.01(25℃)
臭気微芳香臭
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなどを強力にはじき、落書きを防止します。両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくく、貼り紙を防止する効果もあります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機などの金属面の落書き防止や貼り紙防止に。塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止や貼り紙防止に。
仕様丸吹き専用
トラスコ品番147-9762
材質常温硬化型速乾シリコーン混和物(エアゾール製品)
色透明
タイプスプレー
容量(L)0.4
内容量(mL)400
時間効果を発揮し始めるまでの時間:約24時間以上(冬期~20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5~0.7
危険物の性状非水溶性
1本
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
ジクロロメタンを含まない塗膜剥離剤です。建築用塗膜・仕上塗材に対して効力があります。
ジクロロメタンを使用した製品に比べて環境にやさしく、即効性は劣りますが蒸発も緩やかで剥離能力が長時間持続します。臭気もおだやかで建物の内外装の剥離に最適です。
使用場所屋外
使用方法(1)使用前に缶を軽く振り均一になるように撹拌してください。(2)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器などが適しています。(3)刷毛、ローラー、エアレススプレーなどで、剥離剤をたっぷり塗付し一定時間(30 分以上)放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ヘラなどで掻き落としてください。(4)1 回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行なってください。(5)除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。(6)処理後塗装される場合は、素地調整を行なってください。
色無色~淡黄色
pH7.5
比重0.97
標準使用量500g/m2
臭気石油系溶剤臭
外観無色~淡黄色粘性液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性あり
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥23,980
税込¥26,378
15日以内出荷
ジクロロメタンを全く含まない環境にやさしい浸漬型はく離剤です。常温~加温使用が効果的で、メラミン樹脂系、アクリル樹脂系等の塗膜に対してはく離力を発揮します。
色無色~淡黄色
使用方法(1)はく離剤をはく離槽に投入し、蒸発抑制の為に「シールオイル」をはく離槽の液表面積1m2当り20~30 L(厚み2~3cm)添加して下さい。冬場等、外気温が低い時は50℃迄昇温させて下さい。(2)被はく離物をはく離剤に浸漬します。浸漬時間内は規定温度を維持して下さい。標準浸漬時間は2時間以上が目安です。(3)塗膜が軟化膨潤又は溶解するのを待って引き上げます。圧力水、ブラシ等を用いて水洗し、塗膜を除去します。(湯洗のほうが除去効果はあがります。)(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。水分が入りますとはく離剤のバランスが変化し、性能が低下する場合があります。
pH12.2±0.5
比重1.02±0.02(20℃)
引火点(℃)90
臭気わずかなアンモニア臭
外観無色~淡黄色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(16kg)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
抜群の浸透力でスプレーなどの落書きを簡単・強力に落とします。水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としに。
仕様平吹き専用
トラスコ品番147-8241
材質高沸点溶剤混合物(エアゾール製品)
色透明
タイプスプレー
容量(L)0.4
内容量(mL)400
表面乾燥時間(min)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量180mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.8~0.9
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。
トラスコ品番205-2921
材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水
色無色透明液体
使用温度範囲(℃)常温~80
容量(kg)18
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
簡単に塗布できるスプレータイプのリムーバーです。
ベタつかず、中和不要です。
用途マーク・サイン・反射板や表示板・車体・バリケード・フェンスなど。
色透明
主成分塩化メチレン
トラスコ品番818-6536
使用温度範囲(℃)4~45
主な用途全ての金属、コンクリートや木材に
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性でスケルトンA-101の浸漬タイプです。
用途ハンガー、治具、小物製品のはく離
仕様●不揮発分(%):2.9●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):7.4
使用方法はく離する物を浸漬し、塗膜、接着剤などがはく離したら引上げ、水洗いして下さい。タンクの材質は、ステンレス、ホーロー、ポリプロピレン、ポリエチレンなどが理想ですが、鉄製の容器でも充分使用できます。
色淡黄色透明
pH7~8
液性中性
主な用途ハンガー、治具、小物製品
危険物の類別非危険物
関連資料(2.63MB)
1缶(20kg)
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
落書き除去性にすぐれている。
貼り紙除去性にすぐれている。
耐候性、耐化学薬品性にすぐれている。
用途刷毛、ローラー塗り エアレス塗装
色クリヤー
粘度23℃ 15 秒(フォードカップ#4)
主な用途紙
密度23℃ 塗料 0.96 揮発分 0.87
希釈剤4~9月:Vフロン#100H上塗用シンナー夏型 10~3月:Vフロン#100H上塗用シンナー冬型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)刷毛、ローラー塗り 0~5 エアレス塗装 5~15
光沢つや有り
特性耐候
可使時間(時間)5℃ 20 20℃ 10 30℃ 6 40℃ 4
乾燥時間5℃ 指触 30 分 半硬化 16 時間 20℃ 指触 15 分 半硬化 8時間 30℃ 指触 10 分 半硬化 6時間 40℃ 指触 5 分 半硬化 5 時間
危険物の性状非水溶性
塗装間隔5℃ 最小 30 分 最大 16 時間 20℃ 最小 15 分 最大 8 時間 30℃ 最小10 分 最大 6 時間 40℃ 最小 5 分 最大 5 時間 最大 8 時間
調合比主剤:80 部、硬化剤:20 部(重量比)
加熱残分(%)36
標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.07~0.08、エアレス:0.12
関連キーワード
1
2
次へ