138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用 仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷

ガスチャージ セット R134a用 モノタロウ 動画あり
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 対応冷媒種別R134a 適合HFC-134a(R134a)専用 ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 ホース長さ(mm)約250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別R134a 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
549 税込604
当日出荷

適合ガス134a 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 適合HFC-134a(R134a)専用 材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミ ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷


用途R-134a用 適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134 ねじ径PT1/8 仕様外気温度目盛付 対応冷媒種別134a 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックジョイント R134a用 モノタロウ 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックジョイント L型 バルブ r134a用 モノタロウ 動画あり
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物 関連資料商品使用方法(5.7MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サービス缶との接続用バルブ
対応冷媒種別R134a 質量(g)90 接続口径(inch)M10 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
欠品中

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途POEオイル用 適合ガスR134a用POE ガス容量(g)R134a:40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用 対応冷媒種別R134a 接続口M10P1.5(ホース接続口) 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

対応冷媒種別R134a セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。
用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。 適合ガスR134a用POE ガス容量(g)R134a:40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

用途TA165D用 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
1パック(6個)
229 税込252
当日出荷

SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定 冷媒R134a 適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA 取付ねじNTP 1/8 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7 危険物の類別非危険物 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定 冷媒R134a 適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA 取付ねじNTP 1/8 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7 危険物の類別非危険物 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,698 税込2,968
欠品中

フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
冷媒R134a 適合M10×P1.5ホース エスコ品番EA104PA-13 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ) 危険物の類別非危険物
1袋(6個)
1,050 税込1,155
当日出荷

漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善
用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤 使用冷媒R134A 使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量30mL 関連資料(4.89MB) 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

リークラボ・ジャパンPOEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
用途車のエアコンに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
対応冷媒種別R134a 付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5) サイズ7/16-20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

用途R134a用 仕様パッキン付、シールキャップ付 取付ねじW26、山14 接続口M10P1.5フレアオス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3) 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 危険物の類別非危険物 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
対応冷媒種別R134a用 危険物の類別非危険物
1個
3,490 税込3,839
欠品中

バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。
対応冷媒種別R134a 適合車専用R134a 種別本体+交換アダプター 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
対応冷媒種別R134a 質量(g)900 取付ねじM10 P1.5 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。 適合ガスR134a.R1234yPAG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
7,998 税込8,798
当日出荷

クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。
対応冷媒種別R134a 適合車専用R134a 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥まった位置に有る高圧カプラー用
対応冷媒種別R134a 全長(mm)85 ねじ寸法M12X1.75 適合車種BMW2004以降VOLVO S 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)Φ26
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。
対応冷媒種別R134a 適合車専用R134a ねじの呼び寸法M14(メス) 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロビネア(ROBINAIR)車用R134Aホース
はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!
用途チャージングホース 対応冷媒種別R134a 適合車専用R134a 常用圧力(MPa)3.5 破壊圧力(MPa)17.5 危険物の類別非危険物
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPOE添加剤です。
使用冷媒R134A 使用量POEオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量30mL 関連資料(4.89MB) 危険物の性状非水溶性
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

用途R134a用 接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付) 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

R134a/PAGオイルシステム専用タイプ。 蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。 適合ガスR134a 成分R134a 容量(mL)50 タイプ蛍光剤入り 対応冷凍機油(適合車):PAG 使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉) 危険等級 対応冷媒種別R134a 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2缶接続マルチ缶ジョイント
対応冷媒種別R134a 適合R134a タイプ2缶接続タイプ 危険物の類別非危険物 接続径M10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途R134a用 対応冷媒種別R134a セット内容(赤・青・黄)3本セット 接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付) 危険物の類別非危険物
1セット(3本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズR134a サービス缶バルブ M10
サービス缶バルブ用の接続金具です。
対応冷媒種別R134a 質量(g)80 取付ねじM10 P1.5 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。 R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。 対応冷凍機油(適合車):POE 対応冷媒種別R134a 適合ガスR134a 成分R134a 容量(mL)50 タイプ蛍光剤入り 使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)ほか
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)