バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。
丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
適合HFC-134a(R134a)専用
材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミ
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
対応冷媒種別R134a
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

サービス缶バルブ R134a用
モノタロウ
¥799
税込¥879
TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用
対応冷媒種別R134a
接続口M10P1.5(ホース接続口)
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

サービス缶バルブ R134a用
モノタロウ
¥799
税込¥879
サービス缶との接続用バルブ
対応冷媒種別R134a
質量(g)90
接続口径(inch)M10
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
対応冷媒種別R134a
エスコ品番EA994M-300A
危険物の類別非危険物
1個
¥67,300
税込¥74,030
翌日出荷
対応冷媒種別R134a
エスコ品番EA994M-200A
危険物の類別非危険物
1個
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)約250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
対応冷媒種別R134a
エスコ品番EA994MK-1
危険物の類別非危険物
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコンオイル
モノタロウ
¥419
税込¥461
適合ガス134a
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥859
税込¥945
当日出荷
サービス缶バルブ用の接続金具です。
対応冷媒種別R134a
質量(g)80
取付ねじM10 P1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
対応冷媒種別R134a用
危険物の類別非危険物
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
対応冷媒種別R134a
エスコ品番EA994MK-12
危険物の類別非危険物
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
対応冷媒種別R134a
質量(g)900
取付ねじM10 P1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バルブはEA104AD-22を使用して下さい。
内容量(g)700
対応冷媒種別R134A
危険物の類別非危険物
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用
仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点
種別3バルブ方式
寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70
タイプ3バルブ方式
適合ガスHFC-134a
危険物の類別非危険物
1セット
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点
種別2バルブ方式
寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70
タイプ2バルブ方式
適合ガスHFC-134a
危険物の類別非危険物
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
関連キーワード