34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様パームコート 材質繊維:ナイロン75%・アクリル25% グレー 入数(双)1 機能帯電防止 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(手袋)ナイロン75% アクリル25% コーティング手の平コート 表面抵抗(Ω)1×106~108 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。 全長(cm)23 厚さ(mm)0.7 グレー 入数(双)1 機能帯電防止・伸縮性 材質(手袋)ナイロン95%、その他5% コーティングノンコート 表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.55 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 試験電圧(V/1分)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。 材質(繊維部)ナイロン(カーボン導電糸入)100% 材質(樹脂部)ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)0.8 グレー 入数(双)1 機能帯電防止・伸縮性 コーティング指先コート 表面漏洩抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108
1双
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など ライトグレー、(指先)ホワイト 表面抵抗値(Ω)106-11 材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り) 入数(双)1 材質(樹脂部)ポリウレタン
1双
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途電気電子部品製造業。 自動車関連業。 表面漏洩抵抗値(Ω)105-7 材質(繊維部)ナイロン、その他 厚さ(mm)0.6 グレー 機能帯電防止
1双ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm)0.55 ブルー 材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双)1 機能絶縁
1双
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業手袋 制電 手のひらコーティング モノタロウ 動画あり
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 手の平全体にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、滑り止め効果もあり、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など 表面抵抗値(Ω)106-11 (甲)ライトグレー、(平)ホワイト 材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り) 入数(双)1 材質(樹脂部)ポリウレタン 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など 表面抵抗値(Ω)106-11 ライトグレー 材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り) 入数(双)1
1双
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理 機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン 材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティング コーティングairLiteアクアポリマーコーティング
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質繊維:ナイロン75%・アクリル25% グレー 入数(双)1 機能帯電防止 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング指先コート 材質(繊維部)ナイロン75%、アクリル25% 材質(樹脂部)ポリウレタン 表面抵抗(Ω)1×106~108 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトな感触で、手になじみ、人体に帯電する電荷を抑えます。
用途半導体・研究所での作業。 抵抗値108~109Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。 材質/仕上手袋部:ナイロン(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)0.8 グレー 入数(双)1 機能帯電防止・伸縮性 コーティング手の平コート 表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108、樹脂部 1.3×108
1双
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て 材質ニトリル 厚さ(mm)0.16 ブラック 全長(cm)24.5 滑り止め効果あり 粉有無なし
1箱
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10双)
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット B0120
不純物が少なく、イオンコンタミネーションが発生しにくい手袋です。 帯電防止効果があります。 ロングタイプなので袖口からの異物混入を防止します。
用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業 全長(cm)29 材質ニトリルゴム ホワイト 厚さ(mm)約0.1 機能帯電防止 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100
1袋(100枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指先にウレタン樹脂をコーティングし、すべり止め効果に優れています。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、 作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや 糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。左右兼用です。
用途電気・電子部品組立作業、自動車関連業、精密機械業、弱電機械工業、静電気対策工程 機能帯電防止 コーティング指先コート 材質(繊維部)ナイロン、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 表面漏洩抵抗値(Ω)1057
1双ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Star Field(星野商店)制電PUトップ手袋
RoHS
炭素繊維を織り交ぜたナイロンを使用しているので、帯電防止した手袋になります。
用途品質管理作業や電子部品の組み立て作業など 材質ナイロン、炭素繊維、滑り止め:ポリウレタン 入数(双)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10双)
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。 15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。 帯電防止、低発じん性タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 厚さ(mm)0.6 材質(繊維部)ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。 仕様【すべり止め】指先 材質ニトリル 厚さ(mm)0.15 入数(枚)50 機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止 全長(cm)30 表面抵抗値(Ω)10×8
1箱(50枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦帯電・接触帯電の発生が非常に少ない手袋です。
入数(双)5 コーティング指先コート 材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/ポリウレタン 表面抵抗10^6~10^8Ω/□
1袋(5双)
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維部にカーボン導電糸を使用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を防ぎます。極薄仕様で細かな作業にも最適です。
機能帯電防止 材質(表)ナイロン(カーボン導電糸) 材質ナイロン(カーボン導電糸入) 厚さ(mm)0.9 グレー 入数(双)1 材質(裏)綿(植毛) 表面抵抗値(Ω)2.8×108(繊維部) ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止 材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
1双
特価
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスフィット手袋
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、 帯電防止、タッチパネル操作可能 材質(繊維部)ポリエチレン/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット(クリーンパック)
RoHS
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 帯電防止効果があります。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業 仕様クリーンパック仕様 厚さ(mm)0.1 機能帯電防止・耐油 引張強度(MPa)25.1 表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010 左右区別左右兼用 クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
1パック(100枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)制電EXフィット手袋
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能薄手、帯電防止、タッチパネル操作可能 材質(繊維部)ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン
1双
特価
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止 材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 機能帯電防止、耐薬品・耐切創 全長(cm)35 JIS規格JIS T8116 適合品 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
1双ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル 動画あり
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.38 ダークグラスグリーン 入数(双)1 機能耐薬品 全長(cm)33
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止 材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他 材質(樹脂部)ポリウレタン
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Star Field(星野商店)制電PUパーム手袋
RoHS
炭素繊維を織り交ぜたナイロンを使用しているので、帯電防止した手袋になります。
用途品質管理作業や電子部品の組み立て作業など (甲)グレー(手の平)白(手首)水色 材質ナイロン、炭素繊維、滑り止め:ポリウレタン 入数(双)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10双)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に 全長(mm)350 入数(双)1 全長(cm)35 材質(裏地)ナイロン 関連資料(4.46MB)
1双
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に 全長(mm)350 入数(双)1 全長(cm)35 関連資料(4.46MB)
1双
9,198 税込10,118
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)