115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など) 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 塗り面積(m2)0.8 主成分油性うるし 希釈剤カシューうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(80mL)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。 ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。 なめらかでシルキーなつやが長もちします。 強力さび止め剤を配合しています。 刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など) 希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液) 成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂) タイプ油性塗料 指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料 1.6L
木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください) 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤 容量(L)1.6 主な用途木部 塗布面積(m2)16 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃) 乾燥時間約4時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)
1缶
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料 0.7L
木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください) 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤 容量(L)0.7 主な用途木部 塗布面積(m2)約7.5 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)
1缶
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リボス塗料
下塗り不要で使用可能。高耐候性の屋外木部用着色オイルです。屋外のあらゆる木材の着色・保護にご使用できます。
用途木製サッシ。 木質玄関ドア。 木製フェンス。 外部用木製家具・遊具。 ウッドデッキ。 木製バルコニー 成分イソアリファーテ、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、ウッドオイル、鉱物顔料、二酸化チタン(色品番069、212、748、794、922、1124、1125、1126のみ)、アマニオイル、ケイ酸、乾燥アミノ糖、ヒマシスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、アマニスタンドオイル、大豆レシチン、チョーク、カオリン、無鉛乾燥剤(Ca, Mn, Zr) 単位L 塗装回数:2回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地木部(無塗装またはオイル仕上げ) 危険物の性状非水溶性 塗り面積(m2/L)プレーナー仕上げ:20(1回塗り)、14(2回塗り)
1缶
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

東洋石油化学塗料用シンナーA
エコ商品
塗料用シンナーに比べて溶解力がアップしてあります。ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装 成分一般塗料用 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 特性錆止め、シンナー PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

東洋石油化学塗料用シンナーエコ
エコ商品
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。SDSを用いて行うリスクアセスメントへの対策や作業環境改善活動に最適です。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、作業環境改善活動の推進、リスクアセスメント対策 成分一般塗料用 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 特性錆止め、シンナー PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

東洋石油化学塗料用シンナー速乾型
エコ商品
通常の塗料用シンナーと比較して速乾型です。壁面塗装時の垂れ防止に効果を発揮します。防水工事にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事 成分一般塗料用 特性防水、速乾 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

ペンキュア HAKE de PAINT 水性蛍光塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT 水性蛍光塗料
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 鮮やかに目立つ蛍光塗料です。白いの下地に塗装すると、鮮やかに映えます。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。 主な用途木部、鉄部 特性蛍光 主成分蛍光 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.2
1缶(25mL)
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。
用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz) 成分溶剤系 アクリル系 灰茶 耐熱温度(℃)約90 適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど 主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm) 硬化時間(時間)約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド 関連資料(0.29MB) 取扱説明書(0.55MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学塗料用シンナー速乾型B
エコ商品
「塗料用シンナー速乾型」の溶解力をアップしたシンナーです。フタル酸系の塗料の希釈にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事、表面処理 成分一般塗料用 特性防水、速乾 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz) 成分溶剤系 アクリル系 灰茶 耐熱温度(℃)約90 適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど 主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm) 硬化時間(時間)約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド 危険物の性状非水溶性
1本(1kg)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S029 屋外木部・ガーデン用洗浄スプレー アサヒペン 動画あり
木をいためにくい。ウッドデッキ・ベランダ・ラティスなどの屋外木部の汚れを洗浄
用途ウッドデッキ・ベランダ・ラティス・トレリスなどの屋外木部の汚れ落としに。 主な用途ウッドデッキ・ベランダ・ラティス・トレリスなどの屋外木部 使用場所屋外 使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~23g相当)] 液性弱アルカリ性 主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤 危険物の類別非危険物
1本(500g)
799 税込879
4日以内出荷

天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。 塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。 従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。 油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。
使用場所屋内外兼用 特性速乾、耐候 主成分天然ヒバ油配合植物油脂 主な用途 乾燥時間(時間)4以上 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)50以下
1缶(0.8kg)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

速乾性フタル酸樹脂塗料。 環境にやさしい無鉛塗料。 乾燥が速い。すぐれた付着性。可撓性にすぐれる。耐油・耐溶剤性がよい。 耐熱性が大きい。すばらしい光沢。耐候性が良い。
用途建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。 特性耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候 塗布方法はけ、エアレススプレー 硬化時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、15(30℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗装間隔48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃)
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

防蟻剤としては安全な非エステルピレスロイド系薬剤を使用しています。 シロアリなど木材害虫に対して、接触毒および食毒の殺虫作用があります。 トリアゾール系木材防腐剤配合により、木材の腐朽を防止します。 耐アルカリ性が良く、コンクリートのアルカリ性により分解されません。 人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。 有効成分は水稲果樹野菜等の農薬として広く使用されている殺虫薬です。
用途木造建築物、その他建築物の木部、木製構造物のシロアリ予防駆除防腐に 成分非エステルピレスロイド系(防蟻剤)、トリアゾール系(防腐剤) タイプ油性 主な用途 標準使用量300mL/m2 有効成分非エステルピレスロイド系(防蟻剤)、トリアゾール系(防腐剤) 希釈剤不要 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐アルカリ 危険物の性状非水溶性
1缶(2.5L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神東塗料水性スペースエース
エコ商品
・水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。 ・塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。 ・乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。 ・ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ ・鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。 ・水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。 ・艶有タイプは防火認定材料です。 ・艶あり、5分艶、3分艶を揃えています。
用途居室内鋼製建具、居室内木製建具、鉄扉、手摺、一般鉄部、コンクリート、モルタル、各種ボード等内外壁など 主成分非トルエン・キシレン塗料 主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート 使用場所屋外 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防火、耐汚染性
1缶(4kg)ほか
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪塗料工業マルチステイン
マルチ性:木地着色用、ステイン仕上げとしても使用でき、上塗り塗料(ラッカー・油性ウレタン・水性ウレタン)を選びません。 仕上がり感:オイルフィニッシュのような鮮明な仕上がりになり、希釈に水道水を使用できるのでカラーバリエーションが広がります。 作業性:塗り継ぎムラが起こりにくく低臭で速乾タイプです。低VOCの水性塗料なので火災の心配もなく安心してお使いいただけます。 安全性:塗膜は食品衛生法第20号に適合。国土交通省「改正建築基準法(平成15年7月施工)」厚生労働省「屋内空気汚染に係わるガイドライン」文部科学省「学校環境衛生の基準」に適合している。
使用場所屋内用 特性速乾 主成分水性顔料 適合塗料1液水性ポリウレタン樹脂塗料:ウォルタ又はイズミ 各艶(艶有り・5分消・全艶消)1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料:NTXウルトラック895 各艶(艶有り・5分消・7分消・全艶消)1液油変性ポリウレタン樹脂塗料:ライトレックス 各艶(艶有り・5分消)2液ポリウレタン樹脂塗料:NTXウルトラック木匠フラット 各艶(艶有り・5分消・全艶消) 主な用途屋内木部 危険物の類別非危険物
1缶(0.9kg)ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)タイコーペイント
JIS K 5516 1種 規格品 合成樹脂塗料の光沢・耐候性・速乾性と一般調合ペイントの作業性の良さを併せ持つ。 鉛クリムフリー。塗りやすい。
用途建築その他一般塗装用、屋内外の木部、金属部。合成樹脂調合ペイント。 使用場所屋内外兼用 特性速乾、耐候 種別油性つやあり多目的塗料 主な用途木、金属 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)5~15 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)3 半硬化乾燥時間(時間)12 RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
1缶(4kg)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品衛生試験適合 自然然塗料 木に浸透し、内部で固まり保護する撥水性、速乾タイプです。
用途無垢の木部の保護に。 成分亜麻仁油ベースの自然塗料 トラスコ品番194-8803 質量(kg)13.4 クリア 容量(L)16 主な用途木部 塗布面積(m2)160 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 乾燥時間(時間)4 アズワン品番64-8505-10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)4 特性撥水・速乾 塗り重ね可能時間(時間)4 危険物の性状非水溶性
1缶
33,980 税込37,378
30日以内出荷

用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。 主な用途プラスチック、コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クレオソートに比べて低臭・速乾でしっかり長持ち。木材に防腐・防虫・防カビ・防蟻性能を与える木材保護塗料。 厚生労働省指定の毒物・劇物および消防法の危険物にも該当しません。従来品に比べ塗り面積が大幅にアップしました。
用途ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱・土台等の屋外未塗装木部に。 成分合成樹脂、顔料(クリヤー除く)、防腐剤、防虫剤、防カビ剤、水 乾燥時間(分)120以上(20℃) 塗り重ね可能時間(分)2(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(0.7kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など 成分合成樹脂 銀色 タイプアルミニウムペイント 主な用途鉄部、木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ特殊アルキド
1缶(80mL)ほか
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クレオソートに代わる安全性の高い木材防腐剤です。 防腐・防虫・防カビ薬剤をベースとした瀝青系油剤(トリアゾール系)です。
用途屋外の木柵・杭・支柱・板塀・ウッドデッキの基礎部分の防虫防腐に。 成分瀝青系油剤 主な用途屋外木製品 使用場所屋外用 使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。二回塗りを行う場合は、一回目を塗り終えてから3時間以上乾燥させて、二回目を塗付してください。(4)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。 標準使用量300mL/m2 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(80mL)
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。 主な用途コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り面積(m2)約0.6・3回塗り 内容量(g)311 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量312mL 危険物の性状非水溶性
1本(311mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。
用途内装木部全般 クリヤー 成分植物油(えごま) 希釈剤不要 乾燥時間(時間)48以上
1缶(150g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンディングシーラーの塗膜を厚くつけたい方におすすめ。ラッカー塗料仕上げの家具などの塗装や再塗装の下塗りにもお使いいただけます。
用途下地調整剤/木製品用中塗り 成分ニトロセルロース、エステル 容量(mL)384 タイプM102-0491 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量384mL 危険物の性状非水溶性
1本(384mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。 一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。 取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。 ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。 ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。 主成分塩素系漂白剤、界面活性剤 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 使用方法1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。 淡黄色 外観淡黄色 希釈剤 危険物の類別非危険物
1缶(2L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性の良いサンディングシーラーで、初めてお使いになる方におすすめの商品です。
用途下地調整剤/木製品用中塗り 成分ニトロセルロース、エステル 容量(mL)384 タイプM102-0423 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量384mL 危険物の性状非水溶性
1本(384mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

低臭性・低VOCタイプの木部処理液剤 水性ドルガード液剤は、防腐・防蟻(合成ピレスロイド)成分を含む木材保存剤です。木材のクサレ、家屋害虫(シロアリ、ヒラタキクイムシ等)に対して効果を発揮します。 水性タイプなので、作業液への引火等による火災の心配がありません。
用途土台、大引、根太、床束、柱、間柱、筋かい等の土台、床組、軸組を構成する材と壁下地板(合板等含む)。南洋材、国産広葉樹材等の防虫処理 成分ビフェントリン0.05%(w/w)(防蟻)、ヘキサコナゾール0.3%(w/w)(防腐)、グリコール系溶剤・界面活性剤・水等 塗り面積(m2)約53.3 主な用途木床 塗布方法地面から高さ1m以内 危険物の類別非危険物 特性防腐、防虫
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールドウッドワックス ターナー色彩 動画あり
無垢の木に塗り込むだけで、味のある古材のような仕上がりに!木の保護と着色が同時に行えます。 カラーバリエーションはブラウン系5色、グレー系4色、ホワイトの10色です。天然素材のミツロウが主な原料です。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。クリームタイプなので伸びがよく、簡単に綺麗に仕上がります。 マイナスドライバーや紙やすりなどで木の表面に傷をつけることによって、ワックスが染み込み、より古びた木材のような仕上がりになります。 刷毛や柔らかい布でワックスを取り、少しずつ塗り広げてください。 数色を塗り分けるように馴染ませながら塗っていくと、味のある古材のような仕上がりになります。仕上げにきれいな布で拭き上げてください。
用途無塗装木部の着色とつや出し 種類油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(350mL)
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5 成分合成樹脂 タイプスプレー塗料 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。日光や水、油、薬品に強い。とうめい塗膜で、塗装物を美しく護ります。 強い塗膜の透明スプレー。
用途鉄・木・コンクリート/模型、おもちゃ、工作品、電気器具、油、薬品、水のかかりやすいところ とうめい 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 特性耐水、耐油、耐薬品、速乾、耐候 タイプ合成樹脂塗料 塗り面積(m2)約0.6~1.2(1回塗り) 主な用途鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ合成樹脂エナメル
1缶(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

ハウスボックスEZクリアラッカー
スプレーの噴霧がとても細かく、塗料のレベリングも良い艶調整スプレー。とても扱いやすい商品で、初めてエアゾールスプレーを使う方におすすめです。仕上げにこだわるプロの方にも人気の商品です。・全4種類。・艶調整剤。・用途:木製品用上塗り
用途木製品用上塗り 成分ニトロセルロース、エステル、アルキド樹脂 容量(mL)384 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量384mL 危険物の性状非水溶性
1本(384mL)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブライワックス・トルエンフリーに新色ダーク・オークとウォルナットが加わりました! ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。 ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。 人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。 1m22あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。 トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。 また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。 【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。 【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色 【05. ダーク・オーク】栄養たっぷりの土の様などっしりとしたこげ茶色。新色 【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色 【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。 【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。 【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色 【15. ウォルナット】深煎りのコーヒー豆の様な濃い茶色。和の空間や家具にも馴染みやすいカラー。新色
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(370mL)
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。 成分亜麻仁油 主な用途内装木部全般 使用場所屋内用 希釈剤不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

鏡面光沢用のエアゾールスプレー。スプレーの噴霧がとても細かく、レベリングも良い塗料を使用しています。とても扱いやすい商品です。・鏡面光沢。・艶調整剤。・用途: 木製品用上塗り
用途木製品用上塗り 成分ニトロセルロース、エステル 容量(mL)384 タイプ超艶有 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量384mL 危険物の性状非水溶性
1本(384mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

蜜蝋を主成分として桐油や亜麻仁油という天然の植物油をブレンドした無垢の艶出しワックスです。 白木や木製品の自然の色を活かし手触りもなめらかに仕上がります。 木肌に潤いを与える天然蜜蝋の美しく自然な艶。 木の温もりが伝わるやさしい手ざわり。 白木の手あか止めとして。 塗りやすくムラにならずすぐ乾く。 ヒノキ材など白木の色が変わりにくい。
用途柱・鴨居・長押・天井板・建具・家具・木工製品等、木製品全般の汚れ止め、保護、艶出し(屋内用) 成分蜜蝋(ミツロウ)、亜麻仁油、桐油、ロジン、イソパラフィン、無鉛乾燥剤 使用方法(1)塗る面のホコリや汚れを取る(2)乾いた布かスポンジにワックスを少量取り、木部にすり込むようになるべく薄くのばしてください。(ワックスの量が多いと乾きにくくなります)(3)ウエス(布)でカラ拭きをして磨く 使用の目安20g/m2 主な用途屋内木部、天井 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性艶出し 乾燥時間2~3時間
1缶(0.5L)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)