12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆止めスプレー モノタロウ 動画あり
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 特性速乾、錆止め 仕様JISK 5621塗料使用 タイプ速乾さびどめスプレー 主な用途鉄、トタン 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ転換塗料 モノタロウ 動画あり
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤 特性速乾、さび止め 希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内) 乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性
1缶(0.1L)ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品ガス抜きキャップ付 乾燥時間(分)(夏期)30~40(冬期)60~120 主成分エナメルスプレー パターン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ)0.6~0.8 特性速乾、サビ止め 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ強力速乾さび止めスプレー
鉄部の下塗り用さび止め塗料です。鉄部に強力に密着しさびを抑制します。上塗り塗料との密着に優れます。水性・油性・ラッカー塗料の上塗りが可能です。
用途門扉、フェンス、鉄格子、シャッター、物置などの鉄部のさび止め。 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 主な用途鉄部 標準重ね塗り回数(回)1回 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性さび止め 乾燥時間【夏】約1時間【冬】約2時間 危険物の性状水溶性
1缶
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツニュー油性速乾さび止め
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄骨、硬材、フェンス、門扉、手すりなど、錆びやすい鉄部の下塗りに最適です。 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 赤さび 主な用途鉄部 塗布面積(m2)約40 使用場所屋外 油性 or 水性油性 特性さび止め 塗り重ね可能時間(時間)約16時間以上(夏30℃)、約24時間以上(冬10℃) 乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
1缶
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンデーペイントスチールボーセイ
RoHS
鉄筋のピンホールやクラック及びキズなどにできる錆を強力に防止。防錆効果は3~6ヶ月です。速乾性のうすい塗膜は、鉄筋の温度変化による伸縮に追従し、鉄筋と生コンとのとの付着を阻害いたしません。無塗装鉄筋と比較した最大付着応力度の割合は99%(試験機関:一般財団法人 建材試験センター)。直径25mm、長さ5mの鉄筋を約400本塗れます
用途コンクリート用鉄筋の一時防錆剤 クリヤー(無色) 特性速乾、防錆 使用方法鉄筋の汚れ、油分、さびなどを除去し清浄にして下さい塗装は刷毛、浸漬、スプレーのいずれも可能です通常は1回塗りですが、膜厚が均一となるよう塗布して下さい曲げ加工部分は黒皮が割れている事がありますので、増し割りして下さい 塗り面積(m2)約160 主成分合成樹脂 主な用途鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!。JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。 成分96%亜鉛含有 トラスコ品番477-8057 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 塗り面積(m2)0.5(1回塗) 耐熱性170℃(連続24時間)異常なし 主な用途亜鉛メッキ、鉄 膜厚(μm)80(1回塗) 取得規格【国土交通大臣認定】「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)、【建設技術審査証明】「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104) 危険等級 労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤 耐寒性低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃)) 使用場所屋内・屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.19L 油性 or 水性油性 特性さび止め ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量475g/m2(理論値/1回塗) 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

トルエン、キシレン、エチルベンゼンを含まない、環境にやさしく安全性の高い低臭クリーナーです。 鉄、亜鉛めっきなど金属面の脱脂、汚れ落とし水性ローバル塗装前の汚れ落としにも最適です。 エチルベンゼン規制対策。トルエン、キシレンおよびエチルベンゼンは含まれておりません。 PRTR 対策。報告対象物質は一切含まれません。 有規則対策。労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則に非該当です。 シックハウス症候群原因物質及びVOC 規制該当物質は含まれません。 臭いの少ない水性塗料のメリットを低下させません。 水性ローバルの前処理にも最適なクリーナーです。
成分石油系炭化水素 主な用途亜鉛メッキ、金属、鉄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学塗料用シンナー速乾型
RoHS
通常の塗料用シンナーと比較して速乾型です。壁面塗装時の垂れ防止に効果を発揮します。防水工事にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事 成分一般塗料用 特性防水、速乾 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

東洋石油化学塗料用シンナー速乾型B
RoHS
「塗料用シンナー速乾型」の溶解力をアップしたシンナーです。フタル酸系の塗料の希釈にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事、表面処理 成分一般塗料用 特性防水、速乾 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

一般錆止めプライマーSPは、長油性アルキッド樹脂、石油樹脂と乾燥性アマニ油を主成分とし、無毒性で、環境対応型の防錆効果の優れた錆止め塗料です。 1.隠ぺい力に優れている。 2.付着性に優れている。 3.耐水性に優れている。 4.耐候性が良い。 5.kgあたりの塗り面積が大きい。
用途鉄骨塗装 塗布面積(m2/kg)10~11(標準5~6) 塗布方法刷毛塗り、エアースプレー塗りに良好 乾燥時間(時間)指触:約1、半硬化:約3 組成油性-樹脂調合型錆止プライマー 耐水性異常なし(18時間) 塗膜状態皮張り、沈殿、凝固などほとんどない 仕様耐屈曲性:4mm合格・付着力100/100 主成分油性-樹脂調合型錆止プライマー 主な用途鉄骨塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 油性 or 水性油性 特性錆止め、付着性、耐候性、耐水性 危険物の性状非水溶性
1缶(20kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)