高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。
質量(kg)1
こんなお得な商品も!
ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重2.55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。特殊加工により目詰まりすることが少なく、非鉄金属・非金属の切断作業に優れた性能を発揮します。
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に。
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
厚さ(mm)2P
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)100
穴径(mm)15
ガラス基材(補強)を2枚重ねています。
塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1.5
穴径(Φmm)15
砥材C
タイプ2P
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4800
研削角度(°)15~30
適合材FRP、非金属
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂)
すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。
形状円筒型
適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用
穴径(Φmm)1.8
砥石径(Φmm)18
粒度#120
形状平型
色グレー
砥材C(黒色炭化けい素)
結合剤R(ゴム)
適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。
砥粒セラミックGC
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用
形状円筒型
砥材セラミック(GC系)
結合剤R(ゴム)
適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。
ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。
繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに
タイプハードタイプセラミック系
硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)
比重真比重/カサ比重 3.85/2.3
適合材アルミ、ステンレスなど
化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。
トラスコ品番812-2384
粒度(#)120
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
材種120
1箱(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
対応材質鉄、ステンレス
外径(Φmm)100
適合用途キズ取り、バリ取り
高級な人工ダイヤモンドをふんだんに使った砥石です。
スピーディーな作業で且つ高耐久性を誇ります。
粒度のチョイスは製品の色で簡単に分かります。
番手は60番のグリーンから3000番のオレンジまで全7色あります。
矢印型のダイヤレイヤーがインターロッキング状に組み合わされたパターンです。
耐久性、研削性、放熱性に優れ、精度の高い、均一な研削面を得ることが出来ます。
用途ガラス、石材、鋼材、複合材の研削研磨、塗装剥がし、刃物の刃先シャープニングまで様々な用途に対応
粒度120
トラスコ品番852-4834
材質ダイヤモンド、ニッケル、ナイロン、ポリウレタン
質量(g)15
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
高級な人工ダイヤモンドをふんだんに使った砥石です。
スピーディーな作業で且つ高耐久性を誇ります。
粒度のチョイスは製品の色で簡単に分かります。
番手は60番のグリーンから3000番のオレンジまで全7色あります。
矢印型のダイヤレイヤーがインターロッキング状に組み合わされたパターンです。
耐久性、研削性、放熱性に優れ、精度の高い、均一な研削面を得ることが出来ます。
用途ガラス、石材、鋼材、複合材の研削研磨、塗装剥がし、刃物の刃先シャープニングまで様々な用途に対応
粒度120
トラスコ品番852-4838
材質ダイヤモンド、ニッケル、ナイロン、ポリウレタン
質量(g)15
1箱(5個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード