6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 粒度#1200 直径(Φmm)3 構造組みひも 適合材特にプラスチック金型
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。 全長(mm)30
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン丸棒
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを組み紐に編む構造で、丸棒の先端でも側面でも研磨できます。1パック2本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3 形状 全長L(mm)50 適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等 入数2
1パック
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 長さ(mm)100 厚さ(mm)1.0 使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。 適合材特にプラスチック金型
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
エコ商品
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプ丸棒タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,788 税込1,967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)