褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に
電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。
質量(kg)1
こんなお得な商品も!
ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)
基材ファイバー
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
適合工具ジスクグラインダー
優れた研削能力と経済性を追求。
優れた安全性と耐久性。
用途金属用
砥材A/WA
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
適合工具4型ジスクグラインダー
研削用オフセット砥石の汎用品です。
優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。
粒度24M
厚さ(mm)6
砥材アルミ用
シリーズレヂボンエース
硬度M
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
砥粒アルミ用
適合材ステンレス・アルミ等
波型形状により豪快な削り
目づまりがほとんどなく作業時間が短縮
波型・山3段
穴径(mm)15
砥材AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度P
最高周速度(m/min)4300
適合材アルミ
寸法(外径×厚さ)(mm)100×4/5.5
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。4型電動ディスクグラインダー専用です。
用途小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。金属用。BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。
トラスコ品番835-8191
粒度(#)24
厚さ(mm)5
摘要金属用
砥材WA
穴径(Φmm)15
入数(枚)ブリスターパックに1入り
硬度M
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780]
外径(Φmm)100
回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
1枚
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途石、アルミ、銅、真鍮などの微研削が可能で、広範囲に磨く際に最適です。
厚さ(mm)6.5
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
関連資料(0.47MB)
こんなお得な商品も!
フレキシブル砥石 1枚補強 Z
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
専用パット不要のパットレス構造。
耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため
フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能!
中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。
安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨
適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)3
砥材Z
外径(Φmm)105
仕様1枚補強
色緑
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。
用途アルミニウムの研削作業に。
材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
厚さ(mm)6
硬度M
最高使用周速度(m/s)72
穴径(mm)22
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材A
形状1号(平形)
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V75R
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。
柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。
特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など
厚さ(mm)2
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。
溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
砥粒シリコンカーバイド
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製!
削る!磨く!切る!がこれ1枚で!
研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。
FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材AC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
こんなお得な商品も!
オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業
厚さ(mm)6
硬度P
適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。
適合100mmディスクグラインダ用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
こんなお得な商品も!
研磨ディスク 木工用
モノタロウ
¥349
税込¥384
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!
外径(Φmm)100
砥材A
穴径(Φmm)15
適合材木材、金属、鉄、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り
サイズ4型
基材ファイバー
外径(Φmm)100
砥粒CC
基材厚さ(mm)1.2
適合材金属、石材
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
砥粒アルミナ
適合材金属、石材、コンクリート、非金属
黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。
粒度(#)24
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り
基材ファイバー
基材厚さ(mm)1
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm)6
タイプ金属用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。
用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。
粒度#24
主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)
刃厚(mm)2.8
穴径(Φmm)25.4
砥材ZA
材質ZAジルコニアアルミナ砥材
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削
厚さ(mm)6
群を抜く研削性能と耐摩耗性3倍
衝撃が少なく静か
特許製法による放熱効果
アルミ・ステンレス・鉄工用
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
切削面:WAVE・波状
波型・山2段
砥材WAZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高周速度(m/min)4300
穴径(mm)15
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)40
質量(g)50.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~23900
アズワン品番64-7931-28
1本
¥555
税込¥611
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)25
質量(g)26.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])30600~38200
アズワン品番64-7931-26
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)20
質量(g)40.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~47700
アズワン品番64-7931-13
1本
¥465
税込¥512
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)16
質量(g)27
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])48500~60600
アズワン品番64-7931-10
1本
¥525
税込¥578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ