より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)6
砥材AWA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
適合材一般鋼・ステンレス鋼
砥粒A/WA
種別オフセット砥石
適合ツールディスクグラインダー
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。
溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り
砥材A/WA
砥粒A/WA
適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
専用パット不要のパットレス構造。
耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため
フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能!
中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。
安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨
適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)3
砥材Z
外径(Φmm)105
仕様1枚補強
色緑
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材A/WA
硬度P
最高使用周速度(m/s)72
適合材一般鋼
砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。
バリ取り・粗研削
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度P
最高周速度(m/min)4300
適合材石材
穴径(mm)15
寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
厚さ(mm)7
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼材・鋳物
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた研削能力と経済性を追求。
優れた安全性と耐久性。
用途金属用
砥材A/WA
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。
厚さ(mm)6
砥材A/WA
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼
結合度P
コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途一般鋼用
砥材A/WA
厚さT(mm)6
最高使用周速度(m/s)72
アルミナジルコニア砥材を配合し、研削力・砥石ライフ共に向上させた、高性能のオフセット砥石です。広島県で製造。
用途重研削用(一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼)
粒度#24
厚さ(mm)6
砥材ZW
穴径(Φmm)15
硬度P
外径(Φmm)100
適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
標準普及タイプのオフセット砥石です。
用途一般鋼材の溶接部のバリ取り、ビート取り作業
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72
生産国日本
黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。
粒度(#)24
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
砥材WA
硬度P
最高周速度(m/min)4300
穴径(mm)15
群を抜く研削性能と耐摩耗性3倍
衝撃が少なく静か
特許製法による放熱効果
アルミ・ステンレス・鉄工用
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
切削面:WAVE・波状
波型・山2段
砥材WAZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高周速度(m/min)4300
穴径(mm)15
一般的なコンクリート・石材用のオフセット砥石です。
厚さ(mm)6
砥粒GC(グリーンカーボン)砥粒
適合材コンクリート・石材
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍
特許製法による放熱効果
衝撃が少なく静か
アルミ・ステンレス・鉄工用
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
切削面:FAN・扇状
ウロコ型
砥材GXA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高周速度(m/min)4300
穴径(mm)15
寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
トラスコ品番774-8485
粒度#24
厚さ(mm)7
砥材ZZA
質量(g)185
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
硬度T
外径(Φmm)125
1セット(10枚)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途石材などの非金属の研磨作業に。
セット内容専用パッド
厚さ(mm)3
砥材GC
最高使用周速度(m/s)72
鉄・ステンレス兼用型で、弾性を持たせています。
用途重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。
適合材鉄・ステンレス
WA(ホワイトアランダム)のみを使用し、ステンレス等の難削材の研削に性能を発揮します。アイアンフリーで、ワークのもらい錆を抑えます。広島県で製造。
用途ステンレス鋼、高張力鋼
粒度#24
厚さ(mm)6
砥材WA
穴径(Φmm)15
硬度P
外径(Φmm)100
適合材ステンレス鋼、高張力鋼
最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
厚さ(mm)6
砥材ZG
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番852-4654
粒度24(#)
厚さ(mm)6
砥材A/WA
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100
硬度N
外径(Φmm)150
最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
厚さ(mm)6
最高使用周速度(m/s)72
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
粒度24
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)105
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材
厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
波型形状により豪快な削り
目づまりがほとんどなく作業時間が短縮
波型・山3段
穴径(mm)15
砥材AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度P
最高周速度(m/min)4300
適合材アルミ
寸法(外径×厚さ)(mm)100×4/5.5
高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等)
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)105
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)15
粒度#24
砥材A材/WA材
外径(Φmm)100
砥粒A/WA
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属
1枚
¥259
税込¥285
6日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。
粒度24(#)
砥材A
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
外径(Φmm)355
刃厚(mm)4.5
最高使用周速度(m/s)100
関連キーワード
1
2
3
4
次へ