20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。 付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用角度(°)15~25 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ジルコニアアルミナ 粒度#36 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-63 取付穴径(mm)22.23
1枚
660 税込726
翌日出荷

グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ 動画あり
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。
用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。 適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー 羽根形状フラット
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ジルコニアと粒を使用した研削能率、耐久性に優れた高性能といしです。
用途一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼などの各種金属のバリ取り、ビートとり 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 外径(Φmm)100 砥粒SZN(スーパージルコン) 適合材一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼など
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼 厚さ(mm)6
1箱(25枚)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日本レヂボンゼットRZ
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 砥材Z 硬度P 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士製作所スーパーZ
ジルコニア砥粒をベースに開発した高級品です。優れた切れ味に耐久性も高まりステンレス研削や鋳物など重研削に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼材・一般鋼材・鋳物。 穴径(mm)15 砥材Z 材質ジルコニア砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 硬度Q 最高周速度72m/s(4320m/min) 適合材ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ5 0895
1セット(25枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レヂボンスーパーエースの高速度用タイプです。ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。高速度研削用。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)オフセット砥石
ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性を持たせていないベーシックな125ミリオフセット砥石となります。
粒度36 厚さ(mm)6 砥粒ジルコニア砥粒 適合材鉄・ステンレス
1枚
599 税込659
4日以内出荷

低振動・低騒音タイプです。軟鉄からステンレスまで、マルチに使える次世代・新設計砥石です。ジルコニア砥粒と独自の製法により、ソフトに使えハードに削れます。「砥石が仕事をしてくれる」感覚、ステンレスでもその研削力を実感します。
用途SG-4型:鉄、ステンレス鋼両用の弾性オフセット型高性能砥石。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)15 粒度36 砥材AZ トラスコ品番335-8593 質量(g)82 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材鉄・ステンレス鋼 質量(g/枚)82
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削 厚さ(mm)6
1箱(10枚)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。
用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用 厚さ(mm)3 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)105 適合材鉄・ステンレス鋼
1箱(25枚)
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューレジストン小径研削砥石 ミニスーパーブラック
エコ商品
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。 粒度36 穴径(Φmm)9.53 最高使用周速度(m/s)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)弾性型オフセット砥石
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
用途ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、4ミリ厚によるオフセット力とタッチ力を併せ持ったマルチな商品です。#36は板金・溶接・塗装・建設現場などで多く使用されます。 粒度36 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 砥粒ジルコニア砥粒 適合材鉄・ステンレス
1枚
439 税込483
4日以内出荷

スキルタッチプレミアム 日本レヂボン 動画あり
スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。
用途鉄・ステンレス兼用 適合材鉄・ステンレス 砥材ジルコニア シリーズスキルタッチ ノコ刃周速(m/s)72
1箱(25枚)
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(25枚)ほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり サビ落とし、各種金属の研削研磨 外径(Φmm)180 羽根の長さ(mm)20 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材各種金属 使用角度(°)15~25
1箱(5個)
5,498 税込6,048
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)