204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合材一般鋼・ステンレス鋼 砥粒A/WA 種別オフセット砥石 適合ツールディスクグラインダー 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
1箱(5枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用 穴径(Φmm)10 粒度#36 砥材A 硬度P 砥粒A 結合剤B
1セット(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。 適合機種100mm各種ディスクグラインダ 厚さ(mm)3.8 内径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1箱(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
199 税込219
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 厚さ10 最高使用周速度(m/min)2700 適合材一般金属
1枚ほか
719 税込791
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り 砥材A/WA 砥粒A/WA 適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
1箱(25枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)オフセット砥石(レジノイド砥石)
金属用
用途ステンレスなどの各種金属用に
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)ブラウン砥石
ブラウン 砥粒A・WA
1セット(10本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(10本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)オフセット砥石
ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性を持たせていないベーシックな125ミリオフセット砥石となります。
粒度36 厚さ(mm)6 砥粒ジルコニア砥粒 適合材鉄・ステンレス
1枚
599 税込659
4日以内出荷

フレキシブル砥石 1枚補強 Z 径105mm×厚さ3.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)3 砥材Z 外径(Φmm)105 仕様1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済性、作業性を追及し素材にマッチした標準普及タイプ。枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
用途溶接ビード除去、開先加工 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1箱(50枚)
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)オフセット砥石GO
衝撃に強い補強材を使用し、柔軟性があり、安全性に優れています。
用途一般用 適合材一般鉄鋼、鋳物 外径(mm)50 粒度36 穴径(Φmm)9.53 厚さ(mm)4 砥材A 形状オフセット形 硬度P 結合剤B(レジノイド) 最高使用周速度(m/s)72
1個
509 税込560
11日以内出荷

優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用 厚さ(mm)6 砥材A/WA 穴径(Φmm)22 硬度P 外径(Φmm)180 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材A/WA 硬度P 最高使用周速度(m/s)72 適合材一般鋼
1箱(25枚)
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1セット(20個)ほか
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1セット(20個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1セット(20個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。 砥材A
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。 材質砥材:酸化アルミニウム 砥材精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度P 最高周速度72m/s(4320m/min) 外径(mm)100 穴径(mm)15 2018年トラスコ掲載ページ5 0908
1セット(20枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし 粒度#36 厚さ(mm)6 被削材対応:アルミなどの非鉄金属 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)オフセット砥石
外径(Φmm)125 内径(Φmm)22 厚さ(mm)6
1枚
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
粒度A36Q 穴径(Φmm)22 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1セット(10個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。
粒度36 内径(Φmm)15 外径(Φmm)100 砥粒A砥粒(アルミナ系)
1枚ほか
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度#36 厚さ(mm)5 被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,830 税込2,013
翌日出荷

研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い! 研削面への吸い付きが良く疲れにくい!
厚さ(mm)3.5 適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100
1セット(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)オフセット砥石(石材用)
砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。 バリ取り・粗研削
砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度P 最高周速度(m/min)4300 適合材石材 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
1セット
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)オフセット砥石 金属用
優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。
用途金属用 砥材A/WA 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。
用途御影石・大理石などの石材の研削 粒度36 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 砥粒GC 結合剤レジノイド 適合材石材(御影石・大理石など) 結合度M 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途一般鋼用 砥材A/WA 厚さT(mm)6 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼 結合度P
1箱(25枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)7 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼材・鋳物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。
用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用 厚さ(mm)3 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)105 適合材鉄・ステンレス鋼
1箱(25枚)
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準普及タイプのオフセット砥石です。
用途一般鋼材の溶接部のバリ取り、ビート取り作業 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72 生産国日本
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)