サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)150×230
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
サンドシートに改良を加えソフトな風合いで使いやすさを追求した商品です。切れ味、ライフは申し分なく、また1/2にカットできるようにセンターにミシン目を入れました。サンドシートより多目的・広範囲に使用できます。また水・油との併用可能です。
寸法(高さH×幅W)(mm)150×230
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)
用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。粗目:日曜大工の木工作業のケバ取りなどに。。中目:工作のニス塗り前や家具・木工の塗装などに。。細目:ベニヤや白木の表面磨きなどに。
寸法(mm)280×230
番手#400
1枚
¥80
税込¥88
当日出荷
用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー
ベルト寸法(mm)6×324
砥材アルミナ質研削材(A)
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙
質量(g)21
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
木製スティックに、紙ヤスリが表裏それぞれ5枚ずつ重ねてあり、はがしながら使用するとっても便利な工具です。
寸法(mm)18×250×7
研磨紙に比べて目詰まりを起こさず、また厚みがある為手に良くなじみ、作業性に優れています。
深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性がある為曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)115×150
厚さ(mm)約7
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
中央部にスポンジ、両サイドに塗装面・木製品専用に開発したサンドシートを貼り合わせ、クッション性、なじみ性に優れた商品です。スポンジ部での保水性が良く、板金塗装における水とぎ作業等湿式研磨が簡単に行えます。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)75×115
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
塗装の下地作りがコレひとつで完了するサンドペーパー。
四角の面にそれぞれ番手の違うサンドペーパーを配置しているので、順番に使うだけで塗装前に必要な下地作りが完了します。
また、サンドペーパーの研磨面に用途と番手が印刷されているので、サンドペーパーを使ったことの無い方でも迷うことなく使用することができます。
研磨状態が一目瞭然となる水切りワイパー機能も搭載しています。
粒度♯240、♯400、♯600、♯800
トラスコ品番475-7513
寸法(mm)55×36×28
危険物の類別非危険物
1個
¥739
税込¥813
欠品中
10回分のペーパー掛けが1本でできる優れもの。研げなくなったら、めくれば新しいペーパーが登場、作業効率がグンと上がります。使用の範囲が広い耐水ペーパー仕様で作業がラクラク。手を汚さず爪を傷つけない木製のスティックタイプです。
付属品耐水ペーパー10枚
材質輸入木材
寸法(mm)190×90、【耐水ペーパー】140×18
質量(g)16
チップホルダー(小)に張り付けて使用します。
砥材A(かっ色アルミナ)
一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付
砥材C(黒色炭化けい素)
適合材一般金属など
裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。金属用の乾式タイプです。耐久性に優れています。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
質量(g)180
穴径(Φmm)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)40
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
一般鋼材から木材、樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなディスクです。布を基材とし、裏面は粘着処理が施してあります。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
適合材一般鋼材、木材、樹脂
入数100
全長(mm)80
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
粒度400
エスコ品番EA819FJ-40
外径(Φmm)31
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒炭化けい素
適合材一般金属加工など
外径(mm)31
穴径(mm)11
スコッチブライトとサンドペーパーを交互に束ね放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさとペーパーの研削力を併せ持った研磨力が特長です。
軸径(Φmm)6
形状放射型
タイプサンドペーパーMIX
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
入数1
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒炭化けい素
適合材一般金属加工など
外径(mm)21
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。
表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。
サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで
さびとり
キズとり
仕上げ等
形状64mm幅ロールタイプ
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)230×280
厚さ(mm)0.7~1.0
基材クラフト紙CW
適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
こんなお得な商品も!

研磨パッド #320
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ
ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工
木工関係のシーラー研磨及び仕上げ
銅製品の仕上げ
サビ取り及びクリーニング
車両の下地処理
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
研磨材の構造不織布
適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。
手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。
シートサイズ(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cw
適合材木工、金属
接着剤G/G
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cwクラフト紙
適合材木材、石膏、プラスチックなど
接着剤グルー/グルー
面で磨ける新素材。
サンドシート(不織布研磨材)を積層した物を柄の先端に接着してあり、磨きにくい角、溝、すき間が磨ける。
用途サビや汚れ落とし、木部のケバ取り、機械の掃除、水垢落としなど
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。
寸法(幅Wmm×長さLm)93×37
砥材アルミナ質研削材(A)
適合材各種金属
こんなお得な商品も!

空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280
基材Cw
サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ
ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工
木工関係のシーラー研磨及び仕上げ
銅製品の仕上げ
サビ取り及びクリーニング
車両の下地処理
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
研磨材の構造不織布
関連キーワード
1
2
次へ