107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液性弱酸性 仕様クリーム状 成分研磨材、けい酸系鉱物、界面活性剤、高級アルコール系陰イオン、高級アルコール系非イオン 質量(g)124 TKG品番9-1328-1401 TKG品番(2017)6-1187-1401
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅製(コッパー)食器専用のペースト状クリーナーで、曇りのない美しい光沢が得られます。真ちゅうの磨き上げにも効果を発揮します。
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140 幅(mm)140 質量(g)20
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリマール SK11 動画あり
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ 使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする
1個(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

つけ置きの必要がなく、すぐにサビ、汚れが落とせます。磨くほどに光沢がでます。処理後は乾拭きだけでOK。さび止め効果も発揮します。銅・ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す!。銅製の鍋、 装飾品、ステンレス流し台などの手あかや汚れ、くすみを落としてつやを出す。銅製品の青サビやステンレス製品のサビを落としてつやを出す。磨けば磨くほどつやがでます。素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用、軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる。
商品タイプ業務用
1個(300g)
1,598 税込1,758
当日出荷

変色した金・銀・銅などの瞬間洗浄剤です。(長時間浸漬あるいは高温処理は損傷を与えたり、ステンレスはシミになる恐れがあります。)
1個(1L)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の中磨き用。アルミニウム・銅・真鍮などの柔らかい金属の粗磨き用。
種別固形研磨剤 工程中磨き 適合バフサイザルバフ、綿バフ 適合材鉄・ステンレス鋼など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す! 素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用。軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる!
用途銅製の鍋・釜・装飾品・ステンレス流し台などの手あか汚れ、くすみを落としてつやを出す。 銅製品の青さびやステンレス製品のさびを落としてつやを出す。 適合材銅、ステンレス
1本(115g)
679 税込747
当日出荷

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:炭素鋼 メッキ:ブロンズメッキ
1本
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。 幅(mm)最大60 銅総磨き(ブロンズメッキ) 奥行(mm)76 角度(°)70 二面幅(mm)41 リング穴径(Φmm)6×2個 縦(mm)545
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。 幅(mm)最大55 銅総磨き(ブロンズメッキ) 奥行(mm)67 角度(°)70 二面幅(mm)36 リング穴径(Φmm)6×2個 縦(mm)380
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。 材質
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管磨き専用です。ろう付け・はんだ付け作業前の銅管・継手磨きに使用します。特殊加工樹脂により、銅管の酸化被膜、腐食、汚れや油脂残留物をきれいに除去します。どんなサイズの銅管・継手も素早く清掃できます。
寸法(mm)130×70×60 質量(g)60
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

1袋(3本)
1,280 税込1,408
3日以内出荷

1本で銅・ステンレス・真ちゅう(仏具)の汚れを取る! 素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用、軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる。 銅製品の手あか・手脂などによる汚れ・くすみを落とす。 真ちゅう(仏具)の線香やロウソクのススによる汚れ・手あか・手脂汚れを落とす。 ステンレス製品のサビ・くもり・油汚れ・焼けこげを落とす。
1本(140g)
689 税込758
5日以内出荷

狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。
用途真鍮・銅の磨きだし。 材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC 全長(mm)180 タイプコンビブラシ 適合材銅・真鍮 入数5本
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 適合材真鍮・銅 材質(毛)真鍮線 タイプチャンネルブラシ
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途真鍮・銅の磨きだし。 適合材真鍮・銅 材質(毛)真鍮線 タイプコンデンサーブラシ 材質(柄部)
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 適合材真鍮・銅 材質(毛)真鍮線・3行 タイプD型 材質(柄部)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。 サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 適合材真鍮・銅 材質(毛)真鍮線 タイプ共柄ブラシ
1本
649 税込714
当日出荷

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 タイプ木柄ブラシ 毛材真鍮線・4行 材質(柄部)
1本
449 税込494
当日出荷

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。コンパクトで使いやすいブラシです。使いやすいカーブ柄です。
用途サビ落とし、真鍮・銅の磨きだし。 材質線:真鍮 材質(毛)真鍮線 タイプ木柄ブラシ・ミニ・曲柄 材質(柄部)
1本
269 税込296
当日出荷

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 材質(毛)真鍮線・3行 タイプU3型 材質(柄部)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。 材質(毛)真鍮線 直径(Φmm)20 タイプコンデンサーブラシ 材質(柄部)
1本
389 税込428
当日出荷

仕様クリーム状 質量(g)124 TKG品番9-1328-0801 TKG品番(2017)6-1188-1101
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途真鍮・銅製品の磨きだしに 材質真鍮線 線径(mm)0.15
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途真鍮・銅製品の磨きだしに 材質真鍮線 線径(mm)0.15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途真鍮・銅製品の磨きだしに 材質真鍮線 線径(mm)0.15
1個
589 税込648
当日出荷

SEK-1 #1000 液体研磨材  真鍮用 SK11 動画あり
銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。 粒度1000~1500 適合材真鍮 仕様真鍮用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1本(50cc)
698 税込768
当日出荷

アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の中磨き。 仕様プリンスライム 目の粗さ中目 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×68×50
1個
789 税込868
当日出荷