597件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨ディスク ペーパーホイル モノタロウ 動画あり
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数72 使用工具電動ディスクグラインダー専用 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 適合材鉄、木材
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材A(アルミナ) 直径(Φmm)100 適合ツールディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数72 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16(15) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)15 仕様乾式 種別ポリライト 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。 砥材A(アルミナ) ねじ径M10 外径(Φmm)100 適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 砥材アルミナ 適合機種ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 ねじ径M10xP1.5 最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 外径(Φmm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 砥粒GZ 穴径(Φmm)15 ねじ径M10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミなど
1箱(10枚)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 ねじピッチ1.5 ねじ径M10 ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 基材厚さ(mm)0.8 砥材CC 基材バルカナイズドファイバー
1箱(10枚)
1,088 税込1,197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 仕様重研磨用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 羽根の長さ(mm)25
1箱(5個)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパ安全企画EN13743に適合した、高い安全性と高い研削力。 低振動で高研削力。曲面にも使え、美しい研磨面。
用途金属の研削・研磨、塗装前の下地研磨、塗料・サビ取り
1箱(5枚)
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様両面テープ式 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120枚)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥材アルミナ(A) 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。 一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。 砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] 羽根枚数72 羽根の長さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)100 セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P) 材質砥材:ジルコニア 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根の長さ(mm)20
1セット(10枚)
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタコンディスク 3M(スリーエム) 動画あり
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス等
1箱(10枚)
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テクノディスク A(Eタイプ) イチグチ 動画あり
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)10 仕様乾式 適合ディスクグラインダー 種別ポリライト 研磨材の構造特殊繊維不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイド 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材、コンクリート等
1枚
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ 直径(Φmm)125 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストパフォーマンスを実現した新素材(研磨布)を採用。 実績と信頼性のある製造方法に新素材(研磨布)を使用することで低価格でありながら、高い研削性能を実現した次世代のフラップディスクです。 日本製
用途鉄・ステンレス、金属の重研削、溶接ビートの処理、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし 直径(Φmm)100 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨用品
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 砥材ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 羽根枚数72 適合材ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(40枚)
5,919 税込6,511
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に! 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
160 税込176
翌日出荷

フラップディスク 769F 3M(スリーエム) 動画あり
基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。
用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として 材質精密成型セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320] 羽根の長さ(mm)25
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)