カテゴリ

  • テープ(60)
    • OPPテープ(52)
    • 布テープ(1)
    • ビニールテープ(4)
    • 安全保護テープ(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • SWAN(シモジマ)(1)
  • セキスイ(12)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(5)
  • 仁礼工業(4)
  • エスコ(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • 清和産業(2)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2)
  • キラックス(2)
  • ユニ工業(2)
  • アイ・エス(2)
  • 紺屋商事(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • 大日製罐(DIC)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • JAPPY(1)
テープ幅(mm)
  • 15(2)
  • 25(5)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 36(6)
  • 38(7)
  • 40(2)
  • 48(35)
  • 50(14)
  • 60(6)
  • 72(1)
  • 75(8)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.028(1)
  • 0.03(3)
  • 0.035(1)
  • 0.04(3)
  • 0.042(1)
  • 0.045(3)
  • 0.048(1)
  • 0.05(13)
  • 0.052(5)
  • 0.055(3)
  • 0.06(3)
  • 0.062(6)
  • 0.065(5)
  • 0.067(1)
  • 0.07(2)
  • 0.09(8)
  • 0.095(2)
  • 0.096(1)
  • 88(1)
基材
  • OPP
  • その他(190)
  • アクリル系(223)
  • アルミ箔(240)
  • ウレタン系(14)
  • オレフィン系(101)
  • グラスファイバー(90)
  • ゴム系(199)
  • フッ素樹脂(167)
  • プラスチック(25)
  • ポリイミド(48)
  • ポリウレタン(23)
  • ポリエステル(411)
  • ポリエチレン(540)
  • ポリプロピレン(181)
  • 塩ビ(295)
  • 布系(548)
  • 紙系(310)
  • 金属(27)
  • 銅箔(36)
特長
  • 強力(7)
  • 気密(1)
  • 耐久(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(5)
  • 耐湿(4)
  • 透明(4)
  • 防水(2)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(27)
  • 100(31)
  • 500(2)
  • 1000(8)
  • 1500(2)
20・50・100・500・1000・1500
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途梱包用(32)
  • 用途結束用(2)
  • 用途補修用(1)
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用・補修用
粘着剤
  • アクリル系(26)
  • ゴム系(8)
アクリル系・ゴム系
テープタイプ
  • 手で切れる(2)
  • 文字が書ける(23)
  • 重ね貼り可(26)
  • 音が静か(1)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可・音が静か
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(36)
  • 色グリーン(4)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(16)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(5)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-pu」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPPテープ モノタロウ

    OPPテープ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    139税込153
    1巻ほか
    当日出荷
    安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
    用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
  • OPPテープ 重梱包用 モノタロウ

    OPPテープ 重梱包用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷
    約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
    用途重梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力2.28引張強度(N/10mm)80.8テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
  • OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウ

    OPPテープ 中梱包用 100m巻

    モノタロウ(2件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷
    強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
    用途中梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)44テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
  • OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウ

    OPPテープ 音の静かなタイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    OPPテープ特有のビリビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。
    用途梱包用テープとして透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.4引張強度(N/10mm)44テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、音が静か
  • OPPテープ 超透明 モノタロウ

    OPPテープ 超透明

    モノタロウ(2件のレビュー)
    169税込186
    1巻
    欠品中
    色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
    用途梱包用テープとして透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、超透明
  • カラーOPPテープ 100m巻 モノタロウ

    カラーOPPテープ 100m巻

    モノタロウ(1件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    色分けによる識別梱包に最適です。
    用途段ボールケースなどの梱包に。テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
  • OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ

    OPPテープ 手で切れるタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    169税込186
    1巻
    欠品中
    手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
    用途梱包用テープとして透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)42テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、手で切れる
  • OPPテープ 大日製罐(DIC)

    OPPテープ

    大日製罐(DIC)(3件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
    用途包装用OPPテープ主な用途梱包用テープ厚さ(μm)50特性強力、耐水、耐湿、透明テープタイプ重ね貼り可
  • エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.830NEV

    セキスイ(37件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • 梱包用PPテープ P82 セキスイ

    梱包用PPテープ P82

    セキスイ(11件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
    用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
  • カラーOPPテープ tesa(テサ/テサテープ)

    カラーOPPテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(9件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
    用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。幅(mm)48長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • OPPテープE No.882E セキスイ

    OPPテープE No.882E

    セキスイ(29件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(6巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
    用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
  • ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2件のレビュー)
    629税込692
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
  • OPPテープ 15mm×20m 5P サンノート

    OPPテープ 15mm×20m 5P

    サンノート
    129税込142
    1パック(5巻)
    当日出荷
    透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
    材質基材/OPPフィルム、芯/紙寸法(mm)88×88×75透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
  • エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.835NEV

    セキスイ(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • カラーOPPテープ 清和産業

    カラーOPPテープ

    清和産業(10件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷
    用途重梱包材質ポリプロピレン伸度(%)162基材厚さ(mm)約0.028±0.002タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5
  • オリエンテープNo830 セキスイ

    オリエンテープNo830

    セキスイ(11件のレビュー)
    649税込714
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    らくはる粘着テープ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](16件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
    伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
  • OPP包装用粘着テープ 3052 3M(スリーエム)

    OPP包装用粘着テープ 3052

    3M(スリーエム)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
    用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。厚さ(mm)0.052基材OPP粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明
  • OPPテープ SWAN(シモジマ)

    OPPテープ

    SWAN(シモジマ)(7件のレビュー)
    279税込307
    1巻
    当日出荷
    強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
    厚さ(μm)50伸度(%)158主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079032引張強度(N/24mm)99粘着力(N/24mm)9.1
  • OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明 紺屋商事

    OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明

    紺屋商事
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
    用途ダンボールの封緘など透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
  • エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.820NEV

    セキスイ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • 透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス

    透明OPPテープ(65ミクロン)

    キラックス
    369税込406
    1巻ほか
    当日出荷
    軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
    用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.45以上引張強度(N/10mm)47.09以上テープ厚さ(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • OPPテープ(幅48mm×100m) ASR

    OPPテープ(幅48mm×100m)

    ASR
    1,798税込1,978
    1個(6巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    透明度の高いOPPテープで、封箱後もラベルがはっきり確認できます。しっかり貼れてはがれにくい高粘着タイプで梱包後も安定固定。引っ張りに強く、破れにくいので作業中もスムーズに使えます。
    用途梱包作業、宅配・物流、引っ越し、DIYやクラフトなど、さまざまなシーンで活躍します。材質OPP厚さ(mm)0.048透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)100
  • オリエンスパットテープ No.830S セキスイ

    オリエンスパットテープ No.830S

    セキスイ(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
    用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
  • 梱包用厚手OPPテープ 清和産業

    梱包用厚手OPPテープ

    清和産業(1件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    アクリル系粘着剤を使用しています。
    用途重梱包質量(g)約245タイプテープのみ伸度(%)162基材厚さ(mm)0.055タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5保持力(mm/h)0.1テープ厚さ(μm)90
  • 柄入OPPテープ HEIKO

    柄入OPPテープ

    HEIKO(1件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    材質OPPテープ長さ(m)50
  • 透明OPPテープ(90ミクロン) キラックス

    透明OPPテープ(90ミクロン)

    キラックス
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    重量梱包用、厚み90μ厚手タイプの包装用梱包テープです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
    用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。粘着力(N/10mm)2.45以上テープ厚さ(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 超透明OPPテープ 紺屋商事

    超透明OPPテープ

    紺屋商事
    179税込197
    1巻
    当日出荷
    超透明フィルムで見栄えOK。タテヨコ自由に重ね貼りOK。テープの上から文字を書ける。
    用途宅急便や小包など15kg位までの中梱包に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05スーパークリア長さ(m)50基材OPP粘着剤アクリル系特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼り可能
  • タフライトテープNo835 セキスイ

    タフライトテープNo835

    セキスイ
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
  • タフライトテープNo835 セキスイ

    タフライトテープNo835

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
  • OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+ 3M(スリーエム)

    OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+

    3M(スリーエム)
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
    用途梱包用途に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05基材OPP粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)43.8使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強力
  • OPP梱包用テープ(透明/6巻) エスコ

    OPP梱包用テープ(透明/6巻)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1パック(6巻)
    翌日出荷
    初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
    材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04透明径(Φmm)内芯径:76.2長さ(m)100粘着力(N/cm)2.9伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/cm)55
  • 菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ) 菊水テープ

    菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ)

    菊水テープ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(5巻)ほか
    当日出荷
    カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
    用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPPテープ No.884E セキスイ

    OPPテープ No.884E

    セキスイ
    23,980税込26,378
    1ケース(5巻)ほか
    当日出荷
    抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
    用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.062基材OPP主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • OPP梱包用テープ(透明/36巻) エスコ

    OPP梱包用テープ(透明/36巻)

    エスコ
    12,900税込14,190
    1箱(36巻)
    翌日出荷
    初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
    材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04透明径(Φmm)内芯径:76.2長さ(m)100粘着力(N/cm)2.9伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/cm)55
  • ふしぎテープ白スペアー30MMX100M 仁礼工業

    ふしぎテープ白スペアー30MMX100M

    仁礼工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
    用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7651材質OPP質量(g)131.5
  • セキュリティテープ シモジマ

    セキュリティテープ

    シモジマ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    一度貼り付けると剥がした際に基材破壊がおきて剥がしたことがわかります。手で切れるようにカットが入っています。(テープカッターでも切れます。)両サイド各7mmずつノープリントゾーンがあります。ここは触っても青いテープが付着しません。
    長さ(m)50
  • ふしぎテープ白スペアー40MMX100M 仁礼工業

    ふしぎテープ白スペアー40MMX100M

    仁礼工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。 数回程度の再使用が可能です。 テープの表面に筆記することが出来ます。 使用温度範囲が広い。 水に大変強い。
    用途雑誌、書類、封筒、パソコン関連等の束ねに。 名刺の管理、食器・陶器の保管など、アイデア次第でいろいろな結束シーンに使用できます。 液晶パネル、電子部品用トレーの結束 光ファイバーの結束などトラスコ品番815-7653材質OPP(ポリプロピレン)質量(g)175巻芯径(Φmm)75
  • OPPテープ JAPPY

    OPPテープ

    JAPPY
    219税込241
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    材質OPP