用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
直径(Φmm)125
使用工具ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂)
すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。
形状円筒型
適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨
粒度#80
厚さ(mm)約2
砥材C/(炭化けい素)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500
形式ストレート形(平形)
外径(Φmm)100
主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など
最高使用周速度(m/s)80
接着剤R/R(レジンボンド)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。
ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。
繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに
タイプハードタイプセラミック系
硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)
比重真比重/カサ比重 3.85/2.3
適合材アルミ、ステンレスなど
化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途セラミック、ガラス、石材、金属など難削材の研磨に
軸径×軸長(mm)6×40
適合材セラミック、ガラス、石材、金属など
細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。
材質酸化アルミニウム・合成ゴム
軸径(Φmm)3
長さ(mm)20
幅(mm)(砥石部分)8
粒度WA180
適合材金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
関連キーワード