383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK! 外径(Φmm)100 砥材A 穴径(Φmm)15 適合材木材、金属、鉄、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 平面、角の研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます。 水洗いも可能で、繰り返し使用する事ができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの研磨 寸法(mm)69×97×26 適合材木材・金属
1個ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 粒度100 種別フラップ 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)30 研磨材の構造研磨布 使用工具電動ドリル 適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
679 税込747
翌々日出荷

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ 動画あり
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm)15 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、アルミ、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 種別フラップ 寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
689 税込758
翌々日出荷

ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 外径(mm)38 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属、木材など 入数4
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています シートサイズ(mm)228×280 基材平織 砥粒A 適合材金属、木材、ゴム等
1箱(50枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280 タイプC34P 基材Cw 砥粒C
1箱(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)研磨パッド
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 柔軟性があり、曲面研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。 水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨 寸法(mm)98×130×13 適合材木材・金属
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに 厚さ(mm)5 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 寸法(mm)114×140 グレー 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、木材、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等 砥材AA 基材Jw シートサイズ(mm)230×280 接着剤G/G
1セット(5枚)
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 使用工具電動ドリル 粒度60 種別フラップ 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)30 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
679 税込747
翌々日出荷

スポンジなので曲面にも馴染みます。乾式・湿式両用タイプです。目詰まりしたら水で洗えます。
用途塗装の足つけ・木材の仕上げ・プラスチックの研磨・金属の汚れ落としなど。 適合材木材、プラスチック、金属
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジなので曲面にも馴染みます。乾式・湿式両用タイプです。目詰まりしたら水で洗えます。
用途木材の生地研磨・塗装剥がし・サビ落とし・金属の錆落としなど。 粒度500-600 適合材木材、金属
1枚
199 税込219
当日出荷

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 砥材アルミナ 適合機種ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 ねじ径M10xP1.5 最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等 砥材AA 基材Jw シートサイズ(mm)230×280 接着剤G/G
1箱(50枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 適合材金属・非金属、木材など
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材シリコンカーバイド(C) 適合材金属、木材、プラスチック、陶器
1セット(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約2 穴径(Φmm)15 粒度P80 砥材C 使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下 主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。 砥材アルミナ(A) 幅×長さ(mm)100×610
1箱(5本)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付エンド型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨用品
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 砥材ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 羽根枚数72 適合材ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(40枚)
5,919 税込6,511
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ホイール型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 外径(Φmm)20 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(3個)
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様専用マンドレル:EA819GF-281 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)5 質量(g)0.27 最大回転数(min-1[r.p.m])95000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-02
1袋(5個)
995 税込1,095
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-385 材質アルミナ 粒度#150 直径(Φmm)16 質量(g)1.8 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-57
1袋(5個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-385 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)16 質量(g)1.9 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-55
1袋(5個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-384 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)13 質量(g)1.08 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-52
1袋(5個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-384 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)13 質量(g)1.05 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-51
1袋(5個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-383 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)10 質量(g)0.8 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-48
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-284 材質アルミナ 粒度#320 直径(Φmm)13 質量(g)1.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-16
1袋(5個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-284 材質アルミナ 粒度#150 直径(Φmm)13 質量(g)1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-15
1袋(5個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-284 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)13 質量(g)1.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-14
1袋(5個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-284 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)13 質量(g)1.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-13
1袋(5個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-183 材質アルミナ 粒度#150 直径(Φmm)10 質量(g)0.8 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-20
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-183 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)0.8 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-18
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-182 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)7 質量(g)0.4 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-15
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-181 材質アルミナ 粒度#150 直径(Φmm)5 質量(g)0.18 最大回転数(min-1[r.p.m])95000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-12
1袋(5個)
995 税込1,095
翌日出荷