9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途非金属用軸付砥石セット セット内容H-240、H-245、H-246、H-250、H-251、H-252、H-260、H-262、H-270、H-271 軸径(Φmm)2.34 適合材非鉄金属
1セット
2,698 税込2,968
欠品中

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 タイプ垂直植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸)スチール
1箱(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。 材質酸化アルミナ特殊ゴム 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材金属・ステンレス・チタニウム
1セット(4本)
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途金属用軸付砥石セット セット内容H-200、H-205、H-206、H-210、H-211、H-212、H-215、H-217、H-220、H-221 軸径(Φmm)2.34 適合材金属
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コットンポインター ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンコットンポインター
綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
用途コーナー部のバリ取り、面取り。エッジ部のバリ取り、面取り。溶接部研磨。アルミ等難削材の研削・研磨。鋳バリ除去。宝飾品などの細部加工 軸長(mm)38
1袋(5本)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 エスコ品番EA819WM-5 セット内容(mm)20×5、26×8各2本 適合材タイル、ガラス、アルミなど カッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
1セット(4本)
2,550 税込2,805
当日出荷

抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。 サイズ30Φ 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 速度67m/s 取付部M7×P0.75
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)