19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンディスク モノタロウ 動画あり
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 適合材金属、ステンレス、木材 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ 動画あり
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm)15 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、アルミ、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 厚さ(mm)15 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。 砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。
外径(Φmm)58 厚さ(mm)12 材質ナイロン不織布 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]
1箱(5個)
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)12 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 質量(g)425 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 使用工具ディスクグラインダー 適合材ステンレス、アルミ
1箱(5枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属のサビ落としに最適です。ラバーパット・フレキシブルパット用です。粒度の違う3種類がセットになっているので、荒・中・仕上研磨が出来ます。
用途一般鋼材・ステンレスの小さなサビ、バリ取り、表面みがき。 粒度120・220・320 適合材一般鋼、ステンレス 直径(Φmm)125 仕様ラバー&フレキシブルパット用 セット内容120・220・320各1枚 対応機種電気ドリル
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。
用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化。溶接前のクリーニング。ステンレス等の溶接あとのヤケとり。ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10(P1.5) ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 厚さ(mm)15 仕様直接ねじ込み式 材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 適合材ステンレス・アルミ・木工
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしたナイロンディスクです。
用途ステンレス、アルミなどのヘアライン前加工。 厚さ(mm)15 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)12 トラスコ品番172-9489 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です 材質フェルト 質量(g)390 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 使用工具ミニサンダー(エアー) 最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942) 適合材ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)12 材質ナイロン不織布 ピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1パック(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク (Sタイプ)
エコ商品
ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。 厚さ(mm)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン不織布研磨材をディスク形状にしたファイバーディスクです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく効率良く表面研磨ができます。金属、木工等の表面の微調整に適しています。ホルダーはゴム製、過度の彫り込みを防ぎます。画像はイメージです。
用途金属、木工等の表面の微調整 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材金属、木工等 入数10
1パック
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)NEON ストリップディスク
ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたディスク型ブラシです。 金属の黒皮取り、アルミ・樹脂のサビ取り、コゲ取り、表面仕上に最適です。 下地を削らずに頑固な黒皮・錆・塗膜・汚れなどを除去できます。 ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散する事がない為、安全に作業を行う事が出来ます。
用途金属の黒皮取り、サビ取り、塗料剥し。 適合100mmディスクグラインダ用 材質不織布、シリコンカーバイド。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
979 税込1,077
当日出荷

不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去 粒度36 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
1箱(5本)
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥粒をナイロン地の不織布に塗布したベアテックスRをディスクブラシ状に成型しました。砥粒密度が高いので軽いストロークで高い研磨力を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチックの表面処理。 粒度#36、120 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチック トラスコ品番825-2540 材質不織布砥材:シリコンカーバイド砥粒 オレンジ 質量(g)90 穴径(Φmm)16 最高回転数(min-1[r.p.m])4200 最高使用周速度(m/s[m/min])70(4200) 外径(Φmm)100
1箱(50個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 厚さ(mm)25 最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570) 仕様直接ねじ込み式 付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個) 材質ナイロン繊維 穴径(Φmm)M10(P1.5) 使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー 適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
1箱(5枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)