58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち! 刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用 レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減! 段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
用途木材の切断
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバースティックは、消しゴム感覚で使えます。ゴム基盤の為、アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など材質を選ばず、深い傷が入りにくく非常に滑らかな仕上げ面が得られます。
用途キズ・サビ・バリ取り、酸化被膜・汚れ・表面仕上げ等 適合材アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥粒AA ケース色グリーン 適合材金属、木工
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)カラーサンドボール赤
エコ商品
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

KOVAX(コバックス)カラーサンドボール青
エコ商品
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
欠品中

優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
寸法(mm)150×230 適合材金属、木工など
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途ステンレス、金属の研磨 サビ、塗料はがし、木工 幅(mm)25
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツール両頭グラインダー 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転体に適した不織布を採用することで従来品よりもきれいな仕上がりを実現し、空冷効果にも優れているのでカラートタンなどの薄い素材の作業でもヤケや歪みの発生が低下します。 ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現し、作業時の騒音も静かで近隣への影響も気にならず、ワイヤーが飛散する問題点も解消されています。
用途金属の塗料はがし・汚れ落とし、木工研磨に。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 幅(mm)100 長さ(m)15 砥粒AA ケース色グリーン 適合材金属、木工
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに 厚さ(mm)5 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 寸法(mm)114×140 グレー 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど 仕様乾式、湿式に対応 材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ) 厚さ(mm)5 寸法(mm)115×140 適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
1パック(2枚)ほか
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。
用途ステンレス、金属の研磨 汚れ落とし、木工 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BS木工サンダー イチグチ 動画あり
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツール100mm用ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 付属リング穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 仕様乾式 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
用途ステンレス、金属の研磨 クリーニング、木工 幅(mm)25 軸径(Φmm)6.35
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。 全長(mm)172 ダイヤ寸法(mm)29×10.5 質量(g)20.0 適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です
外径(Φmm)100 研磨材の構造不織布 適合ツールディスクグラインダー 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

万能の手を最大限に活かす。 150mm×230mmのシンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダーまたは貴方の手によって優れた研磨工具に早変わりします。 台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することで、何度も洗って繰り返し使うことが可能です。
用途金属のバリ取り、木工研磨。 サビ取り、クリーニング、プラスチックのバリ取り。 ステンレスのヘアーライン加工。 手研磨用 寸法(mm)150×230 種別スコーライト 研磨材の構造不織布 適合材金属、木工、プラスチック、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S/Cベルト不織布 イチグチ 動画あり
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
用途狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。サビ落とし、バリの除去。小物部品のバリ取り。機械加工後の段差の調整。 研磨対象鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質不織布 砥材BB 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。 外径(Φmm)125 砥材A(アルミナ) 材質ナイロン不織布 質量(g)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時) 使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ) 適合材金属、木工製品など
1袋(2枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材研磨作業がラクラクです。研磨ブロックSB-1用の交換サンドペーパーセットです。番手別色分けで区別しやすく便利です。
用途SK11研磨ブロック用替ペーパー。 粒度80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク) 適合材木材 適合機種研磨ブロック(SB-1)
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 仕様乾式 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。
用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。 材質ポリエステル不織布 寸法(mm)150×230×9 質量(g)20 耐熱温度(℃)130 適合材金属・木工
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
エコ商品
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 直径×幅W(mm)80×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 研磨材の構造特殊繊維不織布 軸径×軸長(mm)6×40 適合材金属、アルミ、銅、木材など
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特殊繊維に砥粒をガンシンさせている為、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。
用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工。 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸径(Φmm)6.3 軸の形状六角軸
1箱(5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。 材質アルミナ砥材 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本ほか
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材ステンレス、アルミ、木材など 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り 直径(Φmm)30 幅(mm)25 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 種別カップ 軸径(Φmm)6 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤 穴径(Φmm)25 軸長(mm)40 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材ステンレス、アルミ、木材など 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。目詰まりが少なく、きれいに仕上がるエフカットのヤスリです。ゴム、竹等の軟質材に最適です。
用途ゴム・竹等の研削、研磨作業。 適合材ゴム・竹等 全長(mm)215 グリップ:黄緑
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 直径×幅W(mm)100×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 仕様乾式 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)6×40 適合材金属、アルミ、銅、木材など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用 形状円筒型 砥材セラミック(GC系) 結合剤R(ゴム) 適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

イチグチコーンペーパー
エコ商品
ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)