567件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨ディスク 木工用 モノタロウ 動画あり
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280 砥材CC 基材Cw 適合材木工、金属
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています シートサイズ(mm)228×280 基材平織 砥粒A 適合材金属、木材、ゴム等
1箱(50枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。
用途極細仕上げ ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ 木工塗面のツヤ消し ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし 粒度800 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約9 砥材シリコンカーバイド 適合材木工、ステンレス、アルミ、銅など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(20枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280 タイプC34P 基材Cw 砥粒C
1箱(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。 手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。
シートサイズ(mm)230×280 砥材G(ガーネット) 基材Cw 適合材木工、金属 接着剤G/G
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。 保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途一般研磨用 適合材金属、木工、樹脂、塗面全般 砥材WA ベルト幅(mm)60 基材コットン布 ベルト長さ(mm)260 接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
1箱(50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。 細かいところやエッジが磨きやすくなっています。 1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨 適合材金属、木工 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 厚さ(mm)5 グレー 質量(g)20
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 平面、角の研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます。 水洗いも可能で、繰り返し使用する事ができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの研磨 寸法(mm)69×97×26 適合材木材・金属
1個ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 砥材アルミナ 適合機種ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 ねじ径M10xP1.5 最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨用品
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 砥材ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 羽根枚数72 適合材ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(40枚)
5,919 税込6,511
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに 厚さ(mm)5 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 寸法(mm)114×140 グレー 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)研磨パッド
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 柔軟性があり、曲面研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。 水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨 寸法(mm)98×130×13 適合材木材・金属
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 LACS
AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業 適合材金属、木工など 砥粒アルミナ
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥粒AA ケース色グリーン 適合材金属、木工
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等 砥材AA 基材Jw シートサイズ(mm)230×280 接着剤G/G
1箱(50枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 DACS
AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業 適合材金属、木工など 砥粒アルミナ
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業 適合材金属、木工など 砥粒シリコンカーバイト
1箱(50枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、木材、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等 砥材AA 基材Jw シートサイズ(mm)230×280 接着剤G/G
1セット(5枚)
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目詰まり防止加工を施しているので目詰まりカラミが少ないです。 紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。 空研ぎ専用です。
用途車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。 幅×長さ(mm)230×280 基材Aw 砥粒CC 適合材金属、木工、FRPなど
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポンジなので曲面にも馴染みます。乾式・湿式両用タイプです。目詰まりしたら水で洗えます。
用途木材の生地研磨・塗装剥がし・サビ落とし・金属の錆落としなど。 粒度500-600 適合材木材、金属
1枚
199 税込219
当日出荷

理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。 寸法(mm)230×280 タイプA23 適合材金属、木材、ゴム
1箱(50枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スポンジなので曲面にも馴染みます。乾式・湿式両用タイプです。目詰まりしたら水で洗えます。
用途塗装の足つけ・木材の仕上げ・プラスチックの研磨・金属の汚れ落としなど。 適合材木材、プラスチック、金属
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。 ●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。 ●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。 ●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。 ●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。 ●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。 金属、アルミのヘアライン加工など。 金属のサビや汚れの除去。 金属、FRP、プラスチックの下地処理。 塗装、樹脂面剥がし。 陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。 質量(g)20
1セット(20個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に空研ぎと呼ばれる製品で合成樹脂を接着剤に、特殊目詰まり防止加工を施した多目的研磨紙です。 木材、金属の素地及び塗面の研磨、錆び落としに適しています。 基材が丈夫な為、粗研磨にも優れております。
シートサイズ(mm)230×280 砥材AA 基材Cw 適合材木材、金属 接着剤R/R
1箱(100枚)
4,398 税込4,838
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 仕様重研磨用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 羽根の長さ(mm)25
1箱(5個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 適合材金属・非金属、木材など
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨剤が含浸しています。貝殻や金属等の仕上げに使います。
用途金属、樹脂、木工用等あらゆる作業に 穴径(Φmm)1.5 直径(Φmm)25 厚さ(mm)3 材質フェルト 形状ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属、樹脂、木工等
1セット(2枚)
649 税込714
当日出荷

重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業 適合材金属、木工など 砥粒ホワイトアランダム
1箱(50枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)空研研磨紙 MCCS-MS
C砥粒使用タイプ。 木工生地・塗装面の仕上げ研磨用。 紙の硬さ中間タイプ
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業 適合材金属、木工など 砥粒シリコンカーバイト
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズ
エコ商品
スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品。くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久。折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応。木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能。極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単。ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3 横幅(mm)115 縦幅(mm)140 砥粒アルミナ系砥石 適合材木材・金属・プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。 外径(Φmm)125 砥材A(アルミナ) 材質ナイロン不織布 質量(g)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時) 使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ) 適合材金属、木工製品など
1袋(2枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 幅(mm)100 長さ(m)15 砥粒AA ケース色グリーン 適合材金属、木工
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材シリコンカーバイド(C) 適合材金属、木材、プラスチック、陶器
1セット(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約2 穴径(Φmm)15 粒度P80 砥材C 使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下 主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

柔らかい不織布研磨シートです。 ぴったんパッドに装着して平面研磨、またそのままで曲面の研磨にもお使いいただけます。 木工作業、模型作成、自動車補修時のパテ整形など様々な用途にお使いいただけます。
寸法(mm)50×105 適合材金属、木工等
1枚
299 税込329
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。 砥材アルミナ(A) 幅×長さ(mm)100×610
1箱(5本)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)