中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。
しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。
市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途ステンレス、金属の研磨
サビ、塗料はがし、木工
幅(mm)25
研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)35
対応材質木工
適合用途バリ取り、キズ取り
用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用
寸法(mm)直径60、幅25、軸径6
使用工具電動ドリル
粒度100
種別フラップ
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)60
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
適合材鉄・軽金属・木材
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用
種別フラップ
寸法(mm)直径40、幅25、軸径6
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用
寸法(mm)直径40、幅25、軸径6
使用工具電動ドリル
粒度60
種別フラップ
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)40
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
適合材鉄・軽金属・木材
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)3
幅(mm)20
粒度600(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)35
対応材質木工
外径(Φmm)10
適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用
寸法(mm)直径80、幅25、軸径6
使用工具電動ドリル
粒度100
種別フラップ
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)80
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
適合材鉄・軽金属・木材
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用
種別フラップ
寸法(mm)直径80、幅25、軸径6
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。
軸径(Φmm)3
寸法(mm)20×20
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材ステンレス、一般金属、木工、プラスチック
1個
¥769
税込¥846
15日以内出荷
木工研磨、金属の表面研磨、金属パイプの研磨、錆び落とし、塗装はがしに適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木工
ホイール幅(mm)25
用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用
種別フラップ
寸法(mm)直径60、幅25、軸径6
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
用途研磨作業。
軸径(Φmm)3
幅(mm)20
寸法(mm)15×20×3
外径(Φmm)15
適合材金属・木工・プラスチック
中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。
用途バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材金属・木材
外径(mm)80
用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用
寸法(mm)直径50、幅25、軸径6
使用工具電動ドリル
粒度100
種別フラップ
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)50
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
適合材鉄・軽金属・木材
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用
種別フラップ
寸法(mm)直径50、幅25、軸径6
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
木材のペンキハガシや木工研磨に便利です。六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、金属の研削、バリ取り、木工研磨作業等。
粒度60
寸法(mm)直径50×幅15×軸径6.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材木工
適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
木材のペンキハガシや木工研磨に便利です。六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、金属の研削、バリ取り、木工研磨作業等。
粒度120
寸法(mm)直径50×幅15×軸径6.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材木工
適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄等一般金属、木工、プラスチックなどの一般研磨用。
外径(Φmm)50
幅(mm)60
3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。
軸径(Φmm)3
寸法(mm)20×20
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材ステンレス、一般金属、木工やプラスチック
1個
¥769
税込¥846
11日以内出荷
角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。
用途木材・鉄の削りに。
適合電動工具ジスク用
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
適合材木材・鉄
加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに
寸法(mm)直径30、幅10、軸径3
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
粒度100
種別フラップ
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)30
研磨材の構造研磨布
使用工具電動ドリル
適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに
種別フラップ
寸法(mm)直径30、幅10、軸径3
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
種別フラップ
寸法(mm)直径15、幅20、軸径3
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに
寸法(mm)直径30、幅10、軸径3
使用工具電動ドリル
粒度60
種別フラップ
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)30
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。
小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツール両頭グラインダー
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り
直径(Φmm)100
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
適合材ステンレス、アルミ、木材など
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
寸法(mm)直径20、幅20、軸径3
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
粒度80
種別フラップ
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)20
研磨材の構造研磨布
適合材金属・木材
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
種別フラップ
寸法(mm)直径20、幅20、軸径3
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。木工にも適しています。
用途サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。
砥材ナイロン
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
外径(Φmm)150
適合材木工
クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り
直径(Φmm)100
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
適合材ステンレス、アルミ、木材など
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。
材質アルミナ砥材
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
種別フラップ
寸法(mm)直径15、幅20、軸径3
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。
タイプ斜め植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応します特にスチール鋼に適しています。非常に硬い粒子で耐高圧性に優れます。鉄、硫黄、塩素を含みません。汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応。
材質【研磨材】ZK
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])15300
基材グラスファイバー
外径(Φmm)100
適合材◎スチール・○ステンレススチール・○アルミニウム・○鋳造材・○プラスチック・○木・○チタン(推奨)
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。特にエッジ研削、焼入れ・焼戻しされた鋼、スケール面、コーティング面などに威力を発揮します。鉄、硫黄、塩素を含みません。エッジ研削、焼入れ・焼戻しされた鋼、スケール面、コーティング面などに。
材質【研磨材】セラミック
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])15300
基材グラスファイバー
外径(Φmm)100
適合材◎ステンレススチール・◎スチール・◎チタン・○アルミニウム・○鋳造材・○プラスチック・○木(推奨)
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に適しています。鋼の粗加工、エッジの除去、溶接を研削するときに、驚くほど高い除去率を実現します。鉄、硫黄、塩素を含みません。鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に。
材質【研磨材】セラミック4x
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])15300
基材グラスファイバー
外径(Φmm)100
適合材◎ステンレススチール・◎スチール・◎アルミニウム・◎アルミニウム・◎鋳造材・◎チタン・○プラスチック・○木(推奨)
材質【研磨材】シリコンカーバイド
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])15300
基材グラスファイバー
外径(Φmm)100
適合材◎アルミニウム・◎チタン・○プラスチック・○木(推奨)
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。
外径(Φmm)80
幅(mm)50
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
ねじ径(mm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
次へ