こんなお得な商品も!
スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。
細かいところやエッジが磨きやすくなっています。
1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨
適合材金属、木工
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
厚さ(mm)5
色グレー
質量(g)20
細かいところや、エッジが磨きやすい!
1枚12ピースで無駄なく使える!
曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに
金属の汚れ落としに
プラスチックの足つけに
細かい部品のバリ取りに
木工品の足つけに
厚さ(mm)5
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
寸法(mm)114×140
色グレー
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
こんなお得な商品も!
研磨パッド ロール
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
柔軟性がありますので曲面によくなじみます。
ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。
住友3Mスコッチブライトに比べやわらかいので、細かい作業に適しています。
作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
スチールウールのようにちぎれることはありませんので、長時間均一な仕上がりを持続することができます。
用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング。
木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング。
金属、樹脂の化粧仕上げ。
塗装前の肌荒らし。
寸法(mm×m)200×6
仕様100mm巾毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。
形状シートタイプ
厚さ(mm)約5
基材ナイロン不織布
適合材金属、木工、樹脂など
こんなお得な商品も!
のり付研磨紙ロール
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨
砥材S(シリコンカーバイト)
仕様のり付
形状ロールタイプ
適合ツールオービタルサンダー
適合材木工など
こんなお得な商品も!
空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。
フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。
シートサイズ(mm)228×280
砥材S(シリコンカーバイド)
基材クラフト紙AW
適合材金属、木工
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。
用途極細仕上げ
ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ
木工塗面のツヤ消し
ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし
粒度800
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約9
色灰
砥材シリコンカーバイド
適合材木工、ステンレス、アルミ、銅など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(20枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
切削性・耐久性に優れた研磨シート。
耐水性があり、水との併用可能。
用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。
適合材金属、木工
外径(Φmm)50
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル
厚さ(mm)15
直径(Φmm)100
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、アルミ、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
寸法(mm)デルタ(1辺93)
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)6穴
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等
砥材アルミナ
適合機種ディスクグラインダー
外径(Φmm)100
ねじ径M10xP1.5
最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。
軸径(Φmm)3.17
適合材木材、樹脂、金属
セット内容ドラム×1、替えペーパー×8
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ドラム径(mm)6.3
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。
軸径(Φmm)3
この1枚で多種の建材、複合建材をマルチに切断できます。レーザースリット入りでブレが少なくキレイで静かに切断できます。リフォーム時のはがしも釘ごと切断できます。
用途木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.5
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類
切断能力(mm)鉄鋼3
最速1.3mmの刃厚
6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット+5×5スリット採用:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。台金はレーザースリット加工ですので、切断音が静かでブレも抑えます。木質系、金属系、塩ビ・プラスチック系、ボード系に。※厚さ3mm以上の鉄板は切断できません。新複合建材対応型。
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
寸法(mm)80×133
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)8穴
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。
材質アルミナ砥材
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
3mm軸でエアツールへの取付が容易。お得なまとめ品。
用途金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃
軸径(Φmm)3
全長(mm)70
適合材金属・樹脂・木材
ブラシ寸法(mm)30
3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。
軸径(Φmm)3
寸法(mm)20×20
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材ステンレス、一般金属、木工、プラスチック
1個
¥769
税込¥846
8日以内出荷
3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。
軸径(Φmm)3
寸法(mm)20×20
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材ステンレス、一般金属、木工やプラスチック
1個
¥769
税込¥846
11日以内出荷
3mm~21mmとワイドな溝幅自在です。
刃数26Pで最大溝幅21mmも軽切削感です。
フランジ厚13mmで安定性抜群です。
用途一般木工
トラスコ品番828-3464
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)207
自在溝幅(mm)42815
1枚
¥6,498
税込¥7,148
11日以内出荷
関連キーワード