1,095件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています シートサイズ(mm)228×280 基材平織 砥粒A 適合材金属、木材、ゴム等
1箱(50枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm)230×280 砥材WA 適合材プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280 タイプC34P 基材Cw 砥粒C
1箱(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用 適合材金属製品・樹脂製品など 寸法(mm)約65×25×10
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。 保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途一般研磨用 適合材金属、木工、樹脂、塗面全般 砥材WA ベルト幅(mm)60 基材コットン布 ベルト長さ(mm)260 接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
1箱(50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 砥材アルミナ 適合機種ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 ねじ径M10xP1.5 最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに 厚さ(mm)5 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 寸法(mm)114×140 グレー 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨用品
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 砥材ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 羽根枚数72 適合材ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(40枚)
5,919 税込6,511
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等 砥材AA 基材Jw シートサイズ(mm)230×280 接着剤G/G
1箱(50枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、木材、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等 砥材AA 基材Jw シートサイズ(mm)230×280 接着剤G/G
1セット(5枚)
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目詰まり防止加工を施しているので目詰まりカラミが少ないです。 紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。 空研ぎ専用です。
用途車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。 幅×長さ(mm)230×280 基材Aw 砥粒CC 適合材金属、木工、FRPなど
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポンジなので曲面にも馴染みます。乾式・湿式両用タイプです。目詰まりしたら水で洗えます。
用途塗装の足つけ・木材の仕上げ・プラスチックの研磨・金属の汚れ落としなど。 適合材木材、プラスチック、金属
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。 ●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。 ●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。 ●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。 ●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。 ●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。 金属、アルミのヘアライン加工など。 金属のサビや汚れの除去。 金属、FRP、プラスチックの下地処理。 塗装、樹脂面剥がし。 陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。 質量(g)20
1セット(20個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。 寸法(mm)230×280 タイプA23 適合材金属、木材、ゴム
1箱(50枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 仕様重研磨用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 羽根の長さ(mm)25
1箱(5個)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨剤が含浸しています。貝殻や金属等の仕上げに使います。
用途金属、樹脂、木工用等あらゆる作業に 穴径(Φmm)1.5 直径(Φmm)25 厚さ(mm)3 材質フェルト 形状ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属、樹脂、木工等
1セット(2枚)
649 税込714
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KG
エコ商品
金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360
適合材金属・樹脂など 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズ
エコ商品
スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品。くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久。折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応。木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能。極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単。ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3 横幅(mm)115 縦幅(mm)140 砥粒アルミナ系砥石 適合材木材・金属・プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 タイプ研磨 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数5
1パック
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 粒度120 ブルー タイプ研磨 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数5
1パック
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材シリコンカーバイド(C) 適合材金属、木材、プラスチック、陶器
1セット(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

緑色Sic砥粒と特殊な結合剤の砥石で、研磨面をキズつけず、安定した仕上がげ面を得られます。 超硬、焼入れ鋼などに適しています。
用途非鉄金属・硬質工具等 砥粒中硬 結合剤GC 適合材金型、非鉄金属、硬質工具等
1箱(20本)
9,298 税込10,228
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約2 穴径(Φmm)15 粒度P80 砥材C 使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下 主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様専用マンドレル:EA819GF-385 材質アルミナ 粒度#150 直径(Φmm)16 質量(g)1.8 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-57
1袋(5個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-385 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)16 質量(g)1.9 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-55
1袋(5個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-384 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)13 質量(g)1.08 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-52
1袋(5個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-384 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)13 質量(g)1.05 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-51
1袋(5個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-383 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)10 質量(g)0.8 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-48
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-284 材質アルミナ 粒度#320 直径(Φmm)13 質量(g)1.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-16
1袋(5個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-284 材質アルミナ 粒度#150 直径(Φmm)13 質量(g)1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-15
1袋(5個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-284 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)13 質量(g)1.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-14
1袋(5個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-284 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)13 質量(g)1.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-13
1袋(5個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-281 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)5 質量(g)0.27 最大回転数(min-1[r.p.m])95000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-02
1袋(5個)
995 税込1,095
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-183 材質アルミナ 粒度#150 直径(Φmm)10 質量(g)0.8 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-20
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-183 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)0.8 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-18
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-182 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)7 質量(g)0.4 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-15
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷