小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
寸法(mm)約150×160
材質綿
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
こんなお得な商品も!
ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)230×280
砥材WA
適合材プラスチック、金属、貴金属など
金属の磨きや仕上げに
用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに
適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒
材質羊毛(ウール)
軸径(Φmm)6.35
対応材質金属・石材・樹脂
軸六角軸シャンク
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)30
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)20
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質ナイロン不織布
適合材金属、木材、樹脂
1セット(2本)
¥699
税込¥769
当日出荷
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。
油性で乾きづらく良く伸びます。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに
適合材金型・金属・セラミックなど
液性油性
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。
水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに
適合材金型・金属・セラミックなど
液性水性
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
外径(mm)5
軸径(Φmm)2.34
材質白毛
形状筆型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属、木材、樹脂
1箱(2本)
¥539
税込¥593
欠品中
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする毛ブラシです。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質豚毛
形状ホイール型
適合材金属、木材、樹脂
1セット(2本)
¥699
税込¥769
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
外径(mm)17
軸径(Φmm)2.34
材質白毛
形状カップ型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属、木材、樹脂
1箱(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途磨きセット:ガラス・金属・石材・プラスチック等のサビ・汚れ落としから仕上げ・ツヤ出しに
セット内容ワイヤーブラシx2本、ナイロンブラシx1本、フェルトx2本、バフx1本、 ラバー砥石(#220)x2本
軸径(Φmm)2.35
対応材質ガラス・金属・石材・プラスチック
1パック(8個)
¥669
税込¥736
当日出荷
スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。
用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。
寸法(mm)100×125×13
適合材木材・金属・プラスチック等
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
セット内容毛ブラシ×1、ナイロンブラシ×1
適合材金属、木材、樹脂
1本
¥649
税込¥714
6日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
外径(mm)19
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質白毛
形状ホイール型
適合材金属、木材、樹脂
1セット(2本)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。
適合材金型
関連キーワード