8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

経済的な替刃方式。 消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。 裏面両面テープ。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など 寸法(mm)37.5×105 適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。 外径(mm)4 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。 外径(mm)5.5 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。 材質ダイヤ電着 形状円筒型 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属やガラス、石材等 外径(mm)4.8
1セット(2本)
659 税込725
当日出荷

基板材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ、軟らかいので作業に応じて切りやすく、貼り付けやすいです。 裏面が粘着の接着シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ、工具、金型、彫刻刀・ポンチ、釣針などの研磨、マイナスドライバーの先端に貼り付けて狭い場所の研磨になど。 長さ(mm)100 幅(mm)50 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。 仕様FRP/刃研ぎ用 材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト 砥材シリコンカーバイト タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤモンド角砥石
包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等の研ぎ出し、修正研磨加工作業の手作業として幅広い用途として使用できます。 超硬度のダイヤモンド砥材使用で素早い仕上り・アルミ盤の上に1mm層のダイヤ砥材を焼結しており長時間の使用でも高い平面精度を持続します。
適合材包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等 粒度400 寸法(mm)約210×75×16
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷