刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用
粒度#6000(最終超仕上用)
寸法(mm)185×62×15
付属品専用台
材質特殊砥材
研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に
軸径(Φmm)3
全長(mm)44.5
対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなど
セット数30本入
1セット(30本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度・長寿命です。
用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなどの研削、研磨に
対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。
セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)3
セット数72本入
適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
1セット(72本)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用
セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)2.34、3
セット数62本入
適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど、内研・冶具研削に
対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
軸付砥石セットΦ8A・A/WA・WA・Pです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
軸径(Φmm)3.0
トラスコ品番852-7173
セット内容CA3105、CA3145、CA3186、CA3208、CA3238、CA3276(各2本)
質量(g)49
1組(12本)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
セット内容No.3751、No.3752、No.3753、No.3754、No.3756
軸径(Φmm)6
適合材超硬、ガラス、石材等
1セット(5本)
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
セット内容No.3751(16×16×6 #100) No.3752(16×25×6 #100)No.3753(19×28×6 #60) No.3754(25×25×6 #60)
許容回転数(min-1[r.p.m])23000
適合材超硬、ガラス、石材等
1箱(4本)
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
セット内容No.3752、No.3753、No.3754
軸径(Φmm)6
適合材超硬、ガラス、石材等
1セット(3本)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
セット内容No.3451、No.3452、No.3453、No.3454、No.3455
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材超硬、ガラス、石材等
1箱(5本)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード