27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属みがき ピカピCAN アサヒペン 動画あり
金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属 適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど 適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140 幅(mm)140 質量(g)20
1パック(2枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ 使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする
1個(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。 厚さ(mm)10 材質/仕上麻+綿布 使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー 適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 直径(Φmm)125 使用工具ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 適合材石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1)900~2000
1個
839 税込923
当日出荷

電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の磨き、艶出しに。 材質フェルト(不織布)、カーボンスチール 軸径(Φmm)6.35 適合材木材、金属 入数1本
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイザルバフ、綿バフに使用。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。 適合材非鉄金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×48 エンジ 質量(g)約830
1本
999 税込1,099
当日出荷

サイザルバフに使用。
用途非鉄金属の粗磨き。 適合材非鉄金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約169×55×48 質量(g)約610
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 適合材真鍮・銅 材質(毛)真鍮線 タイプチャンネルブラシ
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付ネルバフ
金属の磨きや仕上げに
用途真鍮、ステンレス、樹脂などのツヤ出しや研磨剤(油)の拭き取りに
1個
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途真鍮・銅の磨きだし。 適合材真鍮・銅 材質(毛)真鍮線 タイプコンデンサーブラシ 材質(柄部)
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。 サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 適合材真鍮・銅 材質(毛)真鍮線 タイプ共柄ブラシ
1本
649 税込714
当日出荷

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 適合材真鍮・銅 材質(毛)真鍮線・3行 タイプD型 材質(柄部)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。金属素材の、細かな研磨作業に最適です。研磨材粒度は、#10000相当です。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途金属(ステンレス・アルミ・胴等)の汚れ落とし、小さなキズの除去、ツヤ出し。 仕様主な含有物:超微粒子研磨剤・ワックス 材質クロス:綿布 寸法(mm)約60×40 入数(枚)20 仕上がり相当番手#10000 適合材金属(ステンレス・アルミ・胴等)
1セット(20枚)
579 税込637
翌々日出荷

サイザルバフ、綿バフに使用。洗浄性良好。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。 適合材非鉄金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×50 ベージュ 質量(g)約890
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷

サイザルバフ、綿バフに使用。洗浄性良好。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。 適合材非鉄金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×50 ベージュ 質量(g)約880
1本
999 税込1,099
7日以内出荷

サイザルバフ、綿バフに使用。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。 適合材銅、真鍮など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×50 ベージュ 質量(g)約820
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷

サイザルバフ、綿バフに使用。切味良好。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。 適合材非鉄金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×50 ベージュ 質量(g)約860
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷

サンフレックスグレーバフ Φ25
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)25 粒度#400 材質不織布 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材木工品、金属類
1本
379 税込417
6日以内出荷

サンフレックスグレーバフ Φ20
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)20 粒度#400 材質不織布 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材木工品、金属類
1本
299 税込329
6日以内出荷

サイザルバフ、綿バフに使用。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。 適合材非鉄金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×50 エンジ 質量(g)約880
1本
1,098 税込1,208
27日以内出荷