希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分精製水98%硫酸2%
容量(mL)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300mL×50本)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
付属品専用コック
pH値6.0
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。
用途石油精製工場、石油化学工場。
厚さ(mm)0.46
色ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐溶剤
全長(cm)33.7
材質(裏)綿
材質(表)ネオプレンゴム
耐透過性アルカリ類溶剤
こんなお得な商品も!

バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付
モノタロウ
¥399
税込¥439
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
名称酢酸
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3COOH
濃度(%)≧99.7
化学組成CH3COOH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量60.05
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業
仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.75
色ダークブルー
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)33
耐透過性アルカリ類溶剤
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。
仕様裏布付
材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
こんなお得な商品も!

耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム
厚さ(mm)0.65±0.1
色黒
入数(双)1
機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
全長(cm)40
関連資料耐透過性
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ溶剤
酸に強い塩化ビニル製トングです。
全長(mm)400
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
こんなお得な商品も!

バッテリー補充液 コック付 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
業務用サイズ。イオン交換水+防腐剤です。
製造工程で硫酸処理を施しており、半透明で高い耐水性・耐脂性があります。
紙厚(g/m2)41.3
紙種硫酸紙
繊維の表面を処理しており気密性に優れた薬包紙です。
紙種硫酸紙
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着剤としてポーラスポリマーのPorapakPを充填した捕集管で、硫酸ジメチルの捕集に利用できます。NIOSH2524準拠品です。
用途硫酸ジメチル用
チューブ長さ(mm)約110
1箱(50本)
¥68,590
税込¥75,449
32日以内出荷
硫酸塩用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-27
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
PVC製のクローム硫酸槽です。D-1、D-2の本体色はグレーになります。
材質塩化ビニル
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。
仕様(使用紙)ドリープW
寸法(mm)150×150
サイズ特大
坪量(g/m2)41.3
アズワン品番7-8382-04
1包(500枚)
¥1,822
税込¥2,004
当日出荷
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。
硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。
微量サンプルの測定に便利なミニタイプです。
寸法(mm)60×60
滅菌未
坪量(g/m2)41.3
紙種ドリープW
アズワン品番7-8382-05
1包(500枚)
¥683
税込¥751
当日出荷
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
TGK品番405-52-18-23
型式T-5
品名予備洗浄器
内径×高さH(Φmm×mm)150×650
1個
¥13,500
税込¥14,850
3日以内出荷
仕様●規格:200mL TS24/40●備考:オプション
アズワン品番68-2007-08
1個
¥6,999
税込¥7,699
取扱い終了
内形寸法(mm)330×540×306H
材質PVC製
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
鉛/硫酸塩(Pb+2)用ISE電極
用途メッキ槽に含まれる鉛イオン、および滴定用
測定範囲M:0.1~1×10-6、mg/L:0.21~20700
ケーブル長(m)1
測定範囲(pH)4~7
測定物質鉛/硫酸塩
温度測定範囲(℃)0~80
材質(ボディ)エポキシ樹脂
電極棒径(Φmm)12
電極ハーフセル、個体
電極長H(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
16日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:硫酸ミスト●測定範囲:0.5~5mg/m3●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名244U 硫酸ミスト
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9739-93
校正証明書一般校正
1式
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
オール塩化ビニール製ですので、安心してご使用いただけます。
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ