日本車のための日本の気候に適したワックス
デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合
カルナバロウとダブル配合で光沢アップ!
雨を強力にはじく防水効果。
塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。
軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%)
形式半ねり
塗装色全色対応
燃性指定可燃物・可燃性固体類230g
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量230mL
1個(230g)
¥549
税込¥604
当日出荷
新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。
汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。
新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。
用途自動車塗膜の保護および艶出し
形式半ねり
対応ボディー色全色(黒を除く)
ボディー表面の光沢を復活させる艶出し+スリキズ消しタイプの丸缶WAXです。
PMP(スーパーマイクロパウダー)でスリキズを消し、超光沢樹脂で目映い光沢力を再現します。撥水性・耐久性にも優れ、超重合レンジにより美しい状態が長期間持続。
特性撥水、傷消し
仕様SMP配合、超光沢樹脂配合、超重合レンジ配合
付属品厚手ペフ付スポンジ
形状半ねり
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量250g
洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。
ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。
オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色
特性撥水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
艶(ツヤ)・光沢を極めた本物の”こだわり派”にお薦め。良質で純度の高い天然カルナバロウを高度な技術でブレンドした、他の追随を許さないカーワックスの傑作です。
全塗装色対応・ノーコンパウンド・濡れたまま施工可
対応ボディー色全色
付属品専用スポンジ
形状固形
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】
対応ボディー色白色・淡色
仕様液体・研磨剤入り
成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水
使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車6~8台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス
対応ボディー色全塗装色対応
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
商品タイプ本体
1本(500mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。
浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。
使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。
ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。
ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。
浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。
繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。
また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド
種別ガラス系コート
種類液体
危険物の類別非危険物
日本車のための日本の気候に適した固形ワックス
雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合
カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続
雨を長期間、強力にはじく防水効果
塗りやすく、ふきとりやすい固形
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
塗装色全塗装車用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200mL
1個(200g)
¥629
税込¥692
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
持続耐久性強化。シュアラスターのアッパーグレードワックス。
最上質の天然カルナバロウに、酸性雨から車を守る耐久性強化剤を配合。天然カルナバロウならではの強固な皮膜で愛車の美しい光沢をシュアラスターのカーワックスが長時間守ります。
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手軽に使えるベーシックワックス。水アカ汚れ、くすみをスッキリ解消し光沢を甦らせます。
対応ボディー色全色
形状ハンネリ
危険物の類別非危険物
1個(260g)
¥689
税込¥758
当日出荷
汚れたボディにスプレーして拭くだけ。水を使わず洗車ができ、固形ワックス並みのツヤ・水ハジキが得られ、プロコーティング車にもお使いいただける『フクピカトリガー 2.0』のお得なつめかえ用。
省資源化とゴミの削減に配慮したパウチタイプです。注ぎ口はハサミを使わず手で開けられ、ボトルにつめかえやすいよう細くこぼれにくくなっています。
成分ワックス、シリコーン、撥水ポリマー
容量(mL)320
廃棄上の注意廃棄の際は中身を使い切ってから捨てる
アズワン品番64-8321-16
保管環境直射日光の当たる所、40℃以上になる所、凍結する所を避けて正立で保管する
危険物の類別非危険物
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
汚れを落としながら素早くワックス効果を発揮します。
新開発のデュアルシリコーンが車のボディを優しくコーティングします。
光沢のある艶と水ハジキ効果を与え、ボディをつるつるにします。
中性・ノーコンパウンドで大切な車の塗装を傷めません。
オールカラー対応(メタリック・パールも対応)ですので、全ての車色に使用できます。
水で薄めないストレートタイプです。
タイプ原液使用
内容量(L)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥708
税込¥779
当日出荷
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)40
電源コード(m)5
パット径(Φmm)152
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400
付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚
質量(kg)約1.5(付属品除く)
タイプダブルアクション
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です
用途車のワックスがけに
適合電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215
セット内容ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
1セット
¥549
税込¥604
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)45
電源コード(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)約1.7
タイプダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
パッド径(Φmm)152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。
充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに
適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
長さ(mm)195
幅(mm)150
質量(kg)1.3(本体のみ)
高さ(mm)203
タイプダブルアクション
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
パット径(Φmm)150
偏芯量5mm
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
手を汚さずにワックスがけができる、ワックス用柄付きスポンジ。天井などに手が届きにくい大型車のワックスがけにも便利。ボディに優しく、均一にワックスを塗ることができます。
材質ポリウレタン・ABS(プラスチック部分)
危険物の類別非危険物
適合用途ワックス塗布
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。
充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに
適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
1パック(3枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
優れた洗浄力で車の汚れを落とし、ワックスのかかりを良くします。
洗車ブラシの汚れも同時に洗える洗車機用カーシャンプー。
タイプパックインボックス
液色グリーン
液性中性
危険物の類別非危険物
1箱(10L)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。
充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに
適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
1パック(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自動車用つや出し固形ワックス。天然カルナバロウのもつ自然な輝きを十分に堪能し、シュアラスターの「磨く快感」を実感いただけるベーシックワックスです。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
付属品専用スポンジ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付!
スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。
用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
仕様二重絶縁構造
付属品(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ
質量(kg)約1.8
容量(ダストバッグ)約200mm3
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)420
コード長さ(m)約2.0
定格電流(A)4.4
定格時間(分)30
パット寸法(mm)約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
これ1台でポリッシャーとしてもサンダーとしても使えます。
低速回転で車のワックスがけに便利なポリッシャーとして高速回転で強力研磨のランダムサンダーとして使えます。
市販のポリッシャー用バフやランダムサンダー用ペーパーが取付け可能。
セット内容サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、スポンジパッド、木工用集じん袋
周波数(Hz)50/60
電流(A)3
電圧(V)100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])5000~12000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×155
電源コード(m)2
定格時間(分)20
パッドサイズ(Φmm)125
偏芯量2mm
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
水性タイヤワックスの塗り込みに!
スポンジヘッドが柔らかく、交換できるので経済的。
滑りにくいグリップで作業性抜群。
用途車の水性タイヤワックスかけに
幅(mm)78
全長(mm)330
材質(本体)PP+TPR
質量(g)133
種類ヘッド交換式タイプ
材質(ヘッド)PP+ウレタンフォーム
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
モノタロウ-スポンジ タイヤワックス用(注文コード:58895726)の交換用スポンジです。
水性ワックス専用商品 (油性ワックス不可)
用途車の水性タイヤワックスかけに
材質PP+ウレタンフォーム
寸法(mm)約123×78×50
質量(g)24
タイプ取替用
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
精製パラナイバ樹脂と高分子シリコーンオイルを主成分にした本格派ツヤ出し固形ワックス。
黒色等の濃色車に最適です。
用途自動車塗膜の保護および艶出し
形式固形
対応ボディー色濃色
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。
狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。
車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)240
質量(g)約40
種類2WAYタイプ
毛丈(mm)30
ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色)
ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18
1個
¥169
税込¥186
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ