カテゴリ

  • 切削工具(1,166)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(9)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 家電(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三菱マテリアル(337)
  • 住友電工ハードメタル(247)
  • タンガロイ(215)
  • 京セラ(131)
  • イスカル(74)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(70)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(36)
  • テグテックジャパン(30)
  • サンワサプライ(15)
  • サンドビック(7)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • VISHAY(4)
  • RS PRO(4)
  • 萩原(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • 象印マホービン(3)
  • 未来工業(3)
  • STMicro(3)
  • ウォーターミルズ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(394)
サービス分類
  • レンタル(3)

「cvd」の検索結果

関連キーワード
1,226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターニング CVD イスカル

    ターニング CVD

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 鋼加工用CVDコーティング 京セラ

    鋼加工用CVDコーティング

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質CA025P材質(本体)CA025P穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(°)0
  • インサート CVDコーティング MC5020 三菱マテリアル

    インサート CVDコーティング MC5020

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。仕様AHX640W用インサートCOATトラスコ品番719-6300
  • インサート CVDコーティング MC5020 三菱マテリアル

    インサート CVDコーティング MC5020

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
  • フライス ダブルオクトミル用インサート CVD セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルオクトミル用インサート CVD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング 京セラ

    ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ CVDコーティング ドリル用 京セラ

    チップ CVDコーティング ドリル用

    京セラ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面逃げ角(°)7
  • 旋削用チップ CA4505 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4505 CVDコーティング

    京セラ
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質CA4505材質(本体)CA4505
  • WJXシリーズ インサート CVDコーティング MC7020 三菱マテリアル

    WJXシリーズ インサート CVDコーティング MC7020

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    特殊強靭結晶組織により、耐摩耗性・耐欠損性が向上します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。仕様CVDコーティング材質MC7020RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス CCMXインサート CVD セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス CCMXインサート CVD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    CVD コーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
    トラスコ品番434-3035寸法L(mm)8.03寸法S(mm)4.4材種T350M寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼加工用CVDコーティング 京セラ

    鋼加工用CVDコーティング

    京セラ
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
  • 旋削用チップ CA5515 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA5515 CVDコーティング

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(本体)CA5515
  • チップ CVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ CVDコーティング 旋削用

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD セコ・ツールズ・ジャパン

    ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    8,198税込9,018
    1箱(5個)
    当日出荷
    鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    仕様AN(deg):5トラスコ品番482-9397寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.5材種TP3501寸法RE(mm)0.8
  • 旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97
  • ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD セコ・ツールズ・ジャパン

    ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
    材種TP40RoHS指令(10物質対応)対応
  • WJXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング 三菱マテリアル

    WJXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
  • CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル 三菱マテリアル

    CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • 京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング

    京セラ
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)CA6515穴の有無あり
  • 旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT

    京セラ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。
    用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76等級M級呈色桃金逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT

    京セラ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。
    用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴
  • フライス その他インサート CVD セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス その他インサート CVD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング

    京セラ
    9,698税込10,668
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)CA515
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)

    三菱マテリアル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工頂角(°)80形状ひし形80°材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプネガティブ逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカー両面材質/仕上MC6115/CVDコーティング
  • インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 三菱マテリアル

    インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝入れ突切り用GWシリーズ CVDコーティングインサート 三菱マテリアル

    溝入れ突切り用GWシリーズ CVDコーティングインサート

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、高い耐欠損性を発揮します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。
  • 旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    トラスコ品番485-5839寸法L(mm)6.52寸法S(mm)4.76材種TM2501寸法RE(mm)1.2
  • 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • 旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4515 CVDコーティング

    京セラ
    6,998税込7,698
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質CA4515材質(本体)CA4515
  • 溝入れ用チップ CR9025 CVDコーティング 京セラ

    溝入れ用チップ CR9025 CVDコーティング

    京セラ
    36,980税込40,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質CR9025材質(本体)CR9025
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CNMA

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
  • 旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125 三菱マテリアル

    旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG)

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正方形90°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)90
  • 旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)鋼用CVD セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)鋼用CVD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
  • ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (CNMM) 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (CNMM)

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域重切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種US735ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M
  • 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    6,998税込7,698
    1個(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形35°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)9.525穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカー両面取付穴径(mm)3.81頂角(°)35
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
  • 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング

    京セラ
    6,998税込7,698
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質CA515材質(本体)CA515
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG)

    三菱マテリアル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)80
...
pcv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv