8,582件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップをスライドさせるだけの簡単ファイル。ダブルプレス方式採用で、少量の書類もしっかり綴じられます。 パンチで穴を開けずにはさんで綴じるタイプですからページの差替えも簡単です。 表紙が透明ですから中身がすぐわかり、回覧書類や企画書・提案書に最適です。 表紙とクリップのダブルプレス方式ですから、作品を傷めず、コピー用紙なら少量から約20枚までをしっかりと挟みます。
厚さ(mm)0.5 材質PP 寸法(高さH×幅W)(mm)316×227
1冊
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用紙をしっかり固定する簡単操作のクリップファイル。書類をクリップにはさむだけの簡単、便利なファイル。ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりとじらます。ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。ファイルの収容枚数の表示は、コピー用紙を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。
厚さ(mm)(クリップ)8、表紙0.5 サイズA4-S 材質PP 収納枚数コピー用紙約20枚 寸法(縦×横)(mm)316×227
1冊
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)スプルーブッシュSSS
エコ商品
材質S45C 硬度R面高周波焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SSS 軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SSシリーズの少数歯数品(歯数10~13枚)の軸付タイプ
材質S45C 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8級 歯面硬度200~270HB 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SUS304(18-8)ステンレス棚。耐錆、対薬品性に優れ、衛生管理に最適。耐荷重250kg。
材質仕上げ/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー・電解研磨仕上げ 奥行(mm)307 間口(mm)605 アズワン品番64-3447-30
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ヤブ原産業SSS注入ポンプ
SSSボンドカートリッジタイプ専用のポンプです。
用途SSSボンドカートリッジタイプ専用のポンプです。 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1本ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWK-SSS
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。 付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シート トラスコ品番419-0377 材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 幅(mm)245 高さ(mm)230 奥行(mm)87 消費電力(W)20(LED照明装置)(100V) 本体寸法(mm)奥行87 本体寸法(mm)高さ230 本体寸法(mm)幅245 充電時間(時間)6 配光角度(°)90 明るさ(Lm)2500 点灯時間8 最大点灯時間8
1台
41,980 税込46,178
当日出荷



1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷


ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取。冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ。ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴き穿孔。レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ。その他鉄筋コンクリートの穿孔全般 取付ネジ径Aロットネジ/ユニファイネジ 有効長(mm)350(2インチ未満のサイズは有効長が短くなります)(ビット+チューブ+アダプター一式) タイプ(ボンド)B セット内容SSSビット、チューブ、アダプター各1個 適合機種TS-182以上の機種
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ひび割れ幅を計測するためのスケールです。
用途ひび割れ幅を計測するためのスケールです。 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1個
579 税込637
5日以内出荷

エムオースプレーイングABAC SSSアタッチメント
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに、塗料タンク・ダイヤフラム式低圧エアレス機よりの塗料ホースを接続するための継手(自在継手のガン取付側部品)。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、塗料ホース接続用継手 セット内容SSSアタッチメント×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×1個、止め栓×1個
1式
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1個
199 税込219
5日以内出荷


1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷


1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷


YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座のセットです。
用途YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1箱(100個)ほか
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・SSSサイズ。超小型犬用。男の子・女の子共用。 ・ズレずに安心。幅広テープでしっかりとまる!面が広いから、圧力分散で締めつけない。締め付けないのにフィットします。 ・スピード吸収体&全面通気性シートでムレにくい。ムレ0発想でさらさら感が続き、お肌にやさしい。 ・男の子も女の子も安心のフロントポケット構造。 ・お洋服とのあわせ方でも楽しめる北欧風デザイン。
用途本品は犬用紙おむつです。用途以外には使用しないでください。本品の特性上、表面材及び吸収体が柔らかく、噛んだり引っ掻いたりすると製品が破れ中身が飛び散ることがあります。愛犬が紙おむつを噛んだり引っ掻いたりして、破らないようご注意ください。 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ・高分子吸水材・吸収紙、止着材:ポリオレフィン、防水材:ポリオレフィン系フィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:スチレン系合成樹脂 等 寸法(mm)(個装)210×265×105 処理方法使用後の本品の捨て方については、お住いの地域のルールに従ってください。使用後は汚れた部分を内側にして、小さく丸めて不衛生にならないように処理してください。トイレの詰まりを防止するために、水洗トイレに流さないでください。外出時に使った紙おむつは持ち帰りましょう。
1個(42枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷


1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーターと同等の能力を発揮します。
用途板金用 種別丸形セラミックヒーター式 最高温度(℃)580
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LWK-SS/SSS専用ACアダプター。
適合機種LWK-SS、SSS
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様DB付 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理 奥行(mm)307 間口(mm)1821
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モルタルの浮き注入の際に注入口にあてがい、エポキシ樹脂の逆流防止等のために使用します。
用途モルタルの浮き注入の際に注入口にあてがい、SSSボンド逆流防止等のために使用します。 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1セット(20枚)
299 税込329
当日出荷

シール材のエバーボンドGP3混練用のヘラです。
用途エバーボンドGP3混練用のヘラです。 寸法(mm)25 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1枚
519 税込571
5日以内出荷

『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷

YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座です。
用途YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1箱(100個)ほか
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。
用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷