626件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。 仕様はく離紙付 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な 中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
用途中梱包向け テープ幅(mm)50 基材OPP テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.065 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大の特徴である”ブチルゴム発泡基材”を使用。屋外使用可能!。合板・ベニヤの仮止めや固定補助に
材質【基材】ブチルゴム発泡体【粘着剤】アクリル系(無溶剤)
1巻ほか
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

布テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ軽梱包用 引張強度(N/10mm)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)らくはる粘着テープ
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上 基材厚さ(mm)0.04 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.52 引張強度(N/25mm)105以上 粘着力(N/25mm)4.9以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐湿性、密着性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 テープ幅(mm)50 基材スフ布、PEラミネート テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤天然ゴム 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)36.8 RoHS指令対応証明書(0.1MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフトテープ モノタロウ 定期注文
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%)9.99 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/10mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

布テープ 中重梱包用 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。 手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。 赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。 文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。 タイプ中重梱包用 タック(ボールNo.)32 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)117 粘着力(N/25mm)11.6 テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 動画あり
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)10 主な用途梱包用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)8.36 巻戻し力(N/10mm)0.75 引張強度(N/10mm)51.5 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
安心の日本製クラフトテープ。 重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。 送り状やラベルも貼ることができます。 油性ペンで文字を書く事ができます。
用途ダンボール箱の梱包に。 タック(ボールNo.)14 引張強度(N/10mm)59.0 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね張り可
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

養生 布テープ モノタロウ 定期注文
外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。 手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。 凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
用途建築養生、外壁塗装時 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)125 引張強度(N/10mm)50
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

バイオマス15%配合 布テープ モノタロウ 動画あり
バイオマスマーク認定の布テープです。 天然ゴムを主成分とした自然由来の粘着剤。基材も木材パルプを主原料とした天然由来材料を使用しています。 重ね貼りOK。文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 クラフト色 テープ幅(mm)50 基材スフ布 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤天然ゴム タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.2 引張強度(N/10mm)32.7 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220386 バイオマス配合率(%)15
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻ほか
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)306 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

布テープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。 手で切れるので作業性抜群。 強い接着力。 字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 タイプ重梱包用 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)64.2 巻戻し力(N/18mm)5.1 引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系 ダンボール包装の定番商品です。 重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。
用途各種ゴム製品の固定として。EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)。布地の固定として。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。
用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に 粘着力(N/10mm)1.76 引張強度(N/10mm)27.47
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。 引張強度(N/10mm)58
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

天然ゴム系粘着剤を使用しているため、寒冷・凹凸面にも使用できる軽梱包用布テープです。
用途軽梱包用 結束・凹凸面・寒冷にも使用可能。 紙管内径(mm)約75 糸本数(本)縦/横:30/15 伸び(%)10 粘着力(N/10mm)2.92 巻戻し力(N/10mm)2.27 引張強度(N/10mm)37.1 保持力(分)20
1箱(30巻)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフト紙だから手で簡単に切れる! 重ね貼り不可
基材クラフト紙 粘着剤合成ゴム系 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)64.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
419 税込461
当日出荷

強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.4
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。 カラーバリエーションがあります。
用途重量段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。 伸度(%)7 粘着力(N/10mm)5.05 引張強度(N/10mm)70.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)MPホワイトテープ
応急処置をはじめ、リハビリテーション・再発予防に幅広く使用できます。
用途足首その他の固定用 テープ種類非伸縮 種別ホワイト 材質基材/布、粘着剤/ゴム系
1箱(12巻)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。 コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。 増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。 粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。
基材クラフト紙 粘着剤合成ゴム系 伸び(%)9 引張強度(N/cm)65.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
419 税込461
当日出荷

ゴム系粘着剤なので食品など糊の臭いを気にされるユーザー様向けです。粘着力は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 特性耐寒 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム系粘着剤なので食品など糊の臭いを気にされるユーザー様向けです。粘着力は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 特性耐寒 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純白のクラフト紙をベースに使用しています。 無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
1巻ほか
特価
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)