低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
材質PVC
伸び(%)260
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、耐寒
PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。
最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。
包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260
特性耐熱
超耐久強力接着
強力防水
曲面にもぴったりフィット
全天候型
手できれいに切れる
耐寒・耐熱(-20~60℃)
濡れた面、水中でも使用OK
見た目を損なわないクリアタイプ
紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983)
鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング)
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
質量(g)120
伸度(%)225
耐熱温度(℃)0~105
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)30
絶縁破壊電圧(kV/mm)45
体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
高機能PVC電気絶縁テープ。全天候型対候性。耐油性、耐摩耗性、耐食性、耐腐食性に優れています。紫外線耐性があります。マイナス環境でも高い柔軟性を有します。低温環境でも作業性良好です。良好な接着性。自己消化性。豊富なカラーバリエーション。RoHS対応、ハロゲンフリー
その他【可燃性】自己消化性
幅(mm)19
厚さ(mm)0.18
色黒
長さ(m)20
使用温度(℃)18~105
粘着力(N/cm)2.4
伸び(%)3
引張強度(N/cm)35
絶縁耐力45 kV/mm
接着強度(N/cm2)【鉄】2.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411
質量(g)500
伸度(%)18
耐熱温度(℃)65
引張強度(N/10mm)36
テープ厚さ(μm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。
トラスコ品番799-1410
材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系
幅(mm)38
厚さ(mm)0.18
色紫
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鉛フリータイプです。
高温環境における使用が可能です。
紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に
仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能
材質ポリ塩化ビニール樹脂
引張強度30N/10mm
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。
主な用途電気絶縁、結束、シール用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。
仕様難燃性(UL510)
色白
規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)310
定格温度(℃)200
耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)200
主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用
引張強度(N/25mm)612.9
粘着力(N/25mm)8.58(対ステンレス)
破壊電圧(kV)3
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤
色粘着部青色・非粘着部白色
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~200
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18
色クリーム
長さ(m)50
伸び(%)11
引張強度(N/25mm)78.3
粘着力(N/25mm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。
色ベージュ
粘着力(N/10mm)3.52
引張強度(N/10mm)315
引張強度(N/19mm:参考値)600
粘着力(N/19mm)6.7
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング。・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り
長さ(m)10
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。
強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。
耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。
各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。
低温時でも優れた接着性能を発揮します。
トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として
透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として
2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)10
使用温度範囲-60~200℃
主な用途耐熱結束、滑り助長、保護
特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
耐熱性(180℃)、電気絶縁性に優れています。
用途高温部の絶縁に使用。
色白
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
伸びが小さい。機能的強度。
寸法安定性。H種絶縁材料。
ヒートシール。
ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。
ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
UL510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ。連続使用180℃の耐熱テープ。印字可能。引裂き強度に優れます。温度特性に優れます
材質ファイバーグラス(ガラス強化繊維)
厚さ(mm)0.18
長さ(m)33
粘着力(N/cm)3.8
伸び(%)【破壊時】8
連続使用温度(℃)180
絶縁耐力12.7kV/mm
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)
難燃性に優れています。 (UL510取得)
機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番469-4538
材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系
色ベージュ
引張強度315.8N/10mm
粘着力3.5N/10mm
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
仕様UL規格品
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
主な用途耐熱結束
特性耐熱性
テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
使用温度範囲(℃)-60~+200
表面抵抗率(Ω)108以下
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。
規格UL規格品
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)
特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)
難燃性に優れています。 (UL510取得)
機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系
色ベージュ
引張強度315.8N/10mm
粘着力3.5N/10mm
こんなお得な商品も!

フィラメントテープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)
破断伸度(%)3以上
耐熱温度(℃)180
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)3.0以上/mm
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。
粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C
粘着力(N/cm)4.4
伸び(%)5
絶縁抵抗(MΩ)4.8×104
耐熱温度(℃)200
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)3
電食係数0.9
引張強度(N/10mm)314
サービス分類オーダー・加工
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
サービス分類オーダー・加工
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り
長さ(m)10
260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。ドライアイス、液体ガス、ディープフリーザー等、-60℃の環境下でもしっかりと付き、はがれません。書き込みもできます。
テープ長さ(m)6.35
特性耐熱性
耐熱性、絶縁性に優れています。
機械的強度に優れています。
UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護/エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護/自動車のエンジン回りの絶縁、保護/ワニス含浸の際の保護
厚さ(mm)0.18
長さ(m)30
基材ガラスクロス
粘着剤シリコン系
伸び(%)5
絶縁破壊電圧(kV)3
引張強度(N/25mm)612.9
粘着力(N/25mm)8.58
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。
耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
テープ長さ(m)10
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~200
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
種別ASF-121FR
長さ(m)10
耐熱温度(℃)約200
関連キーワード
1
2
次へ