こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)52.6
粘着力(N/25mm)5.1
特性耐寒性、初期粘着性
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種配線、配管の結束、固定、識別など
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
鉛の法規制対策
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。
厚さ(mm)0.2
使用温度範囲(℃)-10~80
定格電圧(V)600
JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)49
柔軟性と接着性に優れ凹凸のある表面にも馴染みやすく、剥がした後に糊が残りにくいです。
用途JISC2336規格品
特性電気絶縁
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。
着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。
端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。
「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く
JIS規格C2336
伸び(%)125以上
粘着力(N/10mm)1.18以上
引張強度(N/10mm)27.44以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
絶縁耐力36.46kV/mm以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。
適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。
幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。
識別に。
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。
引張強度8kg/25mm
伸度(%)180
JIS規格C-2336
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/25mm)80
引張強度(N/10mm)20
粘着力(N/25mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力49kV/mm
粘着タイプ強粘着
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質軟質塩化ビニールフィルム
特性耐寒性
2018年トラスコ掲載ページ6 2005
トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
用途電線、配管などのネズミからの保護。
幅(mm)19
色グレー
長さ(m)20
基材軟質塩化ビニル
粘着剤ゴム系
伸び(%)258
主な用途電線、配管などのネズミからの保護
引張強度(N/25mm)95.4
粘着力(N/25mm)4.28
総厚(mm)0.2
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
基材軟質ビニルフィルム
粘着剤ゴム系
剥離紙なし
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
手で切断可能です。
電気絶縁性に非常にすぐれています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。
JIS相当品
用途配線工事に。
機械工具の絶縁用に。
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。
適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。
幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。
識別に。
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
質量(kg)0.75
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用
厚さ(mm)0.2
テープ幅(mm)19
基材塩化ビニール
テープ長さ(m)10
ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)
粘着剤ゴム系
粘着力2.68N/19mm
主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用
引張強度(N)59.3/19mm
1組
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-109
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-137
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
質量(kg)1.25
粘着力(N/10mm)1.31
引張強度(N/10mm)33.1
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-136
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用
伸度(%)180
JIS規格C 2336
粘着力(N/10mm)1.57
引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2]
粘着力(N/25mm)3.92
剥離紙無し
ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。
伸度(%)100
引張強度(N/25mm)48.9
粘着力(N/25mm)7.09
引張強度(N/19mm:参考値)37.2
粘着力(N/19mm)5.39
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-122
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-139
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えています。
用途電気絶縁用
基材ポリ塩化ビニル
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤ゴム系
伸び(%)211
主な用途電気用
粘着力(N/10mm)1.57
引張強度(N/10mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
絶縁耐力48Kv/mm
電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能
電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
絶縁耐力25kV/mm以上
すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。
カット性にすぐれ、手で切ることができます。
仕様脱鉛
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
豊富なカラーバリエーションを揃えています。
用途電気絶縁用
伸度(%)190
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/10mm)32.2
体積抵抗率(MΩcm)1.0×106
破壊電圧(kV)6以上
特性耐水性、耐薬品性
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
幅(mm)50
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)10~40
基材軟質ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤ゴム系
剥離紙なし
特性絶縁
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-138
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ